インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
こんなお得な商品も!

ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。
センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BS
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。
材質コバルトハイス
シャンク径(mm)6.35
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
用途デッキビット用の延長シャンク。
トラスコ品番145-1292
材質合金鋼
全長(mm)550
シャンクSDSplus
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。
用途配線用の下穴に。金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。
トラスコ品番138-2025
適合機種軽量型ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)320
有効長(mm)150
シャンク形状SDSプラス
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。
トラスコ品番544-9917
全長(mm)300
シャンク径(Φmm)13
刃先径(Φmm)50~225
シャンク形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24
付属品ナット
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)19.5
寸法d(Φmm)0.25~6
寸法D3(Φmm)20
刃具調整量(mm)Min:21Max:40
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 超硬シャンク オイルホール無し です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール無し です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様鋼シャンク
種別オイルホール:なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BHTA(°)0
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~20
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~20
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール付き です。
用途PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様鋼シャンク
種別オイルホール:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BHTA(°)0
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)19.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)0.25~6
刃具調整量(mm)Min:21Max:40
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)42
寸法D2(Φmm)41.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~16
刃具調整量(mm)Min:45Max:65
ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35
寸法D2(Φmm)34.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~13
刃具調整量(mm)Min:41Max:60
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28
付属品ナット
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)29.5
寸法d(Φmm)1.5~10
寸法D3(Φmm)20
刃具調整量(mm)Min:35Max:45
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ