適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)1
最大使用電圧(V)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
極数2
種類角型
形状ストレート
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト
寸法(mm)134×97×1
質量(g)260
温度範囲(℃)センサー:‐20~80
精度電流:± 1%
最大電流(A)連続:300
分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A
通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh
高度(m)動作:2000m以下
バッテリー容量(Ah)1 - 6500
保証期間1年間
設置方式壁掛け
動作湿度(%)0~95%
入力電圧範囲(V)8 - 60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC
最大ピーク電流(A)1-500(<10s)
取扱説明書(21.54MB)
動作温度範囲(℃)‐20~50
動作電圧(V)8 - 120DC
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
長さ(mm)9.27
寸法(mm)9.27×12.58×2.29
高さ(mm)2.29
奥行(mm)12.58
シリーズSR10
定格電力(W)1
許容差±1%
温度係数-50 → +100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-15~+105
最小温度係数(ppm/℃)-50
抵抗(mΩ)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %●コード番号:205-9742
アズワン品番65-7305-46
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)
アズワン品番3-6823-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
仕様●入力電圧:-●出力電圧範囲[V]:2.495V~40V●出力電流[A]:`-100mA~150mA●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Straight Lead)●入力電圧:-
アズワン品番68-2207-05
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
仕様範囲:Sentron●シリーズ:5ST3●シリーズ5ST3アクセサリ. Siemensの業務用Sirius 5ST3アクセサリ製品です。 ハンドルロック装置、シャントトリップリリース、故障信号スイッチマウントが付属しています。
仕様アクセサリー タイプ:シャント ジャンパー 適合製品:アドレス または コード ストリップ ライン プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔2.54mm 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1541-74
1個
¥88
税込¥97
8日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 40-20 mA / 50 Ωシャント併用可能製品 = DAS240データロガーDAS240及びDAS240BAT用50オームシャント. この50オームシャントは、Sefram DAS240及びDAS240BAT携帯型マルチチャンネルレコーダ用です。. このシャントは、20チャンネルモジュール( ; 125-9518 125-9518 )に差し込みます。精度: 0.01 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:低電圧リリース範囲:TeSysシリーズ:GVASTeSysシリーズトリップユニット. 電圧カットアウト及び電界放射でトリップする電気ユニット 回路ブレーカの右側に取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TeSysシリーズトリップユニット。電圧カットアウト及び電界放射でトリップする電気ユニット 回路ブレーカの右側に取り付け
仕様●併用可能製品:GV2 GVAS、GV3 GVAS●コード番号:608-8882
アズワン品番65-7324-63
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:52mm 、 桁の高さ:12 mm 、 メータ確度:0.1 % 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:-10℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:60℃ 、 承認:CE, cUL, cULus, UL 、 APMシャントメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 このAPMシャントメータは、正確なDC電流測定を必要とするさまざまな用途に最適です。 プログラマブルスケール及びカスタム警報器を利用すると、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示されるようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、シャントメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁、12 mmディスプレイ バックライトの色が動的に変化 バックライトの輝度と色をユーザーが調整可能 広視野角 40セグメントの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) カスタム警報器 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力 PCのUSBポートに接続するだけの使いやすいソフトウェア 入力範囲: 0-1 V dc アナログモニタ出力: 4-20 mA IP65等級(フロントパネル). 用途. 海上 レジャー 原材料処理 電源 負荷バンク 充電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:1mオーム、±0.5%、75ppm/℃。
1個
¥9,000
税込¥9,900
9日以内出荷
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:10mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
1個
¥9,000
税込¥9,900
9日以内出荷
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥299
税込¥329
欠品中
電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:3mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
1個
¥9,000
税込¥9,900
9日以内出荷
Bourns 金属ホイル抵抗器は、熱伝導性に優れたセラミック基板に金属ホイル抵抗素子が取り付けられた構造です。この電流検出抵抗器の金属ホイル抵抗素子は、非常に低いインダクタンス、低ノイズ、及び優れた信頼性を実現します。最大 36 W の常時電力 高パルス定格電力 最大締め付けトルク: 10 Nm スズめっき端子 カスタマイズバージョンも用意しています
仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %
アズワン品番65-7305-69
1袋(50個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220Tケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.1 x 4 x 14.6mm長さ = 10.1mm奥行き = 4mm高さ = 14.6mmリードピッチ = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様注1: タイプPBの抵抗数値は、抵抗器から12.7 ±3.2 mm離れたポイントで保証 ただし、抵抗値が10 Ω以下の場合、5.08 ±0.6 mm離れたポイントで保証 注2: ヒートシンク: アルミシャーシ152.4 mm (L) x 101.6 mm (W) x 50.8 mm (H) x 1.0 mm (T). 高精度電力抵抗器、PCシリーズ. Alphaの高精度PCシリーズ抵抗器はヒートシンクを装備し、最大10 Wの定格に対応します。
長さ(mm)40
寸法(mm)40×20×5
ケース形状モールド
高さ(mm)5
奥行(mm)20
シリーズPCW
定格電力(W)2
許容差±0.5%
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジーパワーフィルム
温度係数(ppm/℃)±15
抵抗(mΩ)5
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1台
¥899
税込¥989
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ