重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番9-1543-0401
消費電力(W)1420
付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本
質量(kg)24.5
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020
方式通電方式:インパルス方式
テーブル寸法(mm)420×145
シール長さ(mm)450
シール幅(mm)10
タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。
付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21)
トラスコ品番331-8729
種別本体
質量(g)750
スイッチ3段切換(熱風・送風・切)
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191
風速(m/min)1000
風量(L/min)180
アズワン品番6-477-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種別替ヒーター
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター、R型スタンド
トラスコ品番331-8711
種別本体
質量(g)約750
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
風量(L/min)180
適合ヒーターPJ-206H
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品フィルター・R型スタンド
種別本体
質量(g)950
スイッチ4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)約3
風速(m/min)1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×70×200
風量(L/min)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合PJ-206A1
トラスコ品番805-2469
種別フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
マイクスクリーン(交換用風防)
SHURE SM58等用
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
容器仕様缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番448-5289
材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
水泳ウレタンシーラー。
耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに
塗布面積(m2/缶)600~750
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(19L)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
極数1
種類丸型
形状ストレート
サイズΦ5(3.96mm)
高発泡性の泡で汚れを分解し頑固な汚れに強いリン酸配合です。
石鹸カスやタンパクを素早く除去しました。
ハイドロフォーマーを使用すれば更に効果的です。
用途フォーミング除菌クリーナー
使用場所浴室
希釈率(%)1:13~43
RoHS指令(10物質対応)対応
思いのままにレンジを操る、、、、スローシンキングモデル!! 魅惑のアーチボディが異次元なバイトを誘発するクーガディメンションに新サイズ登場!SS(スローシンキング)モデルは着水後のカウントダウンによりレンジコントロールを思いのままに!!ディープレンジ攻略やデッドスロー操作時においても絶妙なストロークでトラウトを魅了するナチュラルなワイドウォブンロールアクションは唯一無二の異次元なアプローチを可能にする!!
その他リング:0
全長(mm)60
質量(g)3.5
タイプスローシンキング
フックジャイロフック5
計算され尽くしたボディデザインが生み出す、異次元な誘い! 魅惑のアーチボディが異次元なバイトを誘発するクーガディメンションに新サイズ登場!Fモデルは80センチまでを攻略レンジに設定。ロング化そして計算され尽くしたボディシルエットにより、これまでの単一ボディの限界を超えるナチュラルなワイドウォブンロールアクションがトラウトを妖艶に誘い出す。その異次元な新化がエリアクランキングを新たなるステージへと誘導する!!
その他リング:0
全長(mm)60
質量(g)3.3
タイプフローティング
フックジャイロフック5
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)510~990
質量(g)2840
タイプ1輪タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96
最小単位(cm)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
どんな場所でも、しっかりくっつき動きません。カラー剤のこぼれを防ぎます
全長直径:165x高さ:120x底幅:80mm
色ブラック
質量(g)102
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
くし製本機シュアバインドの専用カバーです。
サイズA4判
入数(枚)100
寸法(縦×横)(mm)298×210
収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
用途工場、倉庫などでの作業に。
質量(kg)5.4
段数3段
踏ざん踏面幅(mm)80
天板寸法(mm)370×190
天板高さ(m)0.65
収納時全長(m)0.73
最大使用質量(kg)170
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ミューラー独自のスポーツボトル。、赤と黒のストロー付と、シュアショットタイプの2つ。、専用ボトルキャリーは別売りとなります。
仕様●容量:946mL●材質:ポリウレタン
アズワン品番61-0314-86
危険物の類別非危険物
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
アズワン品番61-0314-87
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
アズワン品番61-0314-85
危険物の類別非危険物
1個
¥5,498
税込¥6,048
17日以内出荷
BFJマーク入りシュアヒッティング型、北米バーチ使用の硬式ウッドバット。より手元バランスでスイングできる先端くり抜きタイプのバットです。慣性モーメント数値をミドルバランスの硬式金属バットに合わせることで、スイングの感覚をスムーズに木製に移行することができます。バット素材には、弾きとしなりを持ち合わせた北米バーチを使用しています。
寸法(cm)85
太さ(Φmm)64
質量(g)900平均
材質北米バーチ
タイプ先端くり抜きタイプ(くり抜きをルール上最大限の幅51mm、深さ32mmに設定)
仕様ミドルバランス
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
アズワン品番61-0287-65
危険物の類別非危険物
1個
¥8,398
税込¥9,238
33日以内出荷
アズワン品番61-0298-82
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
アズワン品番61-0296-27
危険物の類別非危険物
1個
¥9,298
税込¥10,228
33日以内出荷
アズワン品番61-0286-20
危険物の類別非危険物
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
アズワン品番61-0286-19
危険物の類別非危険物
1個
¥7,898
税込¥8,688
33日以内出荷
アズワン品番61-0297-25
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
アズワン品番61-0303-01
危険物の類別非危険物
1個
¥55,980
税込¥61,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0298-83
危険物の類別非危険物
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ