77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称酒石酸ナトリウムカリウム四水和物 化学式C4H4O6KNa・4H2O 濃度(%)≧99 化学組成C4H4O6KNa・4H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量282.22 CAS登録番号6381-59-5 別称ロッシェル塩
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称過マンガン酸カリウム溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 危険物の類別非危険物 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
33日以内出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷



1個
5,698 税込6,268
33日以内出荷

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

血糖検査等。抗凝固剤としてシュウ酸カリウム、安定剤としてフッ化ナトリウムがコーティングされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色灰色 容量(mL)血液採取量:0.25 一般的名称開放型採血用チューブ 仕様添加剤:シュウ酸カリウム(抗凝固剤)、フッ化ナトリウム(安定剤) アズワン品番63-5597-91 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ラック(50本)
8,398 税込9,238
8日以内出荷

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
33日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷

名称0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液 等級容量分析用規定液 VS 規格規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0062-41 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 濃度(mol/L)0.2 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
33日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
33日以内出荷

1個
419,800 税込461,780
欠品中

1個
12,980 税込14,278
欠品中

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

名称酸化マンガン(IV)(粉末) 等級EP 化学式MnO2 濃度(%)≧75 化学組成MnO2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0065-27 危険物の類別非危険物 特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量86.94 PRTR法第1種 CAS登録番号1313-13-9 別称二酸化マンガン(粉末)
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷


ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 動画あり
Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。効果は通常約4~6ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
香り無香料 消臭剤有効期間4~6ヵ月 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 シリーズ消臭力 危険物の類別非危険物
1個(1500g)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(50g)
518 税込570
当日出荷

厚生労働省が感染症対策に推奨する次亜塩素酸ナトリウム単一製剤です。アルコール耐性に強いウイルス等に効果的です。次亜塩素酸ナトリウムでニオイを元から分解します。溶液の成分の安定性しておりく長期保存が可能です。弱アルカリ性のため、様々な場所で使用できます。
タイプスプレータイプ 保存期間(年)3(最大) 容量(mL)350 成分次亜塩素酸ナトリウム安定型(200ppm) アズワン品番7-1567-11
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

名称塩化ナトリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番2-3647-58 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラ 動画あり
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重曹・炭酸ソーダ・アミンのトリプルイオン効果による化学的消臭で嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。コンパクトな形なので、いろいろな場所で使用できます。効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります
消臭剤有効期間2~3ヵ月 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 シリーズ消臭力 使用場所室内、トイレ 危険物の類別非危険物
1個(280g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワPINZO PVC衝立 H600 カラー脚 ブラック
空間のアクセントになるカラー脚が特徴の卓上用飛沫防止パネルPINZOシリーズ。 PVC衝立は、板面が透明PVC、脚部はポリプロピレンで、板面・脚部ともにアルコール・次亜塩素酸水・次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒液を使用したお手入れが可能です。 消毒液を含ませた布でさっと拭き上げ、水分が残らないよう柔らかい布でやさしく乾拭きしてください。
材質(脚部)PP パネル厚(mm)3 色(脚部)ブラック 材質(パネル)PVC
1台
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポジティヴィスト除菌消臭剤チャーミスト
ウイルスや菌類を瞬時に99.999%以上除去除菌します。 タバコ臭、排泄臭、ペット臭など、悪臭の原因物質も化学反応により瞬間的に無臭化します。 刺激性や中毒性も無いので小さいお子様から高齢の方にとっても安全です。 通常の次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水製品とは異なり、2000日以上の長期保管が可能です。 繊維への変色漂白性や、金属製品やコンピューター機器等への腐食性は水道水と同程度です。
用途対象物に向かってそのまま直接スプレーしてください。 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性弱アルカリ性
1箱(10L)ほか
14,000 税込15,400
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)