48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹幹と支柱の接続部分の保護材です。 天然シュロ繊維なので水に強く、環境にやさしいです。 通気性がよいです。 幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途緑化樹用テープ。 長さ(m)5 材質シュロ繊維 幅(mm)150 質量(kg)0.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅15cm×長さ5m
1巻
1,898 税込2,088
5日以内出荷

希少価値の高い棕櫚皮の繊維を一粒分に厳選したしなやかで柔らかい棕櫚たわしです。水に強く、しなやかなシュロ皮繊維を使用。やわらかな繊維がすき間の細かな汚れもかき落とします。ザルの網目などの細かい部分はもちろん、まな板やフッ素樹脂加工の土鍋、フライパンの油汚れの洗いに便利です。収穫した野菜の土も野菜を傷めることなく、しっかり落とします。
材質棕櫚・スチール 質量(g)約50(1袋当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×45×95
1パック(10個)
5,398 税込5,938
9日以内出荷

本職用の棕櫚縄を家庭用サイズにしました
材質植物繊維100% 寸法(mm)W340×H90×D50 質量(g)110
1巻(16m)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。
材質棕櫚皮、銅線、竹PVCコーティング
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショー高級しゅろ皮
園芸、ホビー、ペット用に。小さな植物に根底に。和風ハンギングに。水こし小鳥の巣に。
材質天然棕櫚
1枚
399 税込439
当日出荷

天然素材で通気性抜群のやしの繊維です。土かくしや、植物と鉢カバーとの隙間をふさぎ、やわらかく演出できます。アレンジ、ハンギングにも使い方は多様です。
用途マルチング、装飾など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×220
1袋(50g)
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然素材の風合いを楽しめます。 燃やせるゴミとして捨てることができます。
用途マルチング、ハンギングバスケットの装飾
1袋(50g)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。
仕様軽い素材
1袋(4L)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショーしゅろ縄
丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。 材質シュロ繊維・パーム繊維
1巻
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境にやさしい天然麻製のムシロです。 幹巻や根巻、養生や冬囲い用に最適。 天然麻は通気性や保水性にも優れており、腐食後は肥料となります。
長さ(m)約1.8 材質 幅(mm)約1000
1枚
419 税込461
当日出荷

パームタワシより繊維が細く柔らかいので傷がつきにくく細かい所も洗えます。
材質鉄線、棕櫚 質量(g)約31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×48×86
1個
249 税込274
当日出荷

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊 原材料ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然にやさしい天然繊維です。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。 腐食後は肥料となります。 通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。 長さ(m)1.8 材質 幅(mm)1000 質量(kg)0.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
719 税込791
当日出荷

希少価値の高い棕櫚皮の繊維を一粒分に厳選したしなやかで柔らかい棕櫚たわし
材質棕櫚・スチール
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒鬼毛は1日約2本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。棕櫚の中でも特に厳選された素材で作られる鬼毛箒の掃き心地は、筆のようにしなやかで柔らかいのが特長です。同じ棕櫚でも皮箒よりも繊維が太く、ボリュームがあります。フローリング・畳の掃き掃除におすすめです。
全長(mm)約1230 質量(g)約590 材質(柄部) 材質(ホーキ穂)棕櫚 穂幅(mm)約290
1本
13,980 税込15,378
10日以内出荷

穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄につなげて天井や軒下など、手が届かない場所のお掃除に最適です。(柄は別売り)
用途ホコリやスス、クモの巣払いに 寸法(cm)約15×37×4 適合本体三段伸縮柄(アルミ)LL553 材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂 質量(g)約140
1個
989 税込1,088
当日出荷

樹幹と支柱の接続部分の保護材です。 天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしいです。 天然杉皮等と異なり、割れやほつれもなく、コンパクトで軽量なので扱いやすいです。 幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途緑化樹用テープ。 長さ(m)10 材質パーム繊維 ベージュ
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます 材質炭素繊維・耐炎コーティング材 幅(mm)990 トラスコ品番785-4161 質量(g)634 長さ(m)10 メッシュ約5mm(レノ織り) 目付(g/m2)約63
1巻
59,980 税込65,978
当日出荷

日本クリンテック棕櫚ホーキ
棕櫚の繊細な繊維で細かい埃などを逃さず綺麗に掃けます。 繊維が繊細なので床に傷がつきにくいです。
材質(柄)竹、(穂先)棕櫚
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Family Treeしゅろ縄
伸縮が少なく堅く良く締まるため園芸資材などの結束に便利なシュロナワです。棕櫚(天然ヤシ繊維+パーム材)使用で土に還元するので自然にやさしい素材です。
用途垣根・支柱など園芸資材の固定・結束に 太さ(mm)3
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄は三段伸縮のロングタイプを採用しているので、軒下、庇、外壁、天井のスミまで届きます。全長約134cm~287cmに伸縮するので、建材の高さに合せて調整して使用できます。穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ヘッドと柄を取り外すことができます。取り外したヘッドはハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄はアルミ製なので、女性が使用しても軽くて安心です。すべりにくいグリップ付きです。
用途ホコリやスス、クモの巣払いに 全長(cm)約134~287 材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂、(柄)アルミ 質量(g)約500
1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷

丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。
1巻(20m)ほか
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ?
多用途の中型サイズの棕櫚タワシです。大き目のテフロン加工鍋・深鍋・ココット鍋・土鍋・まな板洗いにぴったり。繊維が柔らかく、水に強くて丈夫! お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。
材質シュロ、ステンレス ブラウン 3号型 規格No4 幅(cm)8 本体質量(g)60 高さ(cm)13.5 奥行き(cm)4.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

タカショーしゅろカタ縄
丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。 長さ(m)25 太さ(mm)約3 材質シュロ繊維・パーム繊維
1巻
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ?
場所を選ばない小判型の棕櫚田タワシです。形がスリムで握りやすく、女性の手にも馴染みやすい。小さなコップの底洗い・グラタン皿などの洗浄にぴったりです。繊維が柔らかく、水に強くて丈夫!お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。
材質シュロ(棕櫚の繊維)・針金ステンレス線 ブラウン 規格No.3 幅(cm)6.5 本体質量(g)38 耐熱温度(℃)90 高さ(cm)12.5 奥行き(cm)3.5
1個
899 税込989
4日以内出荷

亀の子束子 西尾商店棕櫚たわし極〆 ?
持ちやすいくびれ型の棕櫚タワシです。持ちやすく先端に針金が出ていないので、先端・全面を使用できます。茶碗・湯呑・急須・食器類などの洗浄にぴったり。繊維が柔らかく、水に強くて丈夫! お台所からお掃除まで多用途な洗浄に使用できます。
材質シュロ(棕櫚の繊維)・針金ステンレス線 ブラウン 規格No6 幅(cm)6.5 本体質量(g)44 耐熱温度(℃)90 高さ(cm)15.5 奥行き(cm)5
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒皮は1日約5本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。鬼毛箒よりも製造工程が少ないため、その分安価に製造することができます。鬼毛と比べ、繊維が全体的に細いので、掃いた時より細かいゴミが掃けるのが皮箒の特長です。
全長(mm)約730 質量(g)約250 材質(柄部) 材質(ホーキ穂)棕櫚 穂幅(mm)約230
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷

添え木・垣根・支柱の固定等に。
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。 長さ(m)20 材質パーム繊維 幅(mm)3 質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3×長さ20000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ20m 太さ(mm)3
1個
419 税込461
5日以内出荷

棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒鬼毛は1日約2本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。棕櫚の中でも特に厳選された素材で作られる鬼毛箒の掃き心地は、筆のようにしなやかで柔らかいのが特長です。同じ棕櫚でも皮箒よりも繊維が太く、ボリュームがあります。フローリング・畳の掃き掃除におすすめです。
全長(mm)約730 質量(g)約360 材質(柄部) 材質(ホーキ穂)棕櫚 穂幅(mm)約230
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷

天然繊維ですので自然に帰ります
太さ(Φmm)4 長さ(m)80 材質植物繊維100% 寸法(mm)W170×H170×D90 質量(g)400
1巻(80m)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状 機能動作ON-<ON> 使用温度範囲(℃)-30~85 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性200000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 回路単極双投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いアルミ伸縮柄でらくらく。シュロの毛でホコリ.チリのこまかいゴミのお掃除に。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製。
用途天井や屋根裏等高い場所のゴミ、クモの巣などのお掃除に。 材質シュロ繊維 アルミ合金・他 全長(cm)138~294
1個
1,588 税込1,747
3日以内出荷

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ Gシリーズ
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状 ボタン色黒・赤・白 耐電圧AC500V 1分間以上 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9000シリーズ小型スイッチ。Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ。電気的寿命:250,000回。この製品群には以下が含まれます。品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ。品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ。品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ
仕様イルミネーションなし 定格電圧30Vdc 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)9233CD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

天然繊維で結びやすく、土に還る。
用途農園芸、垣根縛り等 材質パームヤシ 太さ(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro カセットテープクリーナテープは、 D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC 用ですRS Pro のカセットテープクリーナで、ファイバコネクタにオイル、埃、粒子が付着しないことを保証します。クリーナーは、性能の低下を引き起こすファイバの損傷を防止する信頼性の高いソリューションです。 Palm に取り付け可能なこの工具は軽量で、押しボタン式でリリースでき、作業に必要なテープの量のみを使用できます。人間工学に基づいた設計により、左利きでも右利きでも使用できます。カセットクリーナーを使用した場合にのみ繊維に付着するため、繊維の不要な埃を最小限に抑えることができます。 このテープは IPA (イソプロピルアルコール)より優れた洗浄液で、毒性があり可燃性で、ファイバの末端に残留物を残します。各クリーナは 400 枚以上のワイプを取り揃えており、 RS Pro では交換用の製品を取り揃えています。このようなクリーナーは、優れた帯電防止特性を備えているため、 MR スキャナの光学モジュールなどの静電気の影響を受けやすい環境でよく使用されます。特長と利点. RS Pro カセットテープクリーナ . D4 コネクタ、 DIN コネクタ、 FC コネクタ、 LC コネクタ、 MU コネクタ、 SC コネクタ、 SC2 コネクタ、および ST コネクタを効果的にクリーニングします .白いテープ . 160 g のパッケージサイズ .幅 130 mm .高さ 75 mm .奥行き 40 mm .交換可能なクリーナーテープ .テープあたり 400 枚以上のワイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = テープ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷