植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。水分量を調整しやすいよう排水性の良い配合としました。初期育成を助ける栄養素入りです。
適合作物観音竹・棕櫚竹
寸法(縦×横×高さ)(mm)36×24×6
原材料赤玉土、鹿沼土、もみがら堆肥、くん炭、軽石 等
1袋(5L)
¥789
税込¥868
欠品中
鉢内の水分バランスを整える日向土を配合。保肥力を高めるバーミキュライトを配合。ゼオライトが根傷みを防ぎ、ミネラルを補給します。
用途観音竹、シュロ竹の植え替えに。
適合作物観音竹、シュロ竹
主原料軽石、バーミキュライト、バーク堆肥、ゼオライト
赤玉土・鹿沼土・桐性砂等多孔質粒状の用土をベースにブレンドした排水・通気性の良い用土。
棕櫚竹・観音竹などの和物観葉、観葉植物の植え込みに最適
適合作物棕櫚竹・観音竹
仕様粉なし製法・乾燥良品
「観音竹 棕櫚竹の土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥料の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合した観音竹に最適の土です。
適合作物観音竹・棕櫚竹
寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
観音竹は「福をかき集める」と言われる熊手の形の大きな葉が大人気です。
ベンジャミンはのびのびと自然な枝振りは、お部屋の間仕切りにもなります。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)(観音竹)2.5、(ベンジャミン)3
寸法(幅W×高さH)(mm)(観音竹)600×1000、(ベンジャミン)700×1600
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
通気改善・高温殺菌済・繰り返し使えるネット入り鉢底石です。約900度で高温殺菌済みですぐに使えます。プランターや鉢の底石として使いやすい0.6Lの小袋ネット入りで、鉢の大きさに合わせて計量する手間がかかりません。使い終わったらそのまま水洗いでき、何度でも使えて経済的です。
適合観葉植物、鉢草花全般
内容量(L)3.6
配合焼成人工軽石
1袋(3.6L)
¥629
税込¥692
3日以内出荷
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに
成分天然多孔質軽石
寸法(mm)505×330×80
質量(kg)1
適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥449
税込¥494
当日出荷
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。
材質ポリプロピレン
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
風水でピンクは人間関係の向上、幸運、優しさを表す色とされています。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質(葉・花)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH)(mm)680×1670
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
「東洋ラン・エビネ・オモトの土」はリン酸性分の多い緩効性肥料や保肥力の高いゼオライトなどの鉱物質原料を配合した東洋ラン・エビネ・オモトに最適の土です。 緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。通気性、排水性、保肥力にすぐれています。ゼオライトの働きにより、根の呼吸を助け、根腐れを防ぎます。
適合作物東洋ラン、えびね、オモト
寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
熱処理した培養土で病気の発生を抑え根を守る東洋ランの土。春蘭、寒蘭、おもと、えびねなどの植え替え、株分けに!。病気の発生を抑えるため、使用する原材料は熱処理をしました。病原菌を抑制する酵素パワー入りです。
適合作物東洋蘭
これは便利!ネットに入って繰り返し使える鉢底石!日本産の軽石を選別し、ネット(0.5L)に入れた 新発想の鉢底石です。
ネットに入っているため 植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・野菜・プランター・花壇など
適合作物花、野菜、プランター、花壇
寸法(mm)380×300×90
質量(kg)約1.9
1袋(0.5L×10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
・土の中の雑菌の繁殖を抑えます。・根の張りがよく発芽や成長を促進させ、野菜の甘味や旨味がよくなります。・連鎖障害に有効で病気に強くなり、収穫量を増加させます。
用途開封後はなるべくお早めにご使用下さい。
取扱説明書(0.82MB)
適合作物野菜
関連キーワード