20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。24cm~30cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

高級靴にマッチする木型で開発されたシュートゥリーです。 ツインチューブですのでテンションが高く、靴の余分なシワを伸ばし、美しく保ちます。 木材が硬く、重厚感のあるビーチウッド(ブナ材)を使用しています。 従来品よりもしっかりとニス塗りを施しています。 内側から一方通行のネジを採用し、ヒール部分は外からネジが見えません。
材質ビーチウッド(ブナ材)
1足
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な靴にマッチする木型で開発された廉価版のシューツリーです。 従来品よりも甲にボリュームがあり、先が2つに割れるタイプなので縦横しっかりと履きジワを伸ばします。 また、ヒール部分は細身にシェイプされておりますので余分なふくらみを靴に与えません。 頑丈で吸湿性に優れたバーチ(樺)材を使用しています。 コストパフォーマンスの優れた商品です。
材質バーチ材
1足
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製のお手軽なシューズキーパーです。 靴の本場イタリア製ですからほとんどの靴型にフィットして靴を新品の時の形に保たせます。 コイル部分をつかめますので靴磨きの際も便利です。
材質プラスチック、鉄 サイズフリ-サイズ 適合サイズ(cm)24.5~27
1足
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ストレッチャーユニット 軸穴種別円筒穴形 ユニット形状ストレッチャーユニット 取付ボルトの呼びM10 材質(ユニット)鋼板製
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級靴にマッチする木型で開発された仕上がりの美しいシュートゥリーです。 吸湿性に優れたビーチ(ブナ)材を使用しています。 軽くニス塗りが施されており、汚れにくく丈夫で高級感があります。 特長は一の甲・二の甲共に低く、靴の奥まで挿入ができます。 また、ヒンジド式(蝶番ネジ)を採用しておりますので靴にかかるテンションの微調整が可能です。 伝統的な革靴には勿論、あまりテンションを強くかけたくない方やローファー・スリッポンなどにもおすすめです。
材質ビーチ材
1足
6,598 税込7,258
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴の型崩れを防ぐシューズキーパー2足セットです。材質には抗菌剤(Ag+)が練りこまれています。21cm~27cmの靴に使用できます。
材質ポリプロピレン、スチール
1個
499 税込549
3日以内出荷

ドイツ産ビーチ材をサンデッド加工で仕上げた、高級シューツリーです。 耐久性と吸湿性に優れています。 細身の木型ながらボリュームがあり、今日的なインポートシューズにおすすめです。 また、サイドスプリットが施されているため幅広いワイズに対応できます。
材質木材(ドイツ産ビーチ)、鉄
1足
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のある黒塗りのシューツリーです。 立体的で甲の高さを抑えたラストは様々なインポートシューズにマッチします。 ツインチューブなのでテンションが強く、靴のシワをしっかり伸ばし型崩れを防止します。
材質木材(メイプル)、鉄
1足
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴のあたる部分にスプレーするだけで、革を柔らかくして伸ばすスプレーです。内側にスプレーして、歩きながら革を伸ばす事が出来ます。
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐油耐滑に優れたHyperVソール搭載の介助用サンダルが”さらに進化” ヘルパーで働く人達の声から生まれた水や石鹸などで濡れた場所でも滑りにくいサンダル! クッション性が高く軽量なEVA素材を採用することで疲れを軽減します トゥアップ設計により「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしています ストレッチャーや車いす使用時に負傷しやすいつま先を覆いしっかりガード! 側面の水抜け穴から靴内部の水を排出することで靴内部のズレを軽減します つま先の形はオブリークを採用足の形に忠実に作られているためつま先にゆとりがあり指や足先が痛みづらい。
機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) ホワイト 材質(先芯)なし 足幅3E 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 靴タイプサンダル
1足
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スニーカー向けのシューキーパーで、スニーカーの先芯のしわを防ぎます。 スプリングタイプのプラスチック製シューキーパーで、24.5~ 30cmのサイズのスニーカーにフィットします。
寸法(cm)縦41.5×横14 材質プラスチック 内容量(g)約192 適合サイズ(cm)24.5~30.0
1足
749 税込824
6日以内出荷

TOKYO ロイヤルリビング K.Kララウォーク シューズキーパー
適度な張力で型くずれを防止 耐久性の良い素材を使用 靴のサイズに合わせて調整できる
1足
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型 寸法(cm)21.5×10.3×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

きつい靴の革を柔軟にして歩きながら伸ばすスプレーです。消臭成分のカキタンニンを配合しました。 ノンガスなので約400回と多めにプッシュでき、経済的です。
アズワン品番64-6317-06 直径×長さ(mm)35×135
1本(70mL)
929 税込1,022
当日出荷

天然豚毛をふんだんに使用した割安なブラシ。 コシが強く、毛の密度が濃いのでしっかりと磨くことができます。
毛丈(mm)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×32 アズワン品番64-6316-40
1本
439 税込483
当日出荷

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル 寸法(cm)18×30.5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
欠品中

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状8角形 モスグリーン
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.5 電源タイプAC電源式
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷