こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。
トラスコ品番806-9897
寸法(mm)30×1500
質量(g)7650
1本
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用
全長(mm)1500
刃幅(mm)95
刃長(mm)250
材質刃物鋼
幅(mm)90
高さ(mm)1490
質量(g)6500
奥行(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)6600
耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
用途合いマーク用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質陶器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×58
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。
防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。
アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル
材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製
仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
タイプロングスクリュウ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
寸法H(mm)約5
ねじロングスクリュウM2.6
寸法A(mm)47(±0.5)
寸法F(mm)61.1(±0.13)
寸法D(mm)72.9(±0.5)
コネクタ形状ジャンクションシェル
寸法B(mm)18(±0.5)
寸法C(mm)50(±0.5)
適合ケーブル外径(Φmm)13
寸法G(mm)19(±1)
寸法E(Φmm)13(±0.5)
シェルサイズ適合/50ピン
ねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし
寸法(mm)【シェル】12
極数4
定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V
耐電圧1500 V Max.
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
接触抵抗(mΩ)4
最高使用温度(℃)85
外装【材質】金属【表面仕上】ニッケル
ケーブル外径(Φmm)8
シールド機能なし
ロックバイヨネット
メッキ【接点部】銀
結線方法半田付け
最低使用温度(℃)-25
挿抜回数2000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に
仕様ラミネート加工ステッカー
材質PVC
取付方式シール/ステッカー
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器
材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム
車輪径(Φmm)50
質量(g)780
許容荷重(N)784
表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30063
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状ストレート
区分ピン
タイププレスコンタクトタイプ
種類角型
極数25
定格電流(A)5(1芯あたり)
コネクタ形状ストレートスルーホール
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル
タイプL6型アースラグタイプ
種類角型
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。
ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。
ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。
ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。
24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。
24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。
ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
コネクタ仕様圧接コネクタ
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ソケット側
種類角型
極数50
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)4以下
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ピン側
種類角型
極数9
定格電流(A)1(1芯あたり)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)15以下
結合方式ねじ
保持力N(kgf)カバー/98(10)以上
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)
耐電圧(V/min)AC600
結線方法はんだ
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ピン側
種類角型
極数9
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
感染症、新型コロナウイルスの周知徹底用のポンジ製のぼりになります。
用途感染症や新型コロナウイルスへの意識向上、周囲への周知などに
材質ポンジ
質量(g)80
取付方式チチ:左側
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
感染症、新型コロナウイルスの周知徹底用ターポリン製の垂れ幕になります。
ハトメが上下4カ所にあります。
用途感染症や新型コロナウイルスへの意識向上、周囲への周知などに
付属品ヒモ
材質ターポリン
質量(g)200
取付方式ハトメ左右4か所
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×700
感染症、新型コロナウイルスの周知徹底用ターポリン製の垂れ幕になります。
ハトメが左右4カ所にあります。
用途感染症や新型コロナウイルスへの意識向上、周囲への周知などに
付属品ヒモ
材質ターポリン
質量(g)180
取付方式ハトメ左右4か所
寸法(幅W×高さH)(mm)700×2200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ