23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目 材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6 締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3] 材質ステンレス ピッチP(mm)1.25
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。 ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 六角対辺(mm)4 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

福井金属工芸ワイヤー自在
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
規格2クリップ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ) KF KF5
エコ商品
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】9 歯数16 R40 W1 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) H33 タイプフェノール樹脂製 種類クランプレバー D14 a5.5 S4 規格【マイナスドライバー】(適応工具の呼び)5.5 D110 H237 D210.5 H124 材質(ねじ部)スチール製 取付部めねじ MM5×0.8 トルクス規格(適応工具の呼び)T20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ) KR KR5-20
エコ商品
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
歯数16 R40 W1 L20 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) H33 タイプフェノール樹脂製 種類クランプレバー D14 a5.5 S4 規格【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5 D110 H237 D210.5 H124 材質(ねじ部)スチール製 取付部おねじ MM5×0.8 トルクス規格【適応工具の呼び】T20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 表面処理ニッケル 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴
1パック(3個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)