24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105 アズワン品番1-5386-01 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚 タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700 税込17,270
当日出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 寸法(mm)80×195 質量(g)500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル pH値4.5 吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番1-5386-11 仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
6,590 税込7,249
当日出荷

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。 トラスコ品番197-9166 ホワイト 質量(g)355 間口(mm)153 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 本体寸法(mm)奥行103 本体寸法(mm)高さ33
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

湿気を吸収!シリカゲル乾燥剤8個入り 湿気を防ぎおいしさそのまま!シリカゲル乾燥剤 電子レンジで再生、くり返し使えます。 ブルーの粒がピンクに変わって再生時期を知らせます。 お菓子に、海苔に、茶葉に、パスタに、乾物に!幅広くお使いいただけます。
材質シリカゲル 使用可能回数約5~6回再生使用可能 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×185×25
1個(8個)
159 税込175
当日出荷

手作りクッキーと一緒に入れるとサクサク感を長持ちします。 食塩や粉チーズ等容器の中に入れると湿気で固まるのを防げます。 スプーンやフォークといったシルバー食器トレイに入れると錆びにくくなります。
主成分二酸化ケイ素 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2g×20個)
119 税込131
当日出荷

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルで、粒子強度、耐圧強度が大きく、使用中に微粉を生じません。・耐水能力が大きく、ドレンの水等に接触した場合、破砕率が低い。
仕様(5g×12ヶ/1シート)×5枚/1袋 寸法(mm)208×300
1袋
6,898 税込7,588
3日以内出荷

防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
材質酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
1組(4個×3袋)
1,798 税込1,978
翌日出荷

不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。 クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。 ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
899 税込989
当日出荷

デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01 区分シリカゲルA型 球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素 本体厚さ(mm)約3 仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
1缶(800個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時) pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
1缶(20g×400個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm)50 材質無水けい酸
1ケース(4000個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に エスコ品番EA941A 材質酸化カルシウム 有効期間6/12ヶ月 質量(g/袋)30
1セット(30g×12袋)
1,200 税込1,320
翌日出荷

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。 材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
1缶(100g×90個)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超微粒子研磨剤を浸透させたナイロンスポンジ 超微粒子研磨剤(シリカゲル)使用により傷が入りにくいです。 抗菌処理済みなので人体や環境にやさしい。 水を付けて使用しますと非常に効果があります。 水洗いが可能で研磨剤が無くなるまで再利用が可能です。
用途樹脂製品のクリーニング…事務機器・ラック・家具などの汚れ落とし お風呂まわりのクリーニング…浴槽・蛇口・タイルなどの汚れ落とし 台所まわりのクリーニング…シンク・コンロ・レンジ・などの汚れ落とし 食器のクリーニング…茶碗・スプーン・フォーク・鍋などの汚れ落とし 粒度#8000相当 寸法(mm)約115×約150
1個
339 税込373
当日出荷

ラッキーシップOZO強力吸湿乾燥剤 4個組
RoHS
塩化マグネシウムと酸化マグネシウムで構成された環境に配慮する「高吸湿乾燥剤」です。 収納するふとんや衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビやダニから大切なふとんを守ります。 天候に左右されず、低温低湿から 高温高湿まであらゆる環境でも湿気を吸収できます。 吸湿率は、市販の抱水性乾燥剤(シリカゲル)の約2倍の吸湿能力があります。 他の乾燥剤とは異なり、化学反応により吸湿固化するため、一度吸湿した水分は再放湿されません。 湿気を完全に除去すると、乾燥剤が固化して重くなるので、触るだけで吸湿したことを判断できます。 当乾燥剤を羽毛ふとんの圧縮パックに入れる場合、1袋に1個が適量です。 完全に吸湿しましたら、新品の乾燥剤とお取り換えください。 使い捨てタイプのため、再利用はできません。 乾燥剤は圧縮パックに同封する以外に、収納やクローゼットに入れてご利用して頂くこともできます。 収納する布団や衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビ・ダニから守ります。 ふとんの圧縮袋と合わせて使うと便利です。
適合サイズ布団 幅(mm)100 奥行(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷