導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)1
色白
型式LKGB
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)180
絶縁体厚さ(mm)1.1
シース厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
耐電圧(V/min)1500
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
規格最大3A 充電対応
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン
色サンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)
質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。
エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
外寸(mm)1.4
質量(g)69
素線径(mm)0.18
素線数19
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-60~200
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.5
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
材質(導体)スズメッキ軟銅線
使用温度(℃)-60~200
絶縁体厚さ(mm)0.4
耐電圧(V/min)AC1500
定格電圧(V)600以下
被覆フッ素樹脂(FEP)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンド。ケーブルをはじめとするお手回り品に。お手入れが簡単でいつでも清潔に。モノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
材質シリコン
色ブラックグラデーション
質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン
長さ(mm)120
色シャーベットカラー
本体質量(g)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10
保証期間初期不良のみ交換保証
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定
材質シリコン
寸法(mm)118×22×14
スロットケーブル:5
色カームブルー
コネクタ形状USB-C to Lightning
ケーブル種類シリコン
L字設計により横画面にてコネクタが邪魔にならないため、動画を視聴しながらやゲームをプレイしながらの充電がしやすくなっています。コネクタ部分が飛び出ないので、ケーブルの取り回しも大変便利です。
用途スマホを横にして動画やゲームをしながら充電がしやすくタブレットにもおすすめです。
シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定
材質シリコン
寸法(mm)160×22×14
スロットケーブル:7
240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色ブラック
長さ(m)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ホワイト
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色パープル
長さ(m)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応
色モスグリーン
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Type-C
ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色ホワイト
長さ(m)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色モスグリーン
長さ(m)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
色ブラック
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色ライトブラック
長さ(m)1
コネクタ形状Type-C - Type-C
ケーブル種類シリコンケーブル
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応
色ナチュラルホワイト
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Type-C
ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
色カームブルー
長さ(m)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色シェルピンク
長さ(m)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格
色モスグリーン
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C/Lightning
取得規格Mfi認証
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応
色シェルピンク
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Type-C
ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
充電タイムを彩るライトニングケーブル。ベージックカラーから目を引くシャーベットカラーまでバリエーション豊富な(MFi取得品)ライトニングケーブル。MFiを取得したライトニングケーブル。デスク周りはもちろん持ち運びにも便利なケーブル長約1.0m。シリコン素材で絡まりにくくさらりとした滑らかな質感
質量(g)約23
ケーブル長(m)約1.0
取得規格MFi
適合用途充電
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ