長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ角紐
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
首にかければ両手が自由に使えるハンズフリーLEDライト!。夜間、暗所の作業等で大活躍!
用途夜間、暗所での作業用に
付属品コイン形リチウム電池2個 ※付属電池はテスト用電池のため、早めの交換を推奨します。
材質ライト本体:ABS/ストラップカバー:シリコンゴム
寸法(mm)397×36×2
全長(mm)397
質量(g)70(電池含む)
光源豊田合成(株)製LED電球2個
使用電池コイン形リチウム電池CR2032(または同等のもの)×2個
入数(個)1
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
形状角型
伸び(%)250
長さ(m)1
タイプ角
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)アルミニウム、プラスチック
質量(g)3
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)113×6
先端径(Φmm)6
材質(ペン先)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)3
幅(mm)30
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げられるストラップ付き。手になじむシリコンゴム製グリップ。冷蔵庫などに吊り下げて使用できます。ペンケースにもコンパクトに収納できます。
材質本体・キャップ/ABS樹脂、本体カバー/シリコーンゴム、刃/ステンレス
ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。
優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。
細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。
Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)100以上
引張強度(N)(接続部)30
耐電圧(V/min)1500
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なタンブラー。ふたはゴミなどが入りにくいフラップタイプ。持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。ストラップ付。底は滑りにくいシリコーンゴム。
材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、パッキン・底部:シリコーンゴム、フラップ:ポリプロピレン
容量(L)0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×89×147
保温効力(℃)72以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
長さ調整できるショルダーストラップとハンドル付きで持ち運びしやすい。300mlから650ml対応の高さ調整できるアジャスター付き。
材質本体 / ステンレス鋼(アクリル粉体塗装)、カバー / ポリプロピレン・シリコーンゴム、ハンドル / ナイロン、アジャスター / ポリプロピレン、ショルダーストラップ/ポリエステル(留め具:亜鉛合金)
質量(g)380
寸法(cm)(ハンドル収納時)10.5×8.9×17.5
超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
種別取替式防じん
区分RS2
付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー
質量(g)約210
タイプ面体内面ダブル式(折返し式)
国家検定合格番号第TM482号
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターNo.1826
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ユニバーサルスマホホルダー。・伸縮アームでワンタッチでスマートフォンを固定。・スマートフォンとホルダーの隙間を確保し通気性をアップ。 発熱を抑えオーバーヒートの可能性を低減します。・スマートフォンの高さ長130~180 mm 対応。・ゴム製の滑り止めと傷防止用インサート。・安全なシリコンストラップ付属。・セーフティケーブル付属。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
「いつでも どこでも かける おもいだせる」ウェアラブルメモwemoとコラボレーションした、IDカードホルダーです。
IDカードホルダーの背面に、油性ボールペンで書き消しができるwemo機能を採用。
カバー付きなので、筆記面の保護や衣服へのインキ付着を防止します。
ホルダー本体とカバーは、手当たりの良いソフトなシリコン製です。
ストラップは、本体カラーに合い、汚れが目立ちにくいグレー色になります。
材質ホルダー・カバー:シリコンゴム、ネックストラップ:PET、事故防止パーツ:PP
サイズIDカード
直径×長さL(Φmm×mm)ネックストラップ:約Φ3×900
カードサイズ(mm)86×54
レンズは防曇加工を施しています。
アズワン品番9-5613-01
仕様JIS規格品開閉ベンチレータ付
材質レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム
形状ゴーグル型
質量(g)83
機能防曇加工
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
1個
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。
作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。
シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。
エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。
JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
色黒
材質シリコーンゴム
特性防水性
通気性のあるオールシリコン素材と吸湿性をもつハイドロコロイド粘着剤を使用しています。内側に粘着剤が予めついており、テープやストラップで締め付ける必要がありません。天然ゴムラテックス不使用です。好みにより3タイプから選べます。
材質オールシリコン
粘着剤ハイドロコロイド粘着剤
背面にはメモなどが入るスリットポケット付き。事故防止安全パーツ付き。
材質カバー/シリコーンゴム、プレート/ポリカーボネート、ストラップ/ポリエステル
サイズIDカード
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
「かぶる」から「着る」へ。ヘルメットのイメージを一新する新たな帽子タイプ『JOLY(ジョリー)』。ポークパイハットとワークキャップスタイルの2タイプを、かわいくラインナップ。軽量コンパクトなヘルメット本体にかわいいカバーを装着する新スタイル「帽子かぶせヘルメット」。カバーのデザインはリボンがアクセントのハットタイプ、ツバ付きのキャップタイプ、それぞれ2色の計4種類。フィットバンド:後頭部に取り付けたゴム製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。ツバ跳ね上げ構造:ボタンを使った跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑制し、視認性を確保できます。
規格SG基準
適合頭囲(cm)47~51
衝撃吸収ライナー○
適合年齢(歳)幼児用 1~3くらい
ひもタイプ○
使用区分自転車用
用途そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約40mmで、製氷機で作った氷も入れることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。ポーチの底面は衝撃に強いハード底仕様です。ポーチは洗濯機で洗えます(洗濯ネットを使用してください)
材質【内ビン】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼【ふた】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【ストラップ】ポリプロピレン【ポーチ】ポリエステル
質量(g)590(ポーチ込み)
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:81×81×295
口径(mm)40
保冷効力(℃)9以下(6時間)
開けやすいスリムボトル。ストラップ付。スリムなのでカバンにスッキリ収納。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン・ストラップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)250
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×190
保温効力(℃)48以上(6時間)
保冷効力(℃)12以下(6時間)
商品タイプスクリュータイプ
セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
FI/FA-300-10WK用補修セット
セット内容10mm組紐ヒーター線(2本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)
対応Fi-300-10WK/FIK-300-10WK/FA-300-10WK/Fi-300-10W/Fi-300-10
アズワン品番62-9108-35
構成部品消耗部品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ