商品豆知識
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。
種別シリコンゴムローラー
全長(mm)152
ローラー(W×Φmm)40×32
適合206A、208A、210A、214A
トラスコ品番127-8304
質量(g)130
備考サプライ品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ本体
ライスターの専用純正部品です。
用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)80
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
精密注型
高品質ソフトウレタンローラー使用
全長(mm)185
種別ベアリング入
ローラー径(Φmm)35
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。
紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
全長(mm)185
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。
アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)
表面抵抗(Ω)108
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)6
材質(フレーム)プラスチック、(ローラー)ポリマーローラー
寸法(mm)130(L)×Φ6
質量(g)20
ロール直径(mm)Φ6
商品タイプ本体
粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。
シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。
転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
プライマー不要!
はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。
粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。
テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)180
質量(g)117
柄径(Φmm)25
材質(ローラー部)ウレタンゴム製
柄長さ(mm)113
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
テープ長さ(mm)180
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。
長さ(m)15
その他値は代表値であり、保証値ではありません。
硬さ64(タイプA)
比重0.97
伸び(%)415
使用推奨温度範囲(℃)-50~130
引張強度(MPa)6.7
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)200
伸び(%)630
引張強度(MPa)9.80
硬度(JIS A)55
引裂強度(N/mm)27.4
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。
その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
長さ(m)10
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適します。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系エラストマー
色黒
長さ(m)5
使用温度範囲-10~130
伸び(%)415
引張強度(MPa)6.7
硬さ(デュロメータA)66
引裂強度(N/mm)35
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。
使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)
材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)
粘着力(N/cm2)約7
平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)
材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)
粘着力(N/cm2)約7
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。
耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。
従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。
燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー
色黒
長さ(m)15
使用温度範囲-10~130
伸び(%)415
引張強度(MPa)6.7
硬さ(デュロメータA)66
引裂強度(N/mm)35
熱伝導の優れたアルミ製で、お弁当の熱を素早く冷ますランチボックス。ご飯を弁当箱に1/2入れると、200mlお茶碗で約2.1杯分。オシャレ感のある、刻印ロゴ入りフタとバックル型止め具。高さのある中仕切り付きで、ソースやふりかけがフタにつきにくい。ステンレス製止具とシリコーン製のパッキンで汁もれしにくい。
容量(mL)850
材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス
質量(g)230
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×12.2×6.1
パッキン・止め具でしっかり密封!計量・丈夫なアルミ製ランチボックスです。ふわっと盛り付けできるドーム型のフタとおかずが片寄りにくい高めの仕切り付き。熱々のご飯やおかずをアルミ製の弁当箱に入れた時、熱を素早く冷ますには保冷剤の上や冷たい場所に置くと効果的です。(冷めてからフタをします。)
材質仕切:ポリプロピレン、ローラー・パッキン:シリコーンゴム、本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具:ステンレス、[加工]アルマイト加工、パッキン外しツール:ABS樹脂
色ダークブルー
高さ(mm)61
質量(g)230
縦(mm)122
横(mm)192
耐熱温度(℃)仕切・ローラー・パッキン140
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
お弁当の熱を素早く冷ます、アルミ製ランチボックス。お弁当箱半分にご飯を入れると200mlお茶碗1.5杯分。コンテナ風デザインに刻印ロゴとバックル型止め具でスタイリッシュ。ふわっと盛れるフタでソースやふりかけがつきにくい。汁もれしにくいパッキンと止め具つき。
容量(mL)600
材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス
質量(g)220
段数1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×10.8×5.6
関連キーワード