こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。
プライマーは不要です。
用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。
容量(mL)330
質量(g)390
タイプ無酸型
使用温度範囲-60~200℃
主成分一成分形シリコーンシーラント
比重1.04
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]
硬化時間(時間)24(3mm厚)
タックフリータイム(分)15~20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
硬さ25(Hs)
脆化温度(℃)-45
伸び(%)500
耐熱温度(℃)150
密度1.02
押出し可能温度(℃)-15~+50
使用温度範囲(℃)-50~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
脆化温度(℃)-40
伸び(%)500
施工温度(℃)5~35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
硬さ(Hs)25
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
JIS規格JIS A5758適合
タイプオキシム・防カビタイプ
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限12ヶ月
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重1.09
伸び(%)300
引張強度(MPa)2.5
硬さ(デュロメータA)40
硬化方式アセトン型
外観ペースト状
タックフリータイム(分)5
色黒
タイプ耐熱
使用温度範囲(℃)-50~300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 5758
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)330
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。
色銅
質量(g)130
使用温度範囲-59~316℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
約200度の高温となる用途に適しています。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
硬化物は柔軟なゴムです。
オキシム型ノンサグタイプのシーリング材で、様々な部材に使用できます。
有機系シーラントに比べて耐久性が高く、交換頻度を減らすことができるので、低コスト・サステイナビリティに寄与します。
用途高耐熱性の要求される各種シール・接着用途に幅広くご使用いただけます。
ヒーターなど家電部品の各種シール・充填用途。オーブン、熱交換器、煙突部など。各種高温下で使用される部品の接着、シール、ポッティング、封止・保護コーティングなど。
色黒褐色
タイプオキシム
温度範囲(℃)-40~200
硬さ17(JIS タイプ A)
伸び(%)600
適合材各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器等
引張強度(MPa)2
密度(g/cm3)1.03
タックフリータイム(分)6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
性状1成分形、オキシム型、室温硬化型シーラント
1箱(330mL×10本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。
ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~150
タイプオキシムタイプ
JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限12ヶ月
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。
ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。
各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。
アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。
硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。
8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに最適です。
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。
各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。
塗装アルミサッシ目地。
車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。
絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。
ボックスカルバート等土木構造物の目地。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
成分シリコーン系アルカリタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
食品衛生法適合のシーラント。
金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。
銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。
冷凍庫・ショーケース等の防水に。
計器類の防水・防塵・気密に。
使用温度範囲(℃)-55~+100
硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)
危険物の類別非危険物
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。絶縁シール、ケーブルの端末処理。
材質主成分:シリコーン樹脂
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~150
機能防カビタイプあり
JIS規格なし
危険物の類別非危険物
空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
種別一般工業用接着シール材
外観赤色
硬化前性状非流動
燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
溶解度不溶
使用温度範囲(℃)-55~250
臭気特異臭あり
引火点(℃)80
発火点(℃)450
難燃性UL94HB
成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料
色赤
反応機構オキシム型
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
抜群の防水性能。対候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。優れた作業性。カートリッジから押し出しやすく、垂れないため仕上げも簡単にできます。
用途建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール。電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種間シール
液色ニューグレー
内容量(mL)1箱(330x10本)
JIS規格JIS A 5758
主成分シリコーン系シーリング材
密度(g/cm3)1.02
指触乾燥時間(分)6(23℃)
弾性復元性(%)95
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
体積損失(%)6
1箱(10本)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
各種被着体に対する接着性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。ペインタブルタイプです。
用途建築・土木関係の目地。車両のウインドウや継目。電機部品の接着
トラスコ品番552-9784
色黒
容量(mL)320
主成分変成シリコーン
粘度(Pa・s)450
危険物の類別非危険物
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
耐水、耐熱、耐候性に優れたシリコンシーラント。硬化後ゴム状弾性体になります。浴室、ガラス目地洗面台の防水シールに。
仕様●容量:330mL●色:クリア
アズワン品番65-5704-55
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-9312-78
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆
アズワン品番65-9312-77
危険物の類別非危険物
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ
アズワン品番65-9312-80
危険物の類別非危険物
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-60
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-58
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-59
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-9312-81
危険物の類別非危険物
1本
¥855
税込¥941
翌日出荷
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆
アズワン品番65-9312-76
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥8,340
税込¥9,174
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-61
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ
アズワン品番65-9312-79
危険物の類別非危険物
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。幅広い温度範囲で安定した特性を示します。無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途ガラスまわりのシールおよび補修
タイプ酢酸型
比重1.04
外観ペースト
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1 成分形オキシム型の難燃性・防火戸用指定シリコーンシーリング材です。優れた耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性などを保持したまま難燃性を付与してありますので、防火設備用に使用できるシーリング材です。また、JIS A 5758 (1992)の耐久性区分に相当します。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。その他難燃性、耐火性の要求される目地シール。(いづれも性能認定が必要な場合があります)
仕様汚染性:無し(合格)、耐オゾン性:異常無し(合格)
比重1.5(20℃)
外観ペースト状
加熱減量(%)4.4
タックフリータイム(分)7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100kg
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性
1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです。
シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます。
耐候性、耐薬品性を有します。
-53℃から315℃までの幅広い適応です。
用途配管継ぎ手のコーキングに。
耐摩耗セラミックタイルの接着に。
ガスケットの作製に。
電子部品の被覆、保護コーティングに。
トラスコ品番359-9941
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連キーワード
1
2
次へ