23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
1本(1m)
119 税込131
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 耐熱温度(℃)-60~+200℃
1巻
1,386 税込1,525
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷

クリエートメディックシリコーンチューブ SH 10m
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
1袋(10m)
1,798 税込1,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業保護チューブ
エコ商品
用途光ファイバ心線の配線保護に。 仕様シリコン製テープ心線対応 内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5 材質シリコン
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1m)
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
1セット(3個)
9,850 税込10,835
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
1セット(3個)
10,700 税込11,770
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 1.5mm外径 = 2.5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 10m食品等級 = あり
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷