シリコンゴム一体型ヘッドを使用したハケなので毛が抜け落ちて食材に付いたりする心配がありません。シリコンの刷毛部分は取り外せて洗浄、煮沸ができるので衛生的です。シリコン先端がS字状なのでしっかりとムラなく塗れます。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム ナイロン66
材質ブラシ:シリコーン、柄:ポリプロピレン
長さ(mm)毛:33
TKG品番9-1069-0401
TKG品番(2017)6-0945-2001
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
シロップや卵黄などの粘性のあるものに使用してください。
全長×幅W(mm)235×40
食器洗浄機○
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
お好み焼きのソース塗りに便利な刷毛。毛先が固まらずに洗いやすいシリコーン製なので、お手入れ簡単 。お好み焼きはもちろん、鶏肉や魚の下味付、タレ塗り、クッキーなどのお菓子作りなどにも便利
材質先部/シリコーンゴム(耐熱温度210度)、柄部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
寸法(mm)215×40×16
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
質量(g)38
幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35
ソフトで耐熱性、弾力性に優れたシリコン刷毛です。パンの塗り卵の時やケーキにシロップをうつ時にも、生地を傷めずなめらかな使い心地です。持ち手から先端までが一体成形型となっており、毛の抜ける心配もなく早く乾き衛生的にお使い頂けます。
材質シリコン
色カフェオレカラー
外寸(mm)209×35
対応食洗機可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
電子レンジ不可
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。
先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。
材質ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン
耐熱温度(℃)200
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類刷毛
材質(柄部)樺
材質(毛)化繊(薬品先付)
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち手と先が一体型で毛が抜ける心配もなく衛生的に使えるシリコン刷毛です。ミニサイズなので、小さい型や細かい部分をきれいに塗ることができます。
材質シリコン
外寸(mm)25×10×H150
対応食洗機可
使用後の手入方法初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使いください。ご使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させて下さい。
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
着脱可能で洗いやすく衛生的。シリコーン製だから毛先がやわらかく塗りやすい!。バターや卵、ソースを塗るのに最適です。
材質ハケ部/シリコーンゴム、ハンドル部/ABS樹脂
寸法(mm)ハケ部:44×13×58
質量(g)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×134×218
耐久温度(℃)ハケ部:耐熱/200、耐冷/-20、ハンドル部耐熱/80、耐冷/-20
ハンドル寸法(mm)19×8×160
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
薬品に使用できます。
全長(mm)185
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン
耐熱温度(℃)120
毛色ブルー
材質ナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトで耐熱性、弾力性に優れたシリコン刷毛です。
パンの塗り卵の時やケーキにシロップをうつ時にも、生地を傷めずなめらかな使い心地です。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、毛の抜ける心配もなく早く乾き衛生的にお使い頂けます。
仕様【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
寸法(mm)約209×35
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
1本(1本)
¥509
税込¥560
4日以内出荷
特殊な毛の形状により、運びがよく、拡散します。
耐熱温度(℃)260
根元までしっかり洗えて乾かせるので清潔に使うことが出来ます。
材質先部:シリコンゴム(耐熱210℃)柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)215×41×17
耐熱温度(℃)210
1本(1本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-20~180
はけ部分はとてもしなりがよく、軽く、素材を傷つけず調理が出来ます。ヘタることなく、ソースや油は少量でたっぷり塗り広げられます。抜け毛が出ないため、食材に細かな毛がつく心配がありません。奥まで簡単に洗えるシリコン刷毛は、乾きも早く衛生的。食器洗い乾燥機OKです。たこ焼き・お好み焼きなどのソース付けや肉料理の下味つけなど、使い道の多い塗刷毛。刷毛部分は調理に使いやすい、耐熱温度210度。
材質先部/シリコーンゴム 柄部/ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)30
サイズ(cm)幅3.7×奥行19.5×高さ1.1
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
材質柄/PTFE、毛/PFA(PTFE)
毛材PFA(PTFE)
耐熱温度(℃)260
毛厚(mm)0.14
オイルやシロップを塗るのに最適。ソースも塗りやすい。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度170度)
色ブラック
呼び寸法(mm)35
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
セメダインシリコーンシーラントの接着性アップの為に使用する専用プライマーです。
施工前に刷毛で均一にもれなく塗布してください。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチック類用
成分ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
バーベキューソースやオイルを食材にむらなく塗れる。お好み焼き・たこ焼きのソースにも。アミに油を塗るのにも便利。
材質ハンドル:ポリプロピレン ハケ:シリコーン
質量(g)33
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×205×10
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
「レベル違いの安定感」使い勝手の良い大容量カラーカップ。低い重心と裏面全周のシリコーンゴムで安定感抜群。また「動くスライドホルダー」で刷毛を倒さずにキープできます。フチに直線部分を設けることで均一に薬剤をそぎ落とすことが可能。
1個(500mL)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。
用途塗ったときに毛が抜けないので衛生的で作業効率もUPします。刷毛の中央部が格子状になっており、塗るものをたっぷり含むので一度で塗ることができます。刷毛に色がついているので異物混入防止にもなります。柄に付いた突起部分で容器に掛けておくことができます。飲食店、製菓店、製パン店などに。
材質刷毛/シリコンゴム、ハンドル/ナイロン66
温度(℃)耐熱温/200、耐冷温/ー20
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物
特性耐候性
グリーンマーク認定
着脱式のホットプレートです。
平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W)800
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、油引き:ステンレス鋼・綿100%、たこ焼きピック:ポリスチレン・ポリプロピレン、シリコーン刷毛:ポリプロピレン・シリコーン樹脂
寸法(mm)油引き:105、たこ焼きピック:186、シリコーン刷毛:205
質量(g)本体:1900、油引き:40、たこ焼きピック:17、シリコーンハケ:33
外形寸法(mm)330×255×80
電源(V)100
保証期間1年
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
外壁からの熱の侵入を遮る水性タイプの遮熱塗料!
水性パラサーモ外壁用は、太陽光線に対する抜群の反射率と熱放射率に優れた環境対応型1液シリコン樹脂塗料です。壁面からの熱の侵入を遮り、快適な居住空間を実現します。また、屋根用遮熱塗料と組み合わせることによって、さらなる遮熱効果を発揮します。
【製品特長】
1)優れた遮熱性を発揮します。
太陽光に対する反射率の優れた着色顔料を採用することで、淡彩色の遮熱性能を高めることを可能にしました。室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。
2)環境対応型塗料です。
水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。
3)抜群の耐久性を発揮します。
高耐候性のシリコン樹脂を使用しているため、優れた耐久性を発揮し、外壁の保護とともに美しい外観を長期にわたり保ちます。
4)作業性に優れています。
1液タイプのため、刷毛およびローラー作業性に優れています。また、厚み感のある独特な美しい仕上りが得られます。
5)豊富なカラーバリエーション
標準色24色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。
※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え
コンクリート・モルタルの塗装
複層仕上塗材のトップコート
スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装
PC板・コンクリートパネルなどの塗装
≪適用下塗り≫
NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り)
セット内容A液(塗料液):16kg
品種仕上げ材
荷姿16kg石油缶
分類住宅外壁用遮熱塗料
塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133
希釈剤水道水
施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃)
希釈ローラー、刷毛:0~1 ・スプレー:0~2(量(kg))
危険物の類別非危険物
関連資料製品カタログ(2.64MB)
施工内容ローラー、刷毛、スプレー
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
塗回数2
塗料タイプ環境対応型水性1液シリコン樹脂外壁用遮熱塗料
お菓子作り、パン作り、料理全般にお使い頂けます。
刷毛部分とハンドル部分は着脱が出来るので、隅々まで洗うことができ衛生的。
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
直接火にあてたり、火の側に置かないで下さい。
ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質刷毛/シリコンゴム ハンドル/ポリプロピレン
寸法(mm)約33×207
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物
グリーンマーク認定
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物
特性高耐候性
グリーンマーク認定
1)溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。
2)乾燥性にすぐれている。(1day 2coat可能)
3)上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様2液性
希釈剤VシリコンエースシンナーB又はS
乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 40 分 20 分 10 分 5分半硬化 60 分 30 分 20 分 10 分
膜厚(μm)標準:40
希釈率(%)刷毛塗り 5~15 エアレス塗装 5~15
使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分撹拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)希釈には必ずVシリコンエースシンナーを使用する。 刷毛塗り及び夏季はBタイプ、エアレス及びその他の季節はSタイプのシンナーを使用する。(5)開缶後は、主剤・硬化剤ともその日のうちに使い切る。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード