ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。
屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。
溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。
装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃
被着材の素材シリコーン
こんなお得な商品も!

壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
使用温度範囲(℃)-40~90
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
1液、無溶剤で広範囲な材料に接着が可能です。約30分で接着領域となり、以降、接着強度を高めていきます。一液タイプですので混合の手間もなく、シンナーを含まない無溶剤型で安全に簡便に接着することができます。各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。塗布後、空気中の水分に触れることで硬化が始まり、約10分で粘着領域に達し、ここで貼り合わせることで瞬時に固定できます。硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従するほか、低温(-60℃)から高温(120℃)までの温度変化への対応や各種耐薬品性に優れています。
用途冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着。硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮などの接着。
トラスコ品番113-9120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量333mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
弾力性
耐振性
耐熱性
耐寒性
簡単施工
用途内装壁とステンレス板の接着。ステンレス製笠木の補強。表面強度の弱い材料同士の接着。
色ホワイト
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
トラスコ品番103-6173
タイプ湿気硬化型
使用温度範囲(℃)-40~120
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×320
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
粘度(Pa・s)900~1300
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.506kg
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弾力性、耐振性、耐熱性、耐寒性
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
1本(333mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449
税込¥494
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.35MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 4.8mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。フォーム密度 = 352kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
幅 = 15mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
幅 = 20mm。厚さ = 6.4mm。長さ = 5m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = グレー。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 30mバックの材質 = PVC色 = グレーフォーム密度 = 165 → 260kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード