247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に 材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃) 耐熱温度(℃)210
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム 寸法(mm)約55×12×280 耐熱温度(℃)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 耐寒耐熱温度(℃)-50~+220 材質(ヘラ部)シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。 中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。 耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス 耐熱温度(℃)204
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプドレッジ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム 寸法(mm)約55×12×280 耐熱温度(℃)200
1個
999 税込1,099
当日出荷


耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+230 芯材SUS304
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンゴムヘラ モノタロウ 動画あり
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に 材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン 寸法(mm)55×274×10 タイプ食洗器対応 耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
519 税込571
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷



弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 質量(g)94 外寸(mm)57×264 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個
879 税込967
当日出荷


アークランドサカモトシリコンヘラ
用途耐熱性に優れ、各種調理用に 材質柄:天然木(朴) ヘラ部:シリコンゴム 寸法(mm)(約)D200×W120×H20 ナチュラルウッド/グレー 質量(g)(約)98 耐熱温度(℃)ヘラ部:180 素材ヘラ部:シリコンゴム製
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×225 ヘラサイズ(mm)27×7×68 耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
799 税込879
当日出荷

シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0) 耐久温度(℃)耐熱204/耐冷-20
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

柄が長い便利なヘラです。柄部分はステンレス製です。
用途タンク内にこびりついた原料の掻き出し作業に使われています。 材質SUS304 全長(mm)1000
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガークラウンPHシリコーンヘラ 大
タネを移すときに大変便利な調理ヘラ。無毒・無害。無臭のヘラで安心してお使いいただけます。洗いが簡単で汚れもすぐに落ちます。
材質ハンドル/ABS樹脂、ヘラ/シリコーンゴム 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×10×244 ヘラサイズ(mm)51×82×10 耐熱温度(℃)柄:耐熱/80、耐冷/-30 耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/200、耐冷/-50
1個
399 税込439
当日出荷

人気商品に付き再発売。ヘラ部と柄が一体型のシリコンヘラです。耐熱性・耐寒性・耐油性・耐候性。
材質(本体)シリコンゴム 耐熱温度(℃)-5~250 材質(芯軸)アルミニウム
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器の中身の混ぜ合わせや、取り出しに便利! 衛生的で弾力性に優れたシリコンゴム製ヘラ。 炒め物にも使える耐熱性、耐久性(耐熱温度251℃)食器洗浄対応。
材質ヘラ部シリコンゴム(耐熱温度250℃)/柄部ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 質量(g)25 寸法(cm)25.5×2.8×1.0
1個
599 税込659
当日出荷

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。 特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。 ブラスト加工されていないため、使い始めは(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。 ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
仕様【オーブン】不可 材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)210×43 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

鍋やボールのソースなどを残さず取れます。
材質ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度200度)
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お菓子づくりや調理中の、すくう・まぜる・のばすに最適です。
用途普段のお料理や、お菓子作りに。 トラスコ品番472-1395 材質ヘラ部:シリコーンゴム、 ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)275 ホワイト
1本
499 税込549
当日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES 木柄 シリコンヘラ
木柄タイプのシリコンヘラです。サイズバリエーションは、小と大がございます。
用途混ぜる際や、食材をぬる際に
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトHONEY COOK 木柄 シリコンヘラ
耐熱性にも優れ、調理用として幅広く使えます。最高級東芝製シリコン使用で弾力性抜群です。
用途耐熱性に優れ、各種調理用に 仕様シリコン製で弾力あり 耐熱温度(℃)ヘラ部:180
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

タイガークラウン木柄 シリコーンヘラ 大
タネを移すときに大変便利な調理ヘラ。無毒・無害。無臭のヘラで安心してお使いいただけます。洗いが簡単で汚れもすぐに落ちます。
材質ヘラ/シリコーンゴム、柄/天然木 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×10×272 ヘラサイズ(mm)52×10×82 耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/250、耐冷/-50
1個
739 税込813
4日以内出荷

容器の中身の混ぜ合わせや、取り出しに便利! 衛生的で弾力性に優れたシリコンゴム製ヘラ。 炒め物にも使える耐熱性、耐久性(耐熱温度250℃)食器洗浄対応。
材質ヘラ部シリコンゴム(耐熱温度250℃)/柄部ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 質量(g)45 寸法(cm)27.5×5.5×1.0
1個
699 税込769
当日出荷

樹脂製軟膏板付属品
仕様●サイズ:W285×D28×H16mm●材質:シリコン(中芯 スチール) アズワン品番65-6882-54
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷

みそとき、みそこし、だし取りに便利なシリコーンヘラ付きのセットです。鍋のフチに引っ掛けられるストッパー付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質【万能こし】網・フレーム:18-8ステンレススチール/その他金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/【ヘラ】シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約220×92×155 質量(g)約113
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷

小嶋ルミ先生監修のシリコンヘラです。柔軟性と弾力性に富み、ボウルへの密着度が良く、お菓子作りに最適です。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。
仕様食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質シリコンゴム(硬度60%)、芯棒/66ナイロン 幅(mm)53 全長(mm)250(持ち手部分170) ゴールド 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-20
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用 トラスコ品番370-9671 質量(kg)0.06
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。 材質(本体)シリコンゴム 質量(g)109 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10 耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200 芯材66ナイロン TKG品番9-0449-0301 TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

革などの素材にやさしく、ゴムのりなどの接着剤を滑らかに塗り広げられます。<「バッグマイスター」とは>。バッグアーティストスクール「レプレ」と共同開発。職人が使っている道具を使いやすくアレンジした道具と資材、。本格的なバッグ作りの道具と材料のブランド「バッグマイスター」です。作品のデザインを邪魔しないベーシックフォルムの材料のラインナップ。今までの「バッグ作り」では足りなかったもの、「レザークラフト」の便利なもの、。バッグマイスターは、職人が使っている「本当に必要なものだけ」を取り揃えていきます。
材質シリコン、バネ鋼 寸法(前幅×全長)(mm)40×120
1個
特価
489 税込538
当日出荷


1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)