汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色透明
混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
使用温度範囲(℃)-40~180
タイプ脱アセトンタイプ
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
JIS規格JIS A5758適合品
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー#7、#7N
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。
低粘度で流動性に優れています。
使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。
塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。
トラスコ品番332-3391
色灰
質量(g)1183
使用温度範囲(℃)-50~150
主成分シリカ・炭酸カルシウム
粘度12Pa・s
硬化時間(時間)24(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
可使時間(時間)1
1個(1kg)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
用途電気、電子部品電装部品のケースシールに。
トラスコ品番359-0432
色青
容量(mL)330
主成分シリコーン
粘度(Pa・s)330
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。
成分合成樹脂(アクリルシリコン)
主な用途外かべ、サイディング、塀
使用場所屋外用
種別外かべサイディング用塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防藻、防カビ
塗料タイプエマルション
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
内容量(mL)333
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様●シリーズ:ZORYA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:340 °
アズワン品番65-7258-94
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Ledil バイオレット 60 ° ワイドビームレンズは、表面、空気、水消毒などの紫外線照射用途向けに特別に設計されています。高い UV 透過率 柔軟な出力範囲 入力保護
仕様●シリーズ:VIOLET-12X1●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:12●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °
アズワン品番65-7242-67
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
仕様●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:201-7706
アズワン品番65-7259-26
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
Ledil 装飾 LED レンズは、スポットビーム角が 15 ° です。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
仕様●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:15°●コード番号:201-7712
アズワン品番65-7258-40
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:25°
アズワン品番65-7258-98
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:36 °●コード番号:201-7717
アズワン品番65-7259-07
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
・粒子径がよく揃い、粒度分布がシャープです。・低比重で耐熱性に優れています。・有機系溶剤系に不溶です。・凝集性がほとんどありません。・900℃まで加熱しても融解しません。・焼成しても真球状シリカ微粒子が得られます。・多量の負の電荷を帯電します。
用途ゴム工業:耐摩耗性の向上、ゴム表面の滑り性の改質。・塗料・インキ:色調の鮮明化、光沢の制御、ブロッキング防止、耐磨耗性の向上。・合成樹脂:エポキシ、アクリル、ポリエステル、ABS樹脂等の耐摩耗性の向上、プラスチックフィルム(PP、PE等)のブロッキング防止・スリップ性の向上、透明性の維持。・その他:顔料、セラミック粒子などの分散助剤・凝集防止・流動性向上
色白
主な用途その他
pH7
比重真:(25℃)1.32、かさ比重:0.43
外観新球状・白色微粒子
加熱減量(%)(250℃、30min)0.3
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面積m2/g比表:20
吸油量アマニ油(ml/100g):58
グリーン購入法適合
粒子径(μm)平均:4.5
1本(1kg)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」のファインシリコンベストは、住宅用化粧スレート屋根の塗替え用塗料です。弱溶剤タイプの1液形ですので臭気がマイルドで下地を選ばず塗装ができ、塗料ロスも少なくすみます。耐UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。「ニッペ 1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤系ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。
用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー
仕様1液ターペン可溶シリコン樹脂屋根用塗料
荷姿塗料液:石油缶
機能防藻、防かび、高耐候性
主成分シリコン樹脂
主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量7890mL
希釈率(%)10~15 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV性、防藻・防かび性
関連資料※製品カタログ(3.41MB)
取扱説明書(0.02MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)44
つやつや有り
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6679
アズワン品番65-7238-03
1セット(60個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角が 20 ° ビームです。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 14.5 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:20 °
アズワン品番65-7238-51
1セット(60個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 340 ° です。シリコンでできています。UV-C 用途に適しています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径が 21.6 mm です 接着剤又はソケットで固定します
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:ZORYA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:340 °
アズワン品番65-7259-36
1セット(180個)
¥479,800
税込¥527,780
欠品中
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 40 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 15 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6680
アズワン品番65-7237-57
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 60 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 13.4 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °●コード番号:206-6682
アズワン品番65-7238-38
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
LedilJennyシリーズクリアLEDレンズは、ドーム型で、Peakが45°の順方向スロービームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはドーム型です寸法:35.0mmx20.7mm(高さ)固定はピンで行います
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ドーム●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:45 °
アズワン品番65-7238-72
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:15°
アズワン品番65-7258-77
1セット(18個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 36 ° と広くなっています。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:36 °
アズワン品番65-7259-06
1セット(18個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Ledil LED レンズストリップは複数のレンズを備え、1 つの UV LED で使用した場合は 20 ° 広角です。 シリコンでできています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 294.8 mm x 41.6 mm ねじで固定できます
仕様●入数:1トレイ(26個入り)●シリーズ:VIOLET-12X1●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:12●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:20 °
アズワン品番65-7258-81
1セット(26個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Ledil LED レンズは正方形で、スポットビーム角度は 14 ° です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:14 °
アズワン品番65-7258-48
1セット(180個)
¥489,800
税込¥538,780
欠品中
Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 25 ° ワイドです。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:25°●コード番号:201-7714
アズワン品番65-7259-29
1セット(18個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 40 ° 広角です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °
アズワン品番65-7259-25
1セット(180個)
¥529,800
税込¥582,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ