こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。
無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。
無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。
印刷物のすべり艶出し。
種別滑走艶出し剤
成分シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量309mL
1本(420mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。
他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。
また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。
安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。
成分LPG 可燃性
使用温度範囲(℃)-50~200
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量17mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。
高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。
使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。
表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。
窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。
パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。
カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。
樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。
樹脂パーツのつや出し。
耐熱温度(℃)130
使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.03kg
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
低粘度シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、撥水性にすぐれています。
用途射出成形機金型に。木工機械のすべり面、刃物に。離形・滑走・粘着防止剤。
仕様オイル状(スプレー後の状態)
成分合成油(シリコーンオイル)
色透明
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。
溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。
無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し
樹脂成形品の離型
使用温度範囲(℃)‐20~130
寸法(Φ×高さH)(mm)65×204
危険物の類別非危険物
1本(378mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量20mL
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格FDAのCFR21-178.3570規則
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番6-376-01
使用温度範囲(℃)-50~180℃
成分ジメチルポリシロキサン
TGK品番940-18-18-21
トラスコ品番126-1231
主成分LPG
耐熱温度(℃)250
粘度1000cs
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)-10~130
成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG
タイプ防錆潤滑
臭気無臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動!
速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上
使用温度範囲(℃)5~40
ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾。摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途金属や木部のすべり向上。戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。刃物の切れ味向上。機械の焼付防止。
付属品ガス抜きキャップ
成分シリコーン樹脂系
トラスコ品番356-2697
色無色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分シリコーン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番512-3119
色無色透明
タイプ詰替用
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
用途機械の定盤、刃物の滑走
皮革製品・レザー・家具等の艶出し
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320
増ちょう剤リチウム石鹸
仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-40~180
比重1.05(25℃)
離油度2.5(150℃×24hr、wt%)
外観白色~灰褐色ペースト状
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。
トラスコ品番243-7112
質量(kg)15.3
色透明
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番123-3301
色無色透明
タイプスプレータイプ
使用温度範囲-50~150℃
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。
仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8995
色透明
容量(mL)350
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-50~150
主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾性シリコーンを主成分とした木部専用滑り材スプレーです。
用途雨戸・ふすま・障子などの滑りを良くします。
使用温度範囲(℃)5~40
主成分シリコーン系潤滑剤
低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状
成分合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番220-9101
色無色透明
タイプ替ボトル
使用温度範囲(℃)-50~150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブレーキ&パーツクリーナー30本に、シリコーンスプレー/リチウムグリススプレー/オイルスプレー各1本がついたお得なセットです。
用途ブレーキ&パーツクリーナー:自動車ブレーキ装置の粉じん除去。/機械部品の脱脂洗浄。/ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。シリコーンスプレー:射出成形機金型に。/木工機械の滑り面、刃物に。/離型・滑走・粘着防止剤。リチウムグリススプレー:機械の軸受、歯車、チェーン、ヒンジ、摺動面の他手差し給油箇所に。/操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。オイルスプレー:ねじ緩め。/軽潤滑ときしみ止め。/防錆、サビ落とし。
付属品予備ボタン、ノズル
トラスコ品番693-2228
セット内容BPS-840×30本、SS-420×1本、LGS-420×1本、OS-420×1本
材質キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色透明
容量(mL)840
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)672
1セット(33本)
¥9,900
税込¥10,890
4日以内出荷
関連キーワード