72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(50本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。 シリンジの交換により注出量を変えることができます。
アズワン品番2-438-12 適合シリンジ25ul~2.5mL
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷

1パック(50本)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1 材質(アダプター)ポリアセタール 材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング)フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。 滅菌なし 材質ポリプロピレン(PP) 常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
1パック(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。 材質ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1123
1セット(50本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様製品の容量 = 5ml長さ = 103mm直径 = 13.7mm製品材質 = PENeedles not supplied with product. Dispensing Syringe. Medical quality, graduated white translucent polyethylene syringe 103mm long, 13.7mm diameter Rubber plunger Sterilised via gamma radiation Luer lock fitting takes standard dispensing needles
1袋(10個)
2,788 税込3,067
当日出荷


30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番EA934WF-50 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

用途接着剤の塗布 吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69 作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999 電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S型バレルに適用可能です。
用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。 ホース長さ(m)1 使用圧力(空気圧)0~690kPa
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。
セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
1セットほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3659 セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個 材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD 全長(mm)49 半透明 容量(mL)1 管径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

電動ディスペンサTofutty専用UVシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3650 セット内容Tofutty専用UVシリンジ20本、プランジャ20個 材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD 全長(mm)49 容量(mL)1 管径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1個
939 税込1,033
4日以内出荷

電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途液剤充填用 トラスコ品番665-7891 セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個 材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 TGK品番702-12-24-11 型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
2,300 税込2,530
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
30日以内出荷

1巻(10m)
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用 材質ポリエチレン(PE)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定した容量で止まる。 吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。 ※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5% アズワン品番68-0510-36
1セット
134,000 税込147,400
5日以内出荷

初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。 トラスコ品番665-7889 セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本 材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR 長さ(mm)149 幅(mm)23 高さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷


正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用、医療用、化学工業用、化粧品産業用、製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
1個
729,800 税込802,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5 1目盛(mL)0.05
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
1個
449,800 税込494,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。
仕様●コンテナ仕様(mL):60(ガラスバイアル)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●分注量(mm^3/回):2.5(±3%) 寸法(mm)225×152×54 質量(g)約580 タイプ体積基準分注方式 電源(V)充電式(専用ケーブル付属、115/230 60/60Hz) 定格電力(W)最大:5 アズワン品番68-0826-83
1個
419,800 税込461,780
52日以内出荷

正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。
1個
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m、フットスイッチ●原産国:日本●コード番号:309-3918 アズワン品番67-5663-19
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷