498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷


適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
1組(6本)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(6本)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷


医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口 材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。 01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。 薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10mL)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷


外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。
付属品実験指導書 寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず) 質量(g)約350 内径(Φmm)4(ビニールチューブ) 計測可能圧力範囲(kPa)50~13
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)ステンレス
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mL
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
7,990 税込8,789
17日以内出荷

1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
2,098 税込2,308
22日以内出荷

1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)20 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
2,598 税込2,858
22日以内出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)山羊毛 材質(柄部)スチール
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。 特性耐溶剤、耐酸、耐塩水 使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.0283L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
1,398 税込1,538
当日出荷



1箱(6個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1組(5本)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)