1,781件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1セットほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
トラスコ品番447-4554 セット内容注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー 材質プラスチック樹脂 全長(mm)147 危険物の類別非危険物
1箱(100セット)
67,980 税込74,778
翌々日出荷

専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様PSシリンダーセット(防犯仕様) ブラック系 代表対象商品新日軽>ドア/ジェイフォルム用
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法 セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様レバーハンドル用(PS)シリンダー(40mm)ドア用 代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様PSシリンダーセット(一般仕様) ブラック系 代表対象商品新日軽>ドア/ジェイフォルム用
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。2液混合型。流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。
用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重1.15±0.05 可使時間(分)40±10分(30℃、500g) 外観主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s)5000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.6L 混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(3kg)
7,598 税込8,358
当日出荷



あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種類レバーハンドル シリーズCLシリーズ ハンドルLH15A シリンダー6本ピンシリンダー バックセット50mm
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灰色ペースト 比重1.45±0.05 標準使用量1本当り 約3m 外観灰色ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合プライマーボンドはくりシールプライマー 塗布厚さ(mm)20mm幅、3mm厚
1本(333mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様カバ社ディンプルシリンダーセット(40) ライトグレー 代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

No.7400、7450、8241、8740、8744、8760、8766用のポンプシリンダーセットです。
全長(cm)27 適合本体No.7400、No.7450、No.8241、No.8740、No.8744、No.8760、No.8766 アズワン品番64-6732-31
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様(PS)シリンダー(コンス無・1ロック)用 シルバー 代表対象商品新日軽>汎用・浴室ドア/アリッツPG用
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

セット内容1ロック。ユーシン製。シリンダーQDNP673:1個、子鍵:4本、コンスキー:3本 シルバー 適合シリーズ外部物置ドア、外部物置ドア防火戸
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

セット内容1ロック。美和製。シリンダーQDNP666:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本 シルバー 適合シリーズ外部物置ドア、外部物置ドア防火戸
1セット
12,880 税込14,168
7日以内出荷

仕様主錠+補助錠シリンダー+キー三本(UR) シルバー 代表対象商品新日軽>ドア/シェリル用
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

No.5701、7700、7710、7720、7760、7800用のポンプシリンダーセット部品です。
用途7L用 適合本体No.5701、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800 アズワン品番64-6731-85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トステム(LIXIL)シリンダーセットA
セット内容標準シリンダー(コンス無)X2、標準サムターンX2 適合シリーズシンフォニーWM
1セット
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こはく 代表対象商品新日軽>ドア/カスタムインペリア用
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷


1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様ウェーブキーシリンダーセット(ドア厚40、60mm用) 代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅢ用
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧器 No.1100、1200用のポンプシリンダーセット部品です。
全長(cm)18 適合本体No.1100、No.1200
1個
869 税込956
3日以内出荷

仕様シリンダーセット(一般) (D.T48.5/68.5用) シルバー 代表対象商品新日軽>ドア/ジェイフォルム用
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ターンシリンダセット
備考13~34フクム 規格BSM-70SLTOP 部品名称ターンシリンダセツト 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 図解NoBSM-1070SLT オプション23 (ブーム取付台セット ターンブームセット ターンシリンダセット)部品_No.12、BSM-1670SLT オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.12、BSM-1270SLT オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.12、BSM-1270SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.12、BSM-1670SLT(18) オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.12、BSM-1070SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.12
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

No.4100、4130、4150用ポンプシリンダーセットです。
全長(cm)18 適合本体No.4100、No.4130、No.4150
1個
889 税込978
3日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

セット内容シリンダー1個・キー5本 上下兼用 ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー ヘアーライン 対応商品セリード(00~07)
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

セット内容シリンダーユニットx1、子鍵x3、コンスキーx1 ブラック系 適合シリーズアクティ、アクティ70、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
1セット
24,980 税込27,478
7日以内出荷