150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
全長(mm)140
1本
969 税込1,066
当日出荷

ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
寸法(mm)90×200×25 メーカー汎用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13mL 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性
1本(13mL)
839 税込923
欠品中

油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル 線幅(mm)2 インク油性顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに タイプシングル 線幅(mm)2 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大12.4 全長(mm)141 質量(g)12.4 タイプツイン 線幅(mm)細/1.2、極細/0.7 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1 全長(mm)133.3 質量(g)12.4 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)0.8~1.2 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]シルバーミラーマーカー
キャッチコピー:塗るだけで鏡のような輝きのある作品に様変わり!。商品説明:描画や細かな部分を塗るのに適しています。
セット内容本体×1 材質PP タイプシングル 線幅(mm)0.7 寸法(Φ×mm)約10×130 インク色シルバー 入数1 商品タイプ使い切り本体
1本
710 税込781
当日出荷

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂 質量(g)11.7 シリーズユニボールシグノ 方式キャップ式 先端ボール径(mm)0.8 替芯UMR-5 インク顔料インク 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3 商品タイプ本体
1本
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2 全長(mm)142.3 質量(g)44.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)8.5 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFS-10 全長(mm)111 種類シャープペンシル 方式ノック式 最大径(Φmm)5.6 色(本体)シルバー
1本
559 税込615
当日出荷

密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に エスコ品番EA934SE-2 幅(mm)【フェルト】4 全長(mm)140 シルバー 質量(g)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングル インク油性顔料インキ 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に エスコ品番EA934SE-1 幅(mm)【フェルト】4 全長(mm)140 パールシルバー(アルマイトシルバー) 質量(g)25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]シルバーミラーマーカー
キャッチコピー:塗るだけで鏡のような輝きのある作品に様変わり!。商品説明:大きな面を塗るのに適しています。
セット内容本体×1 材質PP タイプシングル 線幅(mm)3 寸法(Φ×mm)約10×130 インク色シルバー 入数1 商品タイプ使い切り本体
1本
710 税込781
当日出荷

用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。 長さ(mm)12 材質/仕上黄銅/クロムメッキ シルバー 頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大23.6 全長(mm)145 質量(g)23.5 タイプツイン 線幅(mm)太/8、中/2 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。 材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミド タイプシングル インク色 入数1 油性 or 水性油性 線の太さ中字
1本
149 税込164
当日出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。
寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7 質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

くれ竹筆シリーズの銀色がきらめき度がUPしました!ラメ入りで発色鮮やかな筆跡は年賀状やクリスマスカードに最適!短めのボディが手にフィットするので、毛筆タイプの筆ぺんが苦手な方でも書きやすい筆ぺんです。
寸法(mm)150×13×0 質量(g)11 素材本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs
1本
549 税込604
翌々日出荷

1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
用途屋内外用。 材質合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤 質量(g)71 タイプシングル インク色シルバー 入数1 ペン先径(Φmm)15
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

キラキラが映えるメタリック系油性顔料ペイントマーカー「デコカラープレミアム」。 海外でも人気のデコカラーのメタリックシリーズです。 カラーは定番のゴールド、シルバーをはじめ、銅色のカッパー、ローズゴールドの全4色。 ペン先は細字・カリグラフィー・チゼルの3種類。 お好きな色味とペン先を選んで、紙・プラスチック・木・金属・ガラス・石など様々な素材にペイントして楽しめます。
用途紙・プラスチック・木・金属・ガラス・石など様々な素材へのペイント タイプシングル インク油性顔料(直液タイプ) 入数1 商品タイプ使い切り本体
1本
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

「素材の価値と書き味を極めた、人生の節目にふさわしい筆記具。」。「プロフィット・シリーズ」のスターリングシルバー軸。丁寧に磨き上げられた軸に、ゴールドの金属パーツが華やかさを添えます。スターリングシルバーの輝きを最大限に引き出す、オーセンティックなデザインです。
付属品使用説明書、製品説明書、クリーニングクロス、ケース 材質蓋・胴・蓋栓:スターリングシルバー925 方式回転式 本体質量(g)44 本体サイズ(mm)Φ17.5×135.9(グリップ部含む) 替芯18-0500 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック
1本
79,980 税込87,978
7日以内出荷

油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
幅(mm)50 高さ(mm)200 奥行(mm)15 線幅(mm)2.2~2.8 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,098 税込5,608
45日以内出荷

簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。 成分染料、エタノール、活性剤 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。 タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。 ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く) シルバー 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性サビドメ 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(65mL)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。超音波表面弾性波方式および5線抵抗膜方式のタッチパネルの操作に使えるタッチペンになります。
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。 スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。 暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。
用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 チャック寸法(mm)6.35 充電時間(分)約60 充電方式USB充電ケーブル
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 銀色 タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄部、木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)