21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機 ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作 軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽 手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり 分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心 糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能 編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号) 側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。 仕様針ピッチ/6.5mm針数/100編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み段数計/有り 付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD 材質工業用プラスチック 全長(mm)758 質量(kg)2.8
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズA5長辺~A3短辺 仕様本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg)1.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175 ウォームアップ時間約45秒 最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数約300枚 製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ピンに糸をかけるだけのリリアンみたいな輪編みツールです。 はじめてさんもOKのソックス&ハンドウォーマーのレシピ付きです。 楽な姿勢で編めるスタンド付きだから、ボーダーソックスもすいすい作れます。
セット内容オーバルニットルーム、フック、とじ針、ストロー(カットして引き揃えの糸を通します。)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)12ゲージ、2×1 幅(cm)60 混率(%)ウール85・ナイロン12・ポリウレタン3 関連資料ニュースタージャージ見本帳
1枚(1m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

Clover(クロバー)ヘヤーピン編み器
編み器に糸を巻なきがら、かぎ針やレース針で編むだけで華やかなレースが簡単に編めます。 ヘヤーピンレースは編み器に糸を巻きながら、かぎ針(糸の細い時はレース針)で止めていく技法。 テープ状のものを作り、これをつないでレース地を作ります。
セット内容3・4・5・6・8cm幅の5種類 材質軽金属
1組(5本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個ほか
399 税込439
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg)約3.6 電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
用途編み物に。
1箱(3個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

編み物の仮止めに便利。「匠」と同じ原材料を使用しています。厚い編み地もさしやすい長い待針。
材質針/竹、頭部/天然木 長さ(mm)72 アズワン品番62-4087-12
1個
619 税込681
7日以内出荷

付属品クロス折りアーム 適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ 質量(kg)約16 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時) 紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2) 給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2) 折り位置設定絵表示に合わせて手動設定 処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)137 トラスコ品番854-9746 質量(g)110 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)16 切断能力(Φmm) 鉄線1.0 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)27 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ 使用環境温度(℃)15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かせ糸を玉巻きにする時に便利な玉巻器。モノトーンのすっきりとした配色でインテリアにもなじみます。扱いやすく丈夫で、スムーズに糸を巻き取ることが出来ます。最大で3cm程度の厚みのテーブルまで設置することが出来ます。
1台
3,490 税込3,839
欠品中

使いやすさにこだわりました。 ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。 たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。 シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。 シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。 作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。 それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。 作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。 たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。 小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>です セット内容ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本) 寸法(mm)約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)熱製本用カバー A4サイズ
適合機種サーマバインドTM30,500T サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10冊)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

リリアンでかわいいブレスレットが、簡単に作れるよ! 4色の糸と、かわいいハートのビーズ入り。 キラキラのシルバー糸がとってもオシャレ! 好きな色を組み合わせて、ブレスレットを作ってね。
セット内容ピンクの編み機・編み棒・4色の糸(キラキラシルバー糸入り)・5色のハートビーズ 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)125×165
1冊
369 税込406
3日以内出荷