レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。
シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
こんなお得な商品も!

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。
材質パルプ
色ホワイト
シリーズキムワイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
レーヨン素材の柔らかく、拭取り性の良いレンズクリーニングワイパーです。
用途カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。
材質レーヨン
色白
仕様平判タイプ
トラスコ品番828-3180
質量(kg)7.2
シートサイズ(mm)80×300
2018年トラスコ掲載ページ9 0412
1セット(15000枚)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5
全長(mm)76.5±1.5
球径(Φmm)4.7±0.2
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状涙型
タイプ両綿
クリアな画像はレンズから。カメラ等の光学機器レンズに最適なクリーニングペーパーです。カメラに限らず、スマホやPC、携帯ゲーム機、メガネなど身の回りのレンズや液晶画面にもご使用いただけます。ご使用の際は、必ず別売のレンズクリーニング液と併せてお使いください。
寸法(mm)約130×75
レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
グレード105
こんなお得な商品も!

不織布ワイパー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス1000~10000
材質セルロース(キュプラ)100%
優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃
主成分炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低発塵・吸液性が良く、強度があります。
端面をなるべく内側に折り込んでいるC折なので発塵が少ない。
コストパフォーマンスの高いワイパーです。
シートサイズ(mm)250×250(C折り:125×125)
クラス10000
材質レーヨン70% PET30%
1袋(100枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
1個(200本)
¥139
税込¥153
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。
360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。
水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。
使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
仕様キャップ付
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様プラスチックキャップ付
高さ(mm)100
底径(Φmm)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダスパーK-3の厚手タイプです。
用途カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。
材質レーヨン
色白
仕様平判タイプ
トラスコ品番828-3181
質量(kg)8.7
シートサイズ(mm)80×300
2018年トラスコ掲載ページ9 0412
1セット(12000枚)
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
関連キーワード