24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑固な油汚れのお掃除を簡単に ! 。換気扇のシロッコファンなどの油汚れをつけおきすれば、こすり洗いをする時間をかけずにお掃除ができます。つけおきタイプの洗浄剤が使えなかったアルミ製のシロッコファンやその他アルミ素材のつけおき洗いも可能です。
成分界面活性剤(16%アルカンスルホン酸ナトリウム・ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩)・キレート剤・アルカリ剤・溶剤 質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230 使用の目安4~6Lに対して本剤100mL(40~60倍希釈)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン 寸法(mm)約10×230×60 質量(g)約30 耐熱温度(℃)70 ブラシ幅(mm)約10
1個
529 税込582
当日出荷

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。 オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。 スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり 商品タイプ本体 成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
318 税込350
当日出荷

お掃除スクレーパー 土牛 動画あり
用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
1丁ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベトベト油汚れもしっかり洗えるハードブラシ。
用途汚れ落とし用 材質ブラシ・グリップ:ポリプロピレン 全長(cm)約19
1本
479 税込527
当日出荷

エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×90×100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

やさしい成分、確かな洗浄力。油汚れを溶かす効果のあるオレンジオイルをたっぷり配合、汚れ分解力を高めています。コンロまわりの油はねから、換気扇の汚れまで。アルミ製シロッコファンにも使えます。カレー鍋かあら換気扇まで!油汚れは、これ1本!
仕様不使用:石油系合成界面活性剤・石油由来成分・合成香料・合成着色料・防腐剤 成分純石けん分(6%脂肪酸カリウム)、溶剤、アルカリ剤、オレンジオイル、洗浄助剤 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1本(300mL)
1,198 税込1,318
11日以内出荷

換気扇ファン(シロッコファン)の羽にフィット!付いた汚れを削ぎ落とすスクレーパーです。羽と羽の間が狭く、お掃除しづらいシロッコファンの隅々まで届く形状です。羽に沿わせて前後にスライドさせるだけ!
材質ナイロン 質量(g)約19 寸法(全長)(mm)約190
1個
669 税込736
当日出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159 質量(g)150 適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。 強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。 キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL 使いやすいハンドスプレータイプです。
使用場所換気扇まわり、コンロまわり 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル) アズワン品番64-1133-19
1本(700mL)
889 税込978
当日出荷

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。 ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。 薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。 握りやすく、力が入るグリップです。 使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。 サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP 全長(mm)230 質量(g)60
1本
479 税込527
当日出荷

水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル 寸法(mm)30×250×10 グレー 耐熱温度(℃)80
1本ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
適合シロッコファンユニットBF型 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

まめいたKP 換気扇用
エコ商品
かど・スミにしっかり届く。レンジフードやシロッコファン、換気扇の細部の汚れに。スポンジ表面のゴムラテックスが汚れをこすり落とします。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.5×3.3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
239 税込263
当日出荷

特殊金属腐食抑制成分配合によりアルミへの影響がありません。繰り返し使用できる洗浄剤のため、廃液量を削減し環境負荷を低減できます。五徳・シロッコファン・汁受け等の部品をそのまま浸漬できる丸型広口容器を使用し、蓋を閉めるて持ち運び可能です。別売の専用洗浄槽の使用で、ほとんどのアルミレンジフィルターのサイズに対応します。アルミレンジフィルター用剥離洗浄剤に。レンジフードのアルミフィルターやシロッコファン、五徳等の洗浄に。
材質陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(kg)18 商品番号189-6889 希釈倍率原液使用(浸漬タイプ) アズワン品番64-7052-78
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。 汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単! 水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。 成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル) 希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍 液性アルカリ性 不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷

環境にやさしいアルカリ性洗浄剤『YKキッチンクリーナー』は、換気扇・キッチン周り・ガスレンジ・厨房機器等の油汚れ除去に効果を発揮します。 軽度の汚れから重度の汚れまで幅広くカバーします。 酷い汚れには原液、又は2~3倍希釈した洗剤を泡スプレーボトルに入れスプレー後擦り洗いをします。 シロッコファンやフィルター等は、物が入る容器に洗剤を入れてつけ置き洗いが効果的。(60℃ぐらいのお湯にてつけ置き) 普段の汚れには5~10倍希釈にてお使いいただけます。一般家庭用には使い易いように予め濃度調整をしてあります。 強力な脱脂力、洗浄力でベトベト油を素早く落とします!油汚れはこれ1本で十分です。
液性強アルカリ性
1個(4kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
仕様相当風量:一定風量制御 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.19MB)
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)