新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0
コイル長(m)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
新冷媒対応。
適合(質別)0
コイル長(m)20
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20
仕様国土交通省標準仕様適合
タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)-40~120
収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)
吸水量2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
適合国土交通省標準仕様書適合(液管)
種別銅管:第3種
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)4.8
保温材厚(mm)10
高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20
仕様国土交通省標準仕様適合
タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ
耐熱温度(℃)-40~120
収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)
保温材厚(mm)20
吸水量2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
新冷媒対応。
長さ(m)4
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)10
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別3
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。
適合国土交通省標準仕様適合(液管)
厚さ(mm)(保温材)10
対応冷媒種別3
条長(m)(コイル)20
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4
適合(質別)1/2H
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20
仕様残量表示付
新冷媒対応。
適合(質別)0
コイル長(m)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
新冷媒対応。
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4
適合(質別)1/2H
種別3
最高使用圧力(MPa)4.8
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
1本(4m)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本
色別黒
撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
厚さ(mm)1
スリムシングルサイズの高品質ポケットコイルマットレス!。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。梱包をコンパクトにし、配送コスト削減と環境への配慮を実現しています。商品開封時の移動も楽になります。7サイズ・2色と豊富な展開!
用途オフィス・事務所の仮眠室のベッド、マットレスとして。寮、ホテル、宿、民泊などにも。
材質ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)12.95
サイズスリムシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×195×15
入数1台
1個
¥26,980
税込¥29,678
82日以内出荷
スリムショートシングルサイズの高品質ポケットコイルマットレス!。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。梱包をコンパクトにし、配送コスト削減と環境への配慮を実現しています。商品開封時の移動も楽になります。7サイズ・2色と豊富な展開!
用途オフィス・事務所の仮眠室のベッド、マットレスとして。寮、ホテル、宿、民泊などにも。
材質ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)11.5
サイズスリムショートシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×15
入数1台
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
2つ折りポケットコイルマットレス(ポケットコイルスプリング/線径1.4mm 6巻×840個) 防ダニ・抗菌防臭機能付
用途マットレス
構造ポケットコイルスプリング(線径1.4mm 6巻×840個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×970×100
材質(クッション)樹脂綿、ウレタンフォーム
シングルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)13.7
サイズシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×15
厚さ10cmのポケットコイルマットレスです。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。コンパクトに収納ができるため、来客用など様々なシーンで活躍します。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません)。
色ホワイト
サイズシングル
質量(g)11000
硬さマットレス:やわらかめ
線径(Φmm)スプリング線径(約):1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×100
コイルコイル数:420個
折りたたみ寸法(mm)約:970×650×335
厚さ(cm)マットレス:10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
厚さ11cmのポケットコイルマットレスです。リバーシブルタイプで使用寿命が長く、寝心地が選べます。硬さがやややわらかめな面とふつうの面のリバーシブルタイプのため、お好みの硬さを選べます。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。コンパクトに収納ができるため、来客用など様々なシーンで活躍します。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。ミニコイルを超高密度の684個並行配列して、細かい点でより精確に身体を支えます。コイルの周りにフォームケース付きで、振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません)。
色ホワイト
サイズシングル
質量(g)11600
硬さマットレス:ふつう
線径(Φmm)スプリング線径(約):1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×110
コイルコイル数:684個
折りたたみ寸法(mm)約:970×650×340
厚さ(cm)マットレス:11
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。ベッドはお好みに合わせて3段階に高さを調節できる脚付き。
低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です!
マットレスは柔らかなフィット感のポケットコイルマットレス。
独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます
丈夫で美しいパインフレーム
通気性抜群LVLすのこ
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質ベッド:[本体]天然木(パイン材)/[すのこ]合板(LVL)/[表面材]ラッカー塗装(ホワイトウォッシュ、ブラウン)/無塗装(ナチュラル)マットレス:[張り材]ポリエステル100%/[クッション材]ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布
質量(kg)ベッド:17.75/マットレス:17.6
サイズシングル
種類すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 98 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)97×195×19(コイル数:465個)
静止耐荷重(kg)200
ホルムアルデヒド等級F★★★★
セミシングルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)11.3
サイズセミシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×195×15
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。
用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)ベッド:20、マットレス:14.7
サイズシングル
種類すのこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ベッド)98×200×33、(マットレス)97×195×16
組立時間30分
セミシングルショートサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)10.5
サイズセミシングルショート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×15
シングルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪
睡眠の質を高めたいあなたに
横揺れやギシギシ音の心配なし
身体を優しく包む厚めクッション
お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包
豊富なサイズ展開
質量(kg)(約)17.6
色ホワイト
サイズシングル
寸法(cm)(約)97×195×19
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。
主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17
全長(mm)58
質量(g)12
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトンミニランプ
RS PROポンプシール. 交換用ロータリポンプシールが必要な場合、RS PROには最適なソリューションがあります。このポンプシールは、外径25.4 mmのシングルコイルスプリング設計で、カーボン / ステンレススチール面を備えています。このシールは、耐久性に優れた直接交換機械式シールで、複数の水道及び潜水ポンプ用途で使用されます。. 特長. シングルコイルスプリングとラバーベロールを使用した設計 密閉型機械式Oリングシール 材質: カーボン / ステンレススチール面 長いサービス寿命 別売り. RS PRO静電気シールガスケット(25.4 mm) - RS品番: ; 521-5752 521-5752 用途. ウォータポンプ 潜水ポンプ 廃水及び排水 食品、飲料、製薬産業 ;/li> ;/ul>
仕様外径 = 25.4mmシールタイプ = 回転シャフトシールシール材質 = カーボンスチール、ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
両面仕様で長く使える「ポケットコイルマットレス」。ロール梱包で移動や設置がラクラク!
真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
独立構造のコイル負担の少ない寝姿を保てます!
速乾性のある構造で快適にご使用いただけます!
横揺れやギシギシ音も心配なし!
80000回の過酷な強度耐久テストをクリア
クッション部はいつもサラサラ、速乾性のあるポリエステルを100%使用
質量(kg)(約)17
色アイボリー
サイズシングル
幅(cm)(約)97
長さ(cm)195
高さ(cm)20
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途ツールの落下防止に
質量(g)100
ストラップ長さ(cm)最大:160
材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール
最大荷重(kg)0.75
1本(1本)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
薄型ポケットコイルスプリングマットレス【Armelia-アルメリア-】(ロール梱包 シングル)
ロフトベッドや2段ベッドにオススメの薄型のマットレス!
身体を柔らかく包み込む、ポケットコイル仕様!
速乾性のある構造で快適にご使用いただけます!
スムーズに搬入できるロール梱包でお届け!
使いやすい薄型マットレスだからワンランク上の寝心地をご提供します
ポケットコイルだから実感できるフィット感
横揺れやギシギシ音も心配なし!
クッション部はいつもサラサラ、速乾性のあるポリエステルを100%使用
質量(kg)(約)16.5
色アイボリー
サイズシングル
寸法(cm)(約)97×195×10
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
両面仕様で長く使える「ボンネルコイルマットレス」。
ボンネルコイルマットレスは、コイル同士が連結した構造で、身体をマットレス全体の面で支えます。
ロール梱包で移動や設置がラクラク!真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
安定感のある弾力性で肩、腰回りをしっかり支えます!通気性の良い構造で快適にご使用いただけます!
沈み込みすぎない安心の寝心地
質量(kg)(約)20
色アイボリー
サイズシングル
幅(cm)(約)97
耐荷重(kg)100
長さ(cm)195
高さ(cm)16
材質(中材)ボンネルコイル、ウレタンフォーム、キルト、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
コイルはストラップが邪魔にならないよう、よじれのリスクを最小限するよう設計されています。スイベルヘッドに取り付けられた、シングルアクションの軽量なカラビナです。ストラップは短く軽量です。電気を扱う現場での作業に最適です。
用途非導電性で電力を扱う現場での作業に。ツールの落下防止に
質量(g)30
耐荷重(N)9.80665
ストラップ長さ(cm)最大77
材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン
最大荷重(kg)1
1本(1本)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ