33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アズワン直付け柱 白
壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。
材質スチール製、粉体塗装
1本
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。
材質 種類棚柱 仕上焼付塗装 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ソフトサポート
エコ商品
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱 Bスリット シングルスリット
用途スリット穴掛け式棚等設置システム・およびナローダボシステム用基礎支柱(壁面施工、または什器製作用) クローム 材質スチール異型材 厚さ(mm)2 適合ねじAT-P・BT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

W60cm什器では左右に突き出す形になります。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様) セット内容丸バー×1、ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2 種別スリット芯々58.8cm専用 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
3,970 税込4,367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスリット柱 シングル11mm
壁に直接つけることで、空間をフル活用。
クロムメッキ
1本
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容角バー×1、ブラケット×2 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)25 種別スリット芯々118.8cm専用 仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可
1セット
1,870 税込2,057
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20 材質/仕上スチール/クロムメッキ
1本
629 税込692
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。 非常に薄く柔らかいフィルムです。 水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。 シングルスリットタイプは、貼る工程が少ない仕様です。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護 寸法(幅Wmm×長さLm)100×20 種別100mm×20m 材質材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル タイプシングルスリット 厚さ(μm)7 アズワン品番7-3292-01
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ラウンドスリットB
Bスリット シングルスリット ダブルスリット
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き丸パイプ) 材質スチール
1本
1,288 税込1,417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

W60cm什器では左右に突き出す形になります。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可 セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2 種別スリット芯々58.8cm専用 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
2,630 税込2,893
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ) 材質スチール 生地
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

アイリスオーヤマスリット柱 シングル14mm
壁に直接つけることで、空間をフル活用。
クロムメッキ
1本
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペーサーの代わりにご利用いただけます。 61-37-27-1~6用のガラス止めです。
セット内容前面用金具×2、後面用金具左・右×各1 材質スチール製 クロームメッキ アズワン品番62-2132-36
1セット
879 税込967
翌々日出荷

WX051 ワークテーブルPegasus WORX 動画あり
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として 付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1 質量(kg)13.5 耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450 テーブル寸法(mm)787×635 最大クランプ幅(mm)457 収納寸法(mm)635×127×889 作業高さ(mm)台:813
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ホワイト 耐荷重(kg)(上バスケット)3、(下バスケット)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×340×800
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。 仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー セット内容平行ガイド・角度ガイド・スパナ 高さ(mm)テーブル面:240 テーブル寸法(mm)440×350
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

住商モンブランのドクターコート ジャケットタイプ、レディス、長袖、シングル、ストレッチ。ジャケットタイプは、幅広く着用できるオーソドックスなデザインに袖口はスリット入りで、折り返してすっきり着こなせます。制菌・透け防止・制電・ストレッチ機能を付与。「JUNKO KOSHINO」ブランド。
1枚
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イケヒコ・コーポレーションエリク 寝具 毛布 ベージュ 140×260cm
頭まですっぽり包まれて眠りたい方向けに通常よりも長い毛布をつくりました。従来のシングルサイズよりも60cmの長く、さらにスリットを入れていることで、すっぽり頭まで包まれて快適に眠ることができます。60cmのスリットがあることで布団の中でスマホを触る際も、腕が出ずにあたたかく過ごすことができます。肌に触れる表地にはふんわりやわらかくあたたかなフランネル素材を使用しています。洗濯機で丸洗い可能(ネット使用)で、いつでも清潔にご使用頂けます。
寸法(cm)140×260 アズワン品番60-0536-17 素材ポリエステル100%(フランネル)
1枚
6,488 税込7,137
5日以内出荷

凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当
1パック(10個)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。 非常に薄く柔らかいフィルムです。 水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護 厚さ(μm)7 材質材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル
1箱
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCULPSNEW ロックナット(SUS)
エコ商品
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス 材質(ナット)SUS304相当 材質(座金)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


雨の日も安心なインナー防水シングルサドルバッグ。「大きすぎず、小さすぎず、丁度いい」 ベストサイズの9.5L。インナーライナー式の防水仕様で急な雨にも対応できる安心のサドルバッグです。入り口はジッパーを閉めロールダウンして閉じる万全の防水仕様。ウインカー位置やタンデムステップの干渉を受けにくいサイズ設定でバイクのサイドに収まりやすい大きさに仕上げました。「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。背部には貫通スリットを設けサドルバッグサポート等に差し込めば簡単にバタつきを防止できます。前後サイドにはリフレクタを配置し夜間の視認性も確保した安全設計です。カブやアメリカン、シングル向けにおすすめのサイズとデザインのシングルサドルバッグです。
容量(L)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×140×240(最大)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純銀の糸「ミューファン」の機能性「抗菌防臭性」は清潔に使い続けたい寝具には欠かせないものであると考え、普段お使いの寝具に欠かせないであろう襟カバーが完成。純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による変色を解消した特殊糸。大自然が生んだ「銀の機能性」と「輝き」が、そのまま繊維になったもの。従来品にあるようなただの汚れ防止の襟カバーではなく、口や鼻周り等の呼吸器や襟元の衛生を考慮した抗菌性の糸ミューファンを生地に起用。さらにカバーが外れにくいように丈を長めの65cmに設定。メーカー従来品の襟カバーより長めのデザインを採用した。本品は純銀のチカラで雑菌の増殖を抑えることが出来る優れモノ。菌の増殖を抑えることが出来るため、雑菌が合わさった時に発生するあのイヤ~なニオイ、「 生乾き臭 」の発生を防ぐことが出来る。しかも、この効果は10回の洗濯後でも持続することが検査の結果判明しております。【帯電防止機能】発生した静電気が自然にミューファンから放電されるため、乾燥時の"パチパチ"や生地のまとわりつきを緩和することが出来る。同時に静電気によるホコリの吸い寄せも緩和するので、汚れを防ぐ役割も果たす。ゴムフィット式で取り付け簡単。汚れを防ぐので、掛け布団カバーを洗う回数が減って、お手入れが楽になります。丈は長めの65cm
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【抗菌防臭機能】 本品は純銀のチカラで雑菌の増殖を抑えることが出来る優れモノ。菌の増殖を抑えることが出来るため、雑菌が合わさった時に発生するあのイヤ~なニオイ、「 生乾き臭 」の発生を防ぐことが出来る。しかもこの効果は10回の洗濯後でも持続することが検査の結果判明しております。 、【帯電防止機能】発生した静電気が自然にミューファンから放電されるため、乾燥時の"パチパチ"や生地のまとわりつきを緩和することが出来ます。同時に静電気によるホコリの吸い寄せも緩和するので、汚れを防ぐ役割も果たします。ツートンカラー(ダークグレイ×シルバーグレー)、全周ゴム付きで着脱が簡単。純銀をポリエステルフィルムで加工し、硫化・酸化・塩化による変色を解消した特殊糸。大自然が生んだ「銀の機能性」と「輝き」が、そのまま繊維になったもの。
1枚
6,298 税込6,928
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)