さまざまな下地基材に内部浸透し吸水調整するとともに、下地を強力に固め、乾燥後、優れた耐水・耐湿性能を発揮します。
壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性に優れているため、シーラー処理後の捨て糊や、壁紙施工の際、でん粉系接着剤に合成樹脂エマルジョンを加える必要がほとんどありません。
文部科学省 学校環境衛生基準適合品
特性耐水、耐湿
主な用途紙
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(4kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
主成分主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂
トラスコ品番748-0075
質量(kg)4
危険物の類別非危険物
1箱(4本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
木材の灰汁止め効果があります。
超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整
色淡黄色
主な用途コンクリート、壁紙
主成分アクリル系特殊変性樹脂
不揮発分27±2%
外観淡黄色半透明エルマジョン
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。
優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。
水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。
アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。
色白
主な用途木、スレート、モルタル
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様うすめずに塗ってください
色白
主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。
上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。
色ライトレモン
主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート
使用場所屋内外兼用
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所屋内用
色透明
主な用途紙
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上
主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
外観乳白色
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。
浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用
色透明
主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水
色乳白色
タイプ水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物
施工面積300m2/12.8kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。
色透明
タイプカチオン型エマルション系
分類非危険物
主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0(通常不要)
特性付着性
塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。
アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。
壁を塗り替える際の前処理剤として。
使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2回
塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。
水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
仕様うすめずに塗ってください
色透明
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
トルエンを使用していないゴム系接着剤。
トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に
種別合成ゴム系溶剤形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
施工面積7m2/3kg
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1箱(3kg)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。
濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。
除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆)
トラスコ品番819-3490
サイズ(cm)約35
長さ(cm)139
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。
材質(本体)アルミダイカスト
精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)
磁束密度約330mT
立体特殊シート採用で拭き取り力パワーアップ。シトラスオレンジの香りで気分爽快。
簡単にお掃除出来ていつも清潔。
商品タイプ取替シート
タイプウェットシート
配合重曹+セスキ炭酸ソーダ
香りシトラスオレンジ
アズワン品番64-5102-95
繰り返し・詰め替え対応
1セット(20枚×2パック)
¥299
税込¥329
欠品中
携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ!
ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
質量(g)105
材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材を使った汗に強く滑らず安定しやすいApple Pencil用グリップステッカーです。
用途汗に強く滑らず安定しやすいグリップステッカーです。 。汗による操作ミスや握り直しを軽減します。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材です。 。約0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減します。 。Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)にグリップステッカーを付けたまま、対応するiPad側面に装着できます。 。グリップステッカーを付けたまま、Apple Pencilの充電ができます。 。グリップステッカーを付けたまま、Apple Pencil (第2世代)のタッチセンサーに対応します。 。※グリップの装着位置がずれているとタッチセンサー機能や充電などができない恐れがあります。 。※iPad側面のApple Pencil装着部を覆っているケースでは充電できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質ポリウレタン
色ブラック
対応機種Apple Pencil (第1世代)/Apple Pencil (第2世代)/Apple Pencil (USB-C)
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。RS-950RR『プロゲーマー向けに設計した、 ロングセラーの高性能ゲーミングチェア』あらゆる体格・ゲームジャンルに対応できる機能性を備えた、ゲーミングチェアのスタンダードモデルです。3Dゲーミングクッション高い弾力性と耐久性を備えた、モールドウレタンクッションを採用。へたりにくく、長時間座っていてもお尻が痛くなりにくい仕様です。3D形状のヘッドレスト&ランバーサポートも付属し、身体にフィットして正しいゲーム姿勢をサポートします。※ヘッドレスト&ランバーサポートは、取り外し・取り付け位置の微調整が可能です。 背もたれを垂直に近い角度に設定する際は、ヘッドレストを外した方が座りやすい場合もありますので、お好みで調整してください。3Dアームレスト前後・左右・上下の3方向に可動する高性能アームレストを採用。ゲーム、イラスト作成、タイピングなど、用途にあわせた微調整が可能です。適合なポジションで、緻密な操作を行う腕をしっかり支えます。アームレスト取り付け位置アームレストの左右を入れ替えることで、「前寄り」「後寄り」の2パターンで取り付け可能です。FPSのように前傾姿勢でアグレッシブにプレイするジャンルには前寄り、RPGのようにコントローラーを使って後傾姿勢でプレイするジャンルには後寄りの設置が適しています。日本人向け低座面設計座面高:38~45.5cm(推奨身長:150~181cm)日本人用に調整を重ねた、超低座面ゲーミングチェアです。身長の低い方でもしっかり床に足をつけることができ、集中してゲームに向かうことが可能です。別売の昇降式デスクと組み合わせて、すばらしい高さでプレイすることを適しています。※座面高は床から座面の中心のくぼんだ部分を測定しています。キャスターユーザーからの声を反映し、ロック機能を排除。チェアの移動がスムーズにできるようになりました。※旧仕様版はロック付きキャスターを採用。ファブリック張りさらっとした肌触りで通気性が良く、長時間の着座でも快適に過ごすことができます。リクライニング簡単なレバー操作で、背もたれを最大135度まで倒すことができます。別売りのオットマン(足置き)と組み合わせれば、リクライニング機能を活かした「寝寝ながらゲームシステム」を構築することも可能です。ゲーミングチェアシリーズ。G-350「まるでソファ」な、ポケットコイル内蔵ゲーミングチェアです。ふかふかの座り心地はもちろん、部屋の雰囲気に馴染みやすいインテリア性の高いデザインにもこだわりました。G-530バウヒュッテ独自開発のヘッドレストホールを搭載した、次世代型ゲーミングチェアです。型崩れしにくく弾力性に優れたモールドウレタンクッションが、ゲーマーのお尻を支えます。G-550ロングセラーのゲーミングチェア「RS-950」のリニューアルモデルです。モールドウレタン製座面シートの厚みを+50cmアップし、クッション性を向上しています。オプション製品。オットマン BOT-700デスク下の設置に特化した、横幅ワイド&奥行きスリムなオットマン(足置き)です。足を伸ばして座る・チェアの上であぐらをかくなど、より楽な姿勢でゲームを楽しむことができます。ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M身長やプレイスタイルに合わせて天板の高さが調節できる、昇降式デスクです。チェアだけでなく、デスクも自分にあった高さのものを選びましょう。ゲーミング座布団 BC-100Gゲーミングチェアの座面にぴったり収まる専用クッションです。座布団の厚み分、座面の高さを底上げすることができるので、高身長ゲーマーに適しています。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、スチール、脚部:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、座受け金属部:スチール、ガスシリンダー:鉄
幅(mm)740
質量(kg)21.1
高さ(mm)1190(1190-1265)
奥行(mm)670
耐荷重(kg)100
キャスターあり
張地背もたれ部・座部:ポリエステル
肘掛あり
表面処理座受け金属部:アクリル粉体塗装
座高(mm)380~455
素材ファブリック
材質(クッション)ウレタンフォーム
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-570『ポケットコイル内蔵 高性能ゲーミング座椅子』ポケットコイル内蔵シートを採用した、ゲーミング座椅子のハイスペックモデルです。4Dアームレストなど新機能を搭載しています。高性能×ポケットコイルで贅沢な座り心地ゲーミング座椅子としては珍しい、ポケットコイル内蔵シートを採用!細かいポジション調節が可能な4Dアームレストを搭載し、座り心地だけでなく高い機能性にもこだわりました。本格志向のロースタイル派ゲーマーに最適なハイスペック座椅子です。ポケットコイルシートソファのような座り心地を追求した、こだわりの4層構造です。ポケットコイル20個分のスプリングと、その上下に配置したウレタンクッションで底づき感なし。メーカー従来モデルの約2倍分厚い約12cmのふかふかシートがお尻を優しく支えます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。4Dアームレスト前後・左右・上下に加えて、横幅の調節もできる4Dアームレストを新たに採用しました。体格にあわせた最適なポジション設定が可能です。ゲーム・イラスト作成・タイピングなど、様々なシチュエーションに対応します。肘置き部分には、弾力のあるPU素材を採用し、腕が痛くなりにくい仕様です。ゲーム姿勢をサポートする立体クッション負担が集中しやすい首/腰にしっかりフィットする、ヘッドレストとランバーサポートが付属。人体の構造に合わせた立体クッションが、ゲーム中の正しい姿勢をサポートします。ヘッドレストのポジション調節ヘッドレストの取り付け位置は微調整が可能です。フィットする高さに設置でき、重たい頭を支える首をサポートします。ワイドなバケットシート背部フレームをメーカー従来品よりややワイドに改良しています。肩幅が広い大柄な体型のゲーマーでも、窮屈にならずゆったりもたれられます。背面ポケット背もたれの後ろには、リモコンや雑誌など小物の収納に便利なポケットがついています。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%のファブリックを採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地です。フルリクライニング簡単なレバー操作で、背もたれの角度を最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様。ゲームプレイ時はもちろん、リラックスタイムにも最適です。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズ。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。座面幅座面の幅をメーカー従来品(RS-950)より広くし、ゆったりとした座り心地にこだわりました。ゲーミング座椅子シリーズ◯GX-350「まるでソファ」な、ポケットコイル内蔵ゲーミング座椅子です。ふかふかの座り心地はもちろん、部屋の雰囲気に馴染みやすいインテリア性の高いデザインにもこだわりました。GX-530バウヒュッテ独自開発のヘッドレストホールを搭載した、次世代型ゲーミング座椅子です。型崩れしにくく弾力性に優れたモールドウレタンクッションが、ゲーマーのお尻を支えます。GX-550ロングセラーのゲーミング座椅子「LOC-950」のリニューアルモデルです。モールドウレタン製座面シートの厚みを+50cmアップし、クッション性を向上しています。オプション製品◯昇降式ローデスク BHD-700L/1000L/1200L高さが調整できる昇降式ローデスクなら、ゲーミング座椅子との相性も抜群。足元ゆったり、快適にゲームを楽しめます。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛け部:金属(スチール)、ポリプロピレン、ポリウレタン、キャスター:金属(スチール)、ナイロン
質量(kg)17.5
耐荷重(kg)約100
キャスターあり
張地ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約750×610(610-1360)×250(250-1000)
座高(mm)約210
材質(クッション)ウレタンフォーム
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用
トラスコ品番567-8989
材質POM
寸法(mm)Φ18×100
本体外径(Φmm)18
危険物の類別非危険物
適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:11-0418。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。スーパーE 17/8インチ(47.6mm)ボアで 排気量100Ciまでのエンジンに対応します。調整可能なエンリッチメント始動システム、従来のチョークのように空気の流れを制限しません。アジャスタブル加速ポンプ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:スーパーEキャブレター。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:クロームティアドロップエアクリーナー。備考:ケーブルスロットル2本必要。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
付属品クロームティアドロップエアクリーナー
備考ケーブルスロットル2本必要
タイプスーパーEキャブレター
表面処理クロームメッキ
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0138。専用ブラックコーティング:耐熱、耐UV、耐薬品性に優れます。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。調整可能な加速ポンプにより、素早いスロットルレスポンスと容易な始動に対応。純正2本ケーブルシステムを採用し、安全な操作を保証。販売備考:キャブボディー単体 口径:2-1/16インチ(52.3mmmm)。タイプ:スーパーGキャブレター。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。備考:可変位置エンリッチメント始動システム。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,
仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,
材質アルミ
色ブラック
備考可変位置エンリッチメント始動システム
タイプスーパーGキャブレター
表面処理塗装
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0133。専用ブラックコーティング:耐熱、耐UV、耐薬品性に優れます。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。調整可能な加速ポンプにより、素早いスロットルレスポンスと容易な始動に対応。純正2本ケーブルシステムを採用し、安全な操作を保証。販売備考:キャブボディー単体 口径:1-7/8インチ(47.6mm)。タイプ:スーパーEキャブレター。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。備考:可変位置エンリッチメント始動システム。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0138,
仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0138,
材質アルミ
色ブラック
備考可変位置エンリッチメント始動システム
タイプスーパーEキャブレター
表面処理塗装
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。
寸法(mm)203×162×350
質量(g)約950
消費電力(W)最大10
入力DC5V-2.0A(MAX)
バッテリーLi-ion
電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
風量調整○
充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)
バッテリー容量(mAh)8000
充電可能回数約1000回以上(バッテリー)
リモコン○
使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)
上下伸縮○
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ