21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロロホルム除去率を格段にアップした”ELITE”シリーズ。。2020年以前販売のシーガルフォー本体でもお使いいただけるカートリッジが「RS-1SGE」。「RS-1SGH」の互換品です。ELITEシリーズの本体には適合しません。。浄水能力…体に有害な物質を限りなく100%近く除去。シーガルフォー ELITEは、一般の浄水器のように、本来別の目的でつくられた技術の応用ではありません。水を浄化するためだけに開発された独自の技術によって、多くの浄水器では対応しきれない有害な化学物質はおろか、。細菌・ウィルスに至るまで、限りなく100%近く除去します。高い浄水能力は、カートリッジ交換目安時期まで維持されます。他の浄化媒体では対応しきれないものまで含め、人体に有害な物質を限りなく100%近く除去します。しかも、体に必要なミネラルは通過させます。薬剤や電気などを使用せず、化学物質はおろか、細菌・ウィルスに至るまでを確実に取り除きます。世界でたったひとつ、飲み水のためにデザインされた浄水システム、それが「シーガルフォー ELITE」です。。カートリッジ交換。約1年が交換の目安です。
交換目安1年
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




呼び径(mm)13 仕様吐水口120°回転、元止式 タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管 取付穴径(Φmm)33~35
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT 直径×高さ(mm)110×264 TKG品番9-0785-0701 TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷


水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁 付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本 JIS規格日本工業規格品
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ
材質スチール 安全荷重(kg)20 板厚(mm)1.6 棚受け金具その他棚受
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g)1500(満水時:2400) 機能3段切り換えレバー 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧0.07MPa 直径×高さ(mm)113(最大143)×203 対応カートリッジSSC8800
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

取り付けかんたん小型浄水器。 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 各種アダプター付。 水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合) トラスコ品番818-7384 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型 材質ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g)(満水時)299 タイプ交換用カートリッジ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77 浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 最小動水圧70kpa 対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用 タイプ13物質除去タイプ 交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合) 関連資料適合本体品番リスト
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

安全で良質な飲料水を素早く造ります。 除菌された飲料水が得られます。 ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。 簡単な操作で、誰でも使用できます。 軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります) 材質筐体:ステンレス フィルター【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー
1台
699,800 税込769,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)