世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。
粒度#60
厚さ(mm)0.8
砥材ZA
シリーズエクスプローラー
硬度V
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
関連キーワード