251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ヨットのスピンネーカーに使用されている66ナイロン リップ・ストップ生地に、耐抗性に優れたアクリル系粘着剤を添付しています。市販されている布製の粘着テープとは比較にならないほどの粘着性があります。
用途ヨットのスピンネーカー補修、熱気球、ハンググライダー、シーアンカー、ダウンジャケット、シート・クッションなどの補修。 寸法(mm)80×900
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ 難燃性JIS-1091合格品
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭エンジニアリングリペアシート
エコ商品
HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けて下さい。従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することができます。凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。
耐熱温度(℃)150 面密度(kg/m2)80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 圧縮応力25%(kPa)4
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷

PS-K1 プラリシート 武藤商事 動画あり
シートサイズ(mm)100×150 材質(シート)ガラスクロス、アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量9mL 危険物の性状非水溶性
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用 厚さ(mm)アルミ板/0.4
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。 厚さ(mm)約0.4 粘着タイプ強力 寸法(縦×横)(mm)300×210 粘着剤アクリル系 材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85% 材質(表)ポリウレタン100% 再生紙使用マーク適合
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


全てJASO B801の関連規格で製作しております。
用途シートの補修、貼り換え用 タイプタッカー止め式
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。 ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。 貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途補修用 厚さ(mm)0.4(アルミ板)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラリペア PK-16 武藤商事 動画あり
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンパルジャパン集会用リペアシート
透明 材質軟質塩化ビニール(ポリエステル繊維補強) 質量(g)約900 テープ幅(mm)14 テープ長さ(m)5
1個
6,998 税込7,698
30日以内出荷

ふっくら柔らかシートが肌にぴたっと密着。たっぷりの美容液が角層まで深く浸透してうるおいを与えるシートマスク。
1個(5枚)
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あぶらとり紙の進化系!メイクの上からそっとおさえるだけでテカリをオフしてうるおい補給。顔の汗、べたつきをすっきりオフしながらお肌をしっとり整えます。顔だけでなくデコルテやボディにも使用できます。ポーチに入れやすく持ち運びやすいスリムパッケージ。肌あたりがやさしい微香性のシトラスサボンと、冷涼成分メントール配合のクールで爽やかに香るミントサボンの2種類あります。
用途メイク直しに シートサイズ(mm)200×150
1袋(10枚×2パック)
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途バルーン(投光器)破損時の補修 厚さ(mm)0.1 材質(本体)ポリエステル 粘着剤アクリル系樹脂
1袋(1枚)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスボックスイージーリペアキット
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。 成分(補修スティック)パラフィン セット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ 最高温度(℃)(電池コテ)200 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々 クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単 クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応 トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群 クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能 設置場所の移動に便利なキャスター装備
ブラック/オレンジ 耐荷重(kg)40 クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0 クランプ高さ(mm)600~1900
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等 機能防カビ性、防汚性、耐水性 使用の目安約25m 硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合> 危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)リペア用ヒートシールド
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSY10SO4。販売備考:リペアヒートシールド
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
用途フローリングの補修 仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能) セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚 材質(ケース)ポリプロピレン ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160 危険物の類別非危険物
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。 他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。 床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

現場で起こりがちなフローリング・ドア・建具の凹み・えぐれ・欠けキズを劇的解決!!
用途床暖房の熱にも強く、シート張りの建材にも使用可能 セット内容ホットナイフB2006・ハードワックス20色・スペシャルフィラーズアプリケーター2個・ブラッシュペン3種・ウルトラボンドマーカー3種・その他(ウエス・単三電池4本) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状水溶性
1セット
23,980 税込26,378
欠品中

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm)10×114 耐圧(MPa)3.1 耐熱温度(℃)177 適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等 危険物の類別非危険物 硬化時間約30秒 接着時間(秒)90
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤 使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。 液色透明 付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(5mL)
3,298 税込3,628
8日以内出荷

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:ZGSTR0022。販売備考:ZG SysytemTourer用リペア クリアシールドです。ハードコート仕上げ。透過率:85%。タイプ:シールド。色[カラー]:クリア。サイズ:全サイズ共通。材質[素材]:ポリカーボネイト
材質ポリカーボネイト クリア サイズ全サイズ共通 透過率(%)85
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
819 税込901
5日以内出荷

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:ZGSTR0023。販売備考:ZG SysytemTourer用リペア ライトスモークシールドです。ハードコート仕上げ。透過率:75±2%。タイプ:シールド。色[カラー]:ライトスモーク。サイズ:全サイズ共通。材質[素材]:ポリカーボネイト
材質ポリカーボネイト ライトスモーク サイズ全サイズ共通 透過率(%)75±2
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRR0046。販売備考:Bull Raider1/2共用リペア オプションのライトスモークシールドベース、シルバーミラーコートのシールドです。ポリカーボネイト製 UVカット、ハードコート仕上げ。透過率:65±2%。タイプ:シールド。色[カラー]:シルバーミラー。サイズ:全サイズ共通。材質[素材]:ポリカーボネイト
材質ポリカーボネイト シルバーミラー サイズ全サイズ共通 透過率(%)65±2
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

メーカー名:ジーロット。メーカー品番:ATR0018。販売備考:ZG AeroTourist用リペア クリアーシールドです。ポリカーボネイト製 UVカット、ハードコート仕上げ。透過率:85%。タイプ:シールド。色[カラー]:クリア。サイズ:全サイズ共通。材質[素材]:ポリカーボネイト
材質ポリカーボネイト クリア サイズ全サイズ共通 透過率(%)85
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷