21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。 全長(mm)185 質量(g)195 ハンドルコンフォート 仕上(ヘッド)鏡面研磨 アズワン品番65-0302-87
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのカバーをフレームに確実に固定します
仕様先端幅×刃長:6.0×50mm 全長(mm)185 仕上磨き
1本
9,850 税込10,835
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
欠品中

鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
用途航空機用 種類グリッププライヤ 全長(mm)85 材質スチール 仕様NSN#5120-01-368-3971 質量(g)270 適合板厚(inch)シートメタル:0~1 トラスコ品番490-3188
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。 トラスコ品番859-1196 質量(g)230 寸法L(mm)203
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

1個
4,290 税込4,719
翌日出荷


1袋(20個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,940 税込8,734
翌々日出荷

1個
7,560 税込8,316
当日出荷

様々な詰め物用クリップに対応します。成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。長い寿命と安定性に優れます。材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に 寸法(mm)W180×D54×H14 全長(mm)185 質量(g)175 ハンドルプラスチックコート 仕上ヘッド:鏡面研磨
1丁
9,698 税込10,668
8日以内出荷

自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様かしめ内寸:8mm 材質低炭素鋼 線径(Φmm)2 一辺長さ(mm)13(閉じたとき) 口幅(mm)22.5 アズワン品番64-7967-12 入数約100個
1袋(100個)
455 税込501
当日出荷

SIGNET(シグネット)シートメタルクランプ
安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)200 奥行(mm)23 質量(g)520
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25 トラスコ品番471-5942 材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)250 質量(g)340 最大開口(mm)70 能力(mm)(掴み)ナット70
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
欠品中