14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラレファスニングマジックストラップL
エコ商品
ハンモック・寝袋・防虫ネット・シート類の収納、テント用ポール結束に。
幅(mm)25 長さ(m)1.1 材質(面ファスナー)ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽する消臭で、ニオイに邪魔されない生活。アルコールフリー。カプセルの力で楽する消臭。ユーカリと柿タンニンで協力消臭。楽する消臭のしくみ:悪臭分解効果のあるユーカリ精油をカプセル化。カプセルが壊れるたびに効果が発揮されます。カプセルが精油の揮発や劣化を防いでくれるため、長時間消臭効果を実感していただけます。高い消臭効果:高い消臭効果を持つユーカリ精油カプセルと柿タンニンを配合。ユーカリ精油に含まれる1,8-シネオールは悪臭成分を分解、無臭化してくれます。アルコールフリー:既存の布製品向けアルコール系消臭スプレーが苦手な方でも安心してお使いいただけます。
用途衣類、帽子、靴、カバン、ソファ、カーペット、玄関マット、カーテン、カーシート、トイレマット、寝具 成分ユーカリ精油、柿タンニン 使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1回3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※布には直接スプレーしないでください。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。 容量(mL)350(1本あたり) 品名衣類・布製品用消臭剤 応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(9.93MB) 使用期限製造から約2年 効果汗臭、タバコ臭、加齢臭、足臭、ゴミ臭、トイレ臭、ペット臭
1セット(350mL×6本)
12,980 税込14,278
11日以内出荷

いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。 付属品ホルダ トラスコ品番249-4111 セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工) セット数7本 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Mitsukin(三金商事)ソロテント
エコ商品
バイクへの積み込みに便利なツーリングテントを作りました!一人用のちょうどいいサイズです。ギアの重量を減らし、軽量コンパクトを実現しました。テント設営も最短5分。シンプルな構造で初心者でも立てやすい設計です。紫外線に強い加工をしてUV50+、紫外線から守ります。生地の表面に撥水加工処理済みでフライシートの耐水2000mm、インターテント底面シート耐水性は3000mm、防水性能もバツグン。コンパクトだからキャンプ、登山、ハイキング、ツーリング、室内、自宅、防災など様々な用途でご使用いただけます。
付属品本体、ロープ×6、メインポール×2、キャノピーポール×2、ペグ×15、説明書、収納バッグ 材質生地:ポリエステル100%、紫外線カットUV50+、フライフレーム:アルミ合金、キャノピーポール:グラスファイバー 質量(kg)約2.3 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナーテント:120×210×110、フライシート:245×120×114、収納バッグ:44×15×15 耐水圧(mm)フライシート:2000、インナーテント底面シート:3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.29。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 100L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出化学物質吸収パッド. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、流出化学物質の清掃用に設計されており、ほとんどの有害化学物質を吸収します。吸収パッドの色は黄色で見分けがつきやすく、化学物質の流出に使用でき、ほとんどすべての化学物質を吸収できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. 吸収パッド 流出化学物質用 業界認知 黄: 腐食性化学物質を含むあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル ミシン目付き カバーストックは耐擦過性 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716386 7716386 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716399 7716399 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

仕様1、漏洩液体の周囲をソックスで土手を築くように囲い、漏洩液体の拡散を防ぎます。2、ソックスで囲っている漏洩液体をシートにて吸収し回収してください。3、シートで吸収した後、路面や床面に漏洩液体の油分が残っている場合には、スリックスイーパー(油膜分散剤)を噴霧し拭き取ってください。 セット内容(1バッグ)・オイル専用シート(41cm×51cm) 10枚・オイル専用ソックス(Φ7.6cm×122cm) 2本・スリックスイーパー(油膜分散剤) 500ml・ビニール手袋 1双・ゴミ袋 1枚・石鹸 1個 ・使用説明書 1部 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)10dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量10μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)2 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 等価直列抵抗(Ω)2.2 リード間隔(mm)1.1
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量100μF 漏れ電流(μA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 等価直列抵抗(Ω)0.4
1セット(500個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様末端仕様:表面実装 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量33μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 等価直列抵抗(Ω)1.7 リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)6.3dc、サージ:13 シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量4.7μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 等価直列抵抗(Ω)3.2 リード間隔(mm)1.1
1セット(2000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドバッグのように持ち運べるファッショナブルなランチバッグです。 通勤・通学等様々なシーンで使える、おしゃれなデザインが特徴です。 中身が取り出せ、セパレートでも使えるトートバッグ
ブラック 寸法(cm)32.5×27×15 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルLAILA
1個
3,800 税込4,180
8日以内出荷