どんな内装にもマッチするシートベルトストッパー。
カバー幅20mmのスリムサイズ(ベーシックタイプ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×65×24
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
シートベルトの締め付けや圧迫感を抑えるストッパーです。ロック&フリー機能付きで、乗り降り時の煩わしさが軽減されます。幅52mmまでの幅広いシートベルトにも装着可能です。
色ブラック×スモーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×29
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ベルト調整がワンタッチ。
車から降りる時にはベルトが戻るので邪魔にならない。
仕様両面テープ貼付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×61×17
シートベルトが引き出しやすい新発想形状
肌にやさしいソフトタッチプレーン生地採用
擦れによる痛みを軽減
やわらかクッション素材を採用
シートベルトに挟んでマジックテープで留めるだけの簡単装着
最大対応シートベルト幅約52mm
全席使用可能
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。
ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。
装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。
緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
スリムシートベルトストッパー
用途シートベルトの締め付けや圧迫感を抑える、シートベルトの調整器です。
幅52mmまでの幅広いシートベルトにも装着OKです。
ロック&フリー機能付きで、乗り降り時のシートベルトのわずらわしさを軽減です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×65×15
使わないときはベルトの金具をフックに掛けてスッキリ。スリムタイプなのでジャマにならず、どんなインテリアにもマッチ。ワンタッチで簡単にロックと解除ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×20×24
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用)
書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。
強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド+バックル。
書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg
用途地震による転倒を防止!
種別転倒防止ベルト
セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
色ブラック
材質(裏地)ポリエステル100%
材質(表地)ポリエステル100%
材質(中材)ウレタンフォーム
1セット(2本)
¥779
税込¥857
当日出荷
ドライブ・室内で使用できる2wayオールシーズンベッド。
ドライブでのおでかけだけでなく、室内やサークル内でも使用出来る2wayオールシーズンベッド。底面は滑り止め付き。
おでかけやドライブの際にも、カーシートに固定するベルトが装着されております。カーシートの固定は、助手席、後部座席ともに可能。
サイドにポケット付きでペットのおやつやペットボトルを入れることも可能。飛び出し防止リード付き。室内でベッドを使用する際にカーシート固定用ベルトを収納できるポケットも装備。
材質生地・詰め物:ポリエステル、底生地:ポリエステル(滑り止めPVC)、調整具:ポリアセタール
質量(g)1630
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×33×50
シートベルトにフィットしない体の小さいお子様用のシートベルト補助具。
らくらく簡単取付け。
ジュニアシートを使用しての取付けも可能。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
体に合わないシートベルトは危険です。衝突の際、顔に打撲や傷を負うことがあります。取り付けカンタンな「シートベルトヘルパー」で安全・快適なドライブをおすすめします。お子さまの体形にぴったりフィット!。取り付けも早くてカンタン!。ジュニアシートにも対応!(背もたれのないタイプ)。抗菌プラスチック使用!
用途1.まずベルトストッパー部を取り外します(パッケージ図1)。2.シートベルトの腹部に当たる部分の裏側へ本体を表にして差し込み(パッケージ図2)、ベルトストッパーでシートベルトと本品を重ね合わせるように固定します(パッケージ図3)。※この際、きちんと固定されているか確認してください。3.お子さまの顔や首にかからないように、フック部分でシートベルト上部を引っ掛けて取り付けます。4.ベルト本体の長さ調節はスライドフックを一度引き下げ、面ファスナーで行います。この際、必ず面ファスナーの凹凸を確実に貼り合わせ、スライドフックを引き上げて固定してください(パッケージ図4)。
色グレー
寸法(cm)(約)幅6.5×長さ29.5~35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
先端形状六角(いじり止め穴付)
サイズ規格ミリ
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[(R)]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。あらゆる航空宇宙機器には、いじり止めネジが使用されており専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学のキャンパス内で電子機器、備品などの盗難防止、 破損防止の目的でいじり止めネジが採用されています。不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、このような対策がなされています。被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係に。自動車製造に。医療施設、更生施設、病院などに。いたずらや破損防止、防犯対策に。
トラスコ品番111-5257
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)159
色黒
対辺(mm)10
対辺寸法(mm)10
首下長(mm)37
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
本革調合成皮革にレッドステッチのアクセントが車内をスポーティーに演出するシートベルトストッパー。シートベルトの装着時の締め付けや体の圧迫による不快感を緩和します。ワンタッチレバーで簡単ロック&解除。ベルトの長さ調節がラクにできます。
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12
1セット(2個)
¥869
税込¥956
当日出荷
いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。
付属品ホルダ
トラスコ品番249-4111
セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25
材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)
セット数7本
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
セット内容2.5、3、4、5、6、8mm
材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
質量(g)202
セット商品数6本
先端形状六角(いじり止め穴付)
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
革シボとメッキが車内をスポーティーに演出するシートベルトストッパー。
シートベルトの装着時の締め付けや体の圧迫による不快感を緩和します。
ワンタッチレバーで簡単ロック&解除。
ベルトの長さ調節がラクにできます。
質量(g)15
適合ベルト幅(mm)53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×20×13
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
使わない時はマグネットで金具を簡単に固定
スポーティ感を演出するカーボン調ボディとブルーメッキライン
ワンタッチで簡単にロックと解除ができる
色ブルー
質量(g)65
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
シックな雰囲気を演出するシートベルトストッパー。
カバー幅20mmのスリムサイズ。
(革シボタイプ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×65×24
1セット(2個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に
材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン)
長さ(mm)450
幅(mm)50
引張荷重(daN)300
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。
材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド、着脱式胸D環
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番663-2717
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
サイズLL
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
1本
¥31,980
税込¥35,178
25日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番629-4630
材質ナイロン、アルミ、スチール
質量(kg)最大使用可能:130
色紺
サイズS
ベルト幅(mm)45
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
1本
¥26,980
税込¥29,678
20日以内出荷
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド、着脱式胸D環
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
付属品背当てパッド
材質ナイロン、アルミ、スチール
色紺
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)28
腿バックルワンタッチ
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。
「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
色紺
タイプ着脱式ランヤード:ツインノビロン(同梱品)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)28
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし(別売)
ランヤード2丁掛け
関連キーワード
1
2
3
次へ