MT-800N用オプションパーツ
キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利
直径27~35mmのポストに対応します
色シルバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
操作が簡単なクイックリリース式。
用途アルミ製クイックリリース式シートクランプ。
色ブラック
材質アルミ
付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット
材質冷間鍛造アルミニウム
高さ(mm)11
カーボンシートポスト対応ボルト止め軽量クランプ。
用途ボルト止めの軽量クランプ。
色ブラック
質量(g)18.5
付属品ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット
材質冷間鍛造アルミニウム
高さ(mm)13.5
ワンタッチでシートポストを固定
用途アルミ製クイックレバー
色ブラック
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ATB用シートピンです。
寸法(mm)70
長さ(mm)(ボトル)Φ8~50
質量(g)95
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カーボンを痛めにくい設計。シートクランプをボルトで締め付け、上部に付属。されたカップリングでシートポスト自体を手で締め付けるダブル固定方式。 。カーボンフレーム及びカーボンシートポストに安全で有効な固定システム。
質量(g)47
全高(mm)締め付け時:35
カーボンフレームに採用されているフレーム一体タイプのシートポストの先端に取付けるクランプ。軽量で上下10mmの調整が可能。
サイドハグタイプの43mmレールクランプを採用。
別売りで30mmクランプにも対応可能。
クランプ付き販売モデル。
色ブラック
質量(g)125
オフセット25mm
可動範囲(mm)上下:10
クランプ寸法(mm)レールクランプ:43
SSR-4000は、必要なときにだけ装着することができるよう、工具を用いることなく簡単に脱着できるリアキャリアです。一般車のみならず、小径車や折り畳み車にも最適です。
シートポストクランプはBH-100やSG-300などにも採用されている最新型のもので、側面のボルトを調整することで、直径22~29mmのシートポストに無段階に対応し、ワンタッチで脱着します。
一般のキャリアは、リアサスペンション車特有のスイングアームの上下動を阻害してしまうため使用できませんでした。
SSR-4000には合計3ヶ所のピボット(可動軸)があり、スイングアームが上下してもそれぞれのピボットが動くことにより、サスペンションの動きに追従していくことができます。
シートポストのみに装着されるキャリアでは、脚がないゆえに荷重のすべてがシートポストクランプ一点のみにかかってきます。そのため薄肉・軽量なシートポストでは変形したり折れたりする危険があります。
SSR-4000には脚が付いているので、荷重のほとんどをフレームで支えることができるため、シートポストに余計な負担をかけません。
SSR-4000では天板もアルミパイプ製になり、重量もSSR-3000に比べて100g軽く仕上がっています。
また天板も縦横ともに大きくなり、今まで以上に大きな荷物にも対応しています。
SSR-4000の最大荷重は5kgです。
材質アルミ
質量(g)550
耐荷重(kg)5まで
適合サイズホイール径/700cまで、シートポスト径/22~29mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)135×320
アズワン品番64-9551-97
クラス5
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
SMクランプ(22-29mm) + シートステー固定金具
MT-800N専用オプションクランプです。
色黒
保証期間1年
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
シートポスト径調整用のスペーサーです。
2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
色シルバー
質量(g)15
トラスコ品番858-7940
幅(mm)35
厚さ(mm)25
色黒
質量(g)90
長さ(m)160
1セット(2個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。
用途サドルの固定・高さ調整用シートピン
寸法(mm)60
色CP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)80
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。
ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。
ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。
材質6061-T6
色ブラック
質量(g)254
オフセット25mm
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
質量(g)204(±10)
オフセット16mm
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
材質(ポスト)カーボン、UDカーボンマットフィニッシュ
色ブラック/ブラック
質量(g)272
オフセット20mm
6061アルミ製シートポスト。
2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
材質(ポスト)6061 アルミ
色ブラック/グレー
オフセット25mm
RS 01 アルミシートポスト
精密な角度調整が容易なM6シートクランプ2ボルトアジャストメント
6061アルミニウム製 3D鍛造
寸法(mm)セットバック:21
長さ(mm)350
質量(g)333
レール幅(mm)43
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
色BLATTE BK
フレームやシートポストを直接クランプしないフォークマウントタイプのリペアスタンド。
特殊形状・軽量薄肉フレームのメンテナンスにも最適。
数々のレースフィールドで活躍するチームメカニックたちの要望から生まれたこのリペアスタンドは、ショップでの使用だけでなく、スピードと確実性を求められるレースシーンでも威力を発揮。
クイックリリースタイプに加え、スルーアクスルタイプにも対応。
移動や保管に便利な折りたたみ式。
360°の水平回転が可能
質量(kg)5.67
調節範囲(mm)760~1140(BBの高さ)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:0
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)185(31.6mm)
電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々
クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単
クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応
トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群
クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能
設置場所の移動に便利なキャスター装備
色ブラック/オレンジ
耐荷重(kg)40
クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0
クランプ高さ(mm)600~1900
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
強靭な6061-T6アルミ素材をフル CNC加工。フレームやシートポストを傷め難いトルクを分散させるボルト&クランプ形状。
材質アルミ
寸法(mm)31.8
高さ(mm)14
質量(g)23
カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。
楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)215(31.6mm)
ボルトの定番Vシェイプモデル。ディズナ 「V シェイプステム」 と共通カラー&デザインのスタイリッシュな1ポルトタイプのシートポスト。別売の30mm レールクランプにも対応
材質6061アルミ
長さ(mm)300
寸法(mm)27.2
質量(g)259
オフセット25mm
クランプ寸法(mm)30・43
調整が容易な2本ボルトクランプ です。
zero シリーズのシートポストとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやステムもございます。
寸法(mm)セットバック:20
材質6061アルミ合金
長さ(mm)350
機動性と安定性を追求した折りたたみ式のリペアスタンド。
従来より軽量化を図り、折りたたみも簡単に素早く行え、機動性を向上。
新型のマイクロアジャスト式クランプを採用し、クランプ圧の微調整が行いやすくなり、今までつかめなかったシートポストの長さにも対応するようクランプ幅も70mmと短くなりました。
またサドルを掛けるだけの軽作業でも傷つきにくい樹脂製カバーを施し、ショップユースからイベントなど移動が多いメカニックにも最適なリペアスタンドです。
質量(kg)6
クランプ(最大高さ)1524cm(クランプ圧調整)無段階式
クランプ幅(mm)70
収納ケースBAG-15(別売)
クランプ径(Φmm)23~76(7/8インチ~3インチ)エアロフレーム対応
折りたたみ寸法(mm)(全長)1200
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
アズワン品番64-5106-46
1本(113g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

メンテナンススタンド 自転車用
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
屋内での使用を前提に考えた設計になっています。どっしりとした安定性を保つため、フレームはすべて鉄でできています。また脚は不要時の収納性を考えて、本体を持ち上げるとすぼめられるようになっています。クランプの高さは床面から1.41mの位置で固定されています。
自転車はシートポストあるいはトップチューブをクランプされ、作業しやすい位置になるよう、好きな角度で固定することができます。最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行える、便利な設計になっています。
標準装備の工具皿は上側の支柱に装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利です。工具皿の周囲には多数の孔やスロットが設けられており、工具一式を保持しておくのに便利です。
材質鉄
質量(kg)8.0(部品皿含む)
色グレー
高さ(mm)クランプ/1410(固定)
耐荷重(kg)30まで
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)660×600
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)175(31.6mm)
関連キーワード
1
2
次へ