間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質スチール
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)1530
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。
面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。
取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。
種類はさみ式吊り具
材質ポリエチレン
色黒
タイプマルフックタイプ
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い下地でも取付が容易なメーカー独自設計のフレーム。
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6939
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)30
使用範囲外径(Φmm)10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
色ブラック
規格10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
許容荷重(N)0.98
軽量で使いやすいモッコです。
材質(シート)ポリピロプレン
材質(ベルト)ポリエステル
最大使用荷重(t)1
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ハトメ
材質ビニールターポリン
付属品50cmヒモ12本
ハトメ数12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×850×0.41
1個
¥1,190
税込¥1,309
13日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル
長さ(mm)1820
セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個
安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥269
税込¥296
3日以内出荷
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様上下パイプ入り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
こんなお得な商品も!

ランナー カーテンレール用 10個セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6921
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)6kg
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
夜間対応が可能です。(開口部に適しています。)
ポリウレア、リムスプレー、特殊防水が付着しても簡単にはがせます。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
耐久性に優れている為、破ける事がない吊り足場チェーン養生用。
塗装時、吊り足場チェーン等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-7743
アズワン品番67-5626-56
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SUS304
種類滑車
使用荷重(kg)30
表面処理(本体)バレル研磨
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7107
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)21
耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として
仕様上下パイプ入り
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に
材質(車輪)ポリプロピレン
種類滑車
外枠径(mm)7
車幅(mm)21
材質(車材)ポリプロピレン
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番328-5545
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。
材質(本体)SWRM
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)10~12
表面処理(本体)クロメートメッキ
アズワン品番64-8270-69
材質(スプリングゲート)SUS304
材質(滑車)ポリプロピレン
色(車輪)青
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D25
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)15kg
RoHS指令(10物質対応)対応
D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D25
寸法(mm)カン下:19
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7123
寸法(mm)カン下:24
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7115
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)39
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm
使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプヒモ式
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ