塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。
テント・シート用強力接着剤。
補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。
現場施工・高所作業の用途にも最適。
塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的!
リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
シート補修用スポンジの接着剤。
1本(200mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分特殊合成樹脂蒸発残分18~20%
比重0.88(20℃)
粘度2000~5000 cps/25℃
指触乾燥時間(分)5~10分/20℃
外観透明粘宗稠液
オープンタイム(分)5~15分/20℃ヒールシートも可能
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。
ポリエチレンシート・ナイロンシート。
ABS樹脂。
FRP。
皮革・ゴム・布・木などの接着。
主な用途プラスチック、皮、ゴム、布、木
成分SBR系溶剤形
標準使用量70~150g/m2(片面あたり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。
軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。
塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。
軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
色淡黄色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
タイプシート素材全般用
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。
タックフリータイムが40分間の速乾タイプ
1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
用途防水下地処理の定番
防止下地処理、コーナーキャント処理に最適
ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理
脱気筒廻りの処理
伸縮目地の補修など
施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能
色グレイ
成分1成分形ポリウレタン系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
合成ゴムを主成分とした接着剤です。
特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。
成分合成ゴム系
色褐色
主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
モノタロウ
¥449
税込¥494
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
成分クロロプレン系ゴム溶剤形
色淡黄色
特性耐衝撃
タイプノントルエン
使用温度範囲(℃)-20~60
粘度範囲(mPa・s)1500~3500
主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。
環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。
初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。
コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。
環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536
主な用途塩ビタイル
不揮発分68~78%
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ
成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂
液性アルカリ性
使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。
硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
早い!簡単!綺麗!万能型成型接着剤。様々な種類のプラスチックを補修する構造用接着剤。オープンタイムが1分なので、小サイズの補修に最適です。2液型ウレタン樹脂。幅広い材質に対し強力な接着力を実現。接着剤としてだけではなく、ボルトやステーに充填したり、補強シートを使用することで強度が上がり、使用する用途が広がります。
用途多種のプラスチック補修作業に。鉄道車両やホビー飛行機の外装修理に。プレジャーボートやバイクカウルの修理などにも。
仕様2液混合硬化型・プラスチック補修用接着剤/カートリッジタイプ、サンディングタイム(分):約20
色黒
乾燥時間(分)完全:約60
オープンタイム(分)約1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。
用途ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。
幅(mm)600
長さ(m)10
引張強度400N/25mm幅以上
機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値)
危険物の類別非危険物
1巻
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
材質PVC
質量(kg)4
寸法(cm)直径100
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
材質PVC
質量(kg)6
寸法(cm)直径150
大玉送りなどにおすすめのウエイト無しタイプ
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
セット内容紅白1組
材質PVC
質量(kg)8/組
色赤、白
直径(Φcm)150
1組
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
材質PVC
質量(kg)8/組
直径(Φcm)100
1組
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
大玉送りなどにおすすめのウエイト無しタイプ
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
材質PVC
質量(kg)5.6/組
直径(Φcm)125
1組
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
材質PVC
質量(kg)5
寸法(cm)直径125
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
セット内容紅白1組
材質PVC
質量(kg)12/組
色赤、白
直径(Φcm)150
1組
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
セット内容紅白1組
材質PVC
質量(kg)10/組
色赤、白
直径(Φcm)125
1組
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
大玉送りなどにおすすめのウエイト無しタイプ
付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
セット内容紅白1組
材質PVC
質量(kg)4/組
色赤、白
直径(Φcm)100
1組
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
小物用荷物押さえのバンジーコード、リングアンカーが装備され、釣り道具の収納、積載に優れたフィッシングカヤック。空気を入れて組み立て、空気を抜いてバッグに収納できるインフレータブルタイプのカヤックです。コンパクトで持ち運びに便利な一人乗りカヤック。
その他【船体の空気室】3(メイン×1、デックリフト×2)
付属品ハイバック背もたれシート、ハンドポンプ、取扱説明書、収納バッグ、補修キット:共生地パッチ(5種生地)、接着剤付き補修パッチ、アルコールパッチ
材質【船体材質】アウターカバー:デッキ面=ポリエステル(リップストップ)+PVCビニル・コーティング【船体底面】PVCビニル+ポリエステル(PVCターポリン) / チューブカバー:ポリエステル+PVCビニル・コーティング / 先端内側:ポリプレート、アルミリブ
質量(kg)11.5
構造【メインの空気室】シングルエアーチャンバー
最大積載量(kg)102
収納サイズ【収納バッグ】80×60×25cm
寸法(幅W×長さL)(cm)【組立時】83×310
高さ(cm)【艇高】33
供給空気圧(bar[psi])【メインチャンバー】2.0(0.16bar)【エアーデックリフトチャンバー】1.0(0.08bar)
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード