258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIWA(セイワ)シート隙間埋め
シートの隙間に差し込むだけで、物を落とすことを防ぐことができるシートクッションです。 スマホなどの小物が入るポケット付きで、車内収納としても活躍します。 柔らかい発泡ウレタン製なので、車内を傷つけたりすることもありません。 シートの可動にも対応しています。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)417×67×35
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

運転席や助手席とセンターコンソールの間の隙間を埋めてスマホや小物、ゴミ等の落下を防ぎます。
用途車の車内用品 材質PVC/ポリエステル 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)440 奥行(mm)60
1個
459 税込505
6日以内出荷

岡田装飾金物D30隙間シート
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。 厚さ(mm)0.2 半透明 適合D30 材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(2m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


D30隙間シートレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートとセンターコンソールのすき間に取り付ける便利なポケット。 シートとセンターコンソールのすき間から小物等が落下するのを防ぐ。 シートベルトのバックルに通して差し込むだけの簡単取り付け。 装着した状態でシートを動かすことができる。 付属のベルトを付け替えることで、運転席側・助手席側どちらにでも使用可能。 内装になじむ革シボ生地。
ブラック
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

D40隙間シート 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。 適合D40 材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シートサイドとコンソールの隙間に取付ける便利なポケットです。 表面に高級感がある本革調素材を採用しています。 フチにワイヤーが入っているので隙間やシートの形に合わせることができます。 落下防止ボードで本製品が隙間に落ち込むのを防止できます。 2 個のスペーサーで自由にポケット内をレイアウトすることができます。 伸縮バンドをシートベルトバックルに引っ掛けることでポケットの前後のズレを防止できます。
質量(g)280
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)スキマテープ
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
寸法(mm)15×15×500
1個
特価
579 税込637
当日出荷

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リブドゥコーポレーションリフレ すきまぴったりシート
●どこからでも吸収 防水シートを使用していないので、表からも裏からも吸収できます。 ●やわらかな肌ざわり 両面やわらかシート採用で、身体にやさしくフィットします。 ●使いやすい薄さ 折ったり丸めたり形を調節しやすく、いろんな状況に合わせて使えます。 ●おしっこ約2回分(1回あたり約150cc) ●男女兼用
タイプ補助シート(両面吸収) 寸法(幅W×長さL)(cm)18×48
1袋(36枚)
1,050 税込1,155
5日以内出荷

D40隙間シートレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールに隙間シートを差込むだけの簡単取付き。
材質チューブ:PE シート:ビニール(ポリエチレン) シート幅(mm)200 シート長さ(m)2 シート厚さ(mm)0.27 チューブ径(Φmm)5 チューブ長さ(m)2
1枚(1枚)
2,750 税込3,025
8日以内出荷

手の入らないスキマのおそうじに。
用途ハンディワイパー 隙間 掃除 モップ ホコリ取り 材質ポリプロピレン 全長(cm)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×66×1.4 拭き幅(cm)7
1個
759 税込835
5日以内出荷

薄型なのでわずか1.7cmのすき間にも入り込み、ホコリをごっそり絡めとります。連結式の柄を組み合わせることで、4パターンの長さですき間のお掃除ができます。
用途ハンディワイパー 長柄 ロング 隙間 掃除 モップ ホコリ取り 材質ポリプロピレン サイズLL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×138.3×1.6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

11L01-AS D30隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 質量(g)571 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)300
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

大切なトイレの隙間を守る、貼ってはがせる防水保護シートです。防水・抗菌・防カビ仕様。フィルムを剥がして便器まわりに隙間ができないように重ね貼りをしてご使用ください。
用途防水 抗菌 防カビ 床の保護 汚れ防止 材質保護フィルム:ポリプロピレン TO 質量(g)25 入数(枚)12 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 縦(cm)6 特性貼ってはがせる・抗菌防カビ 横(cm)9
1枚
399 税込439
翌々日出荷

20L02-AS D40隙間シートカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40隙間シートカーブレール
エコ商品
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 トラスコ品番457-4877 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)970 レール長さ(mm)800×800×500R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

このギャップクッションを装着することにより、シートの隙間を埋める事が出来、物を隙間に落とす心配が無くなります。 デザインは、前方部がシートと沿うように開発した曲面形状を採用。 素材には、難燃性高耐久PUレザーを採用し、末長くご使用いただけます。
ブラック サイズ(mm)540×65
1セット(2個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





約6回分。折ったり丸めたり使い方自在。シートの片面から吸った尿を反対側へ透過する「尿透過構造」。
吸水量(mL)630(450) 寸法(幅W×長さL)(cm)19×36 アズワン品番65-0385-70
1袋(45枚)
979 税込1,077
6日以内出荷

狭いすき間のホコリも取れるホコリ取りです。 動かせない家具のすき間に。
商品タイプ本体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×670×14 材質(ヘッド・グリップ)ポリプロピレン、(シート)不織布 質量(g)66
1個
939 税込1,033
11日以内出荷

シート隙間に差込むだけの簡単取付。小物ポケットとドリンクポケットは位置を変えられるので、運転席助手席どちらでも使用可能です。
用途車のドライブ カーボン 取付差し込み、粘着テープ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×310×85
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

3mmのスキマにするっと届く
材質本体柄/ポリプロピレン 取替シート/ポリエステル 寸法(mm)70×11×1380
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

クイックルワイパーワイド業務用 花王 動画あり
使い捨てシートで簡単・時短・衛生的。 ヘッドが床面にしっかりフィットし、細かい汚れもシート全面で取り込んでキャッチします。 幅約50cmのワイドヘッドと、長さ130cmのロングサイズの柄で、広いスペースや手の届かない隙間もラクラク清掃できます。 へたりにくいヘッドで、長くお使いいただけます。
商品タイプ業務用 シリーズクイックル 関連資料【商品カタログ】クイックルワイパーワイド業務用(2.68MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。 長さ(m)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ロール
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家中まるごとキレイ!高いところもスキマの奥も、手の届かないところに、のびてまがってピタッと届く。 ホコリ・ゴミ・髪の毛を残さずからめて離さない! 平面・曲面・凸凹はもちろん、わずかなスキマにもフィットします。 表面のシートがホコリの舞い上げをブロック。
種類ハンディモップ セット内容ホルダー1本、取替シート2枚 種別本体 全長(mm)890
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターコンソールに貼り付けできるポケット。 リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。 USB充電2ポート付き。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。 USBポートが青く光る通電LED付。 カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。 便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。 使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。 固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版 カーボン/ブラック 質量(g)190 入力電圧(V)DC5 USBケーブル(m)約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)