国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ
材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
幅(mm)850
吸油シートと一緒に使用する疲労軽減マットです。表面の凹凸により吸油シートが外れずらくなっています。四辺が傾斜になっており、台車での乗揚げが容易です。
用途製造現場など油の多い場所に。
トラスコ品番552-9759
長さ(mm)157
幅(mm)87
厚さ(mm)12.7
色ブラック
1枚
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
吸油シートと一緒に使用する疲労軽減マットです。表面の凹凸により吸油シートが外れずらくなっています。四辺が傾斜になっており、台車での乗揚げが容易です。
用途製造現場など油の多い場所に。
トラスコ品番552-9758
材質ニトリルゴム
長さ(mm)714
幅(mm)924
厚さ(mm)16
色ブラック&オレンジ
1枚
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フェルメノンと遮音シートを組み合わせた防音フェルトボード(吸音)は、反響音を吸収の上、更に音漏れをしっかり遮断します。
石膏ボードにはピンで施工できるので、時間も掛からず楽に施工ができます。
防音工事をするよりお手頃に、部屋を防音仕様にすることができます。
カッターでカットできます。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など。
厚さ(mm)10
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔合板、インシュレーションボード
表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)10
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、四辺切り放し
構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。
用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
工法接着工法
取扱説明書(0.05MB)
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
打鍵時の振動を抑え、床への衝撃和らげる
インテリアにあうカラー
和室に置いても凹みが気にならない
厚さ(mm)10
寸法(cm)150×55
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
軽量で圧縮に強く、切断も簡単!
長さ(mm)1820
形状板状
幅(mm)910
色ライトブラウン
構造独立気泡
軟化点(℃)120~130
線膨張係数(×10-5/℃)6~9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)
吸水量0.0004g/cm2
音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ
仕様縁加工:(長辺)本実加工、(短辺)切り放し、クロス巻き込み
長さ(mm)2425
幅(mm)606
厚さ(mm)15
基材特殊ロックウール板
表面リブ加工及びピン穴加工を施した基材にポリエステルクロス張り
質量(kg/枚)11
裏面高密度遮音層に布張り
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質天然ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
長さ(m)10
1本
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
厚さ(mm)17
材質起毛部:ヤシ繊維、ベース:塩化ビニール
トラスコ品番133-2956
幅(mm)1000
質量(kg)90
長さ(m)12
1枚
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
クッション性の高いマットで膝と足の負担を軽減できます。
床からの冷気を低減し、足の冷えを防ぎます。
滑り止めシートがついているので、滑りにくくなっています。
床面保護や、工具置きにご利用いただけます。
用途工場の組立場、作業場、レジ・受付などに。
材質マット/PVC・NBR、シート/PVC・ポリエステル
トラスコ品番753-5970
厚さ(mm)10
質量(g)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×455×10
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを。最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)15
材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
ナチュラルで爽やかな植物柄を大胆に表現した日本製ウィルトン織りの洗える玄関マット「リーフグリーン」。季節やインテリアを選ばず、長くお使いいただける定番のデザインです。爽やかなイエローグリーンと濃いグリーンで、玄関に観葉植物を飾った時のようなフレッシュな雰囲気にしてくれます。日本製の丁寧な作りのマットですので、洗濯を繰り返してもへたれにくくなっています。マットの細部の縫製まで手を抜かない日本製で毛羽立ちが少ないのが特徴です。扱いやすく薄手でしっかりしたウィルトン織りのマットですので、玄関だけではなく洗面所やベッドサイドなで、インテリアラグとしてもお使いいただけます。裏面の4コーナーに吸着シートを施しているので、ロボット掃除機を利用してもズレに強く、人通りが多い玄関でも快適にお使いいただけます。
厚さ(mm)10
色アイボリー
混率(%)アクリル100
お好みの長さに繋げて延ばせるようになったジョイントタイプ。
流れ作業など、大人数での作業に適しています。
材質ニトリルゴム、ポリウレタン
関連キーワード