Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。
シリーズSIMATIC S7-300
定格電圧(V)24
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~60
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200S
仕様Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V
寸法(mm)128×45×67
シリーズ6ES7972
電源電圧24 V
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプインターフェイスモジュール
併用可能製品Profibus / MPI
最大動作温度(℃)60
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。このPLC CPUは、 2 つの内蔵アナログ入力、 14 個の内蔵デジタル入力、 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす、統合されたIOと通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な一部とする、強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新製品の中核をなしており、シンプルでありながら高精度な自動化タスクができます。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途で自動化タスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずに、コントローラをコントロールセンターに直接接続することができます。 拡張可能: 信号ボード( SB ) x 1、通信ボード( CB ) x 1 、信号モジュール( SM ) x 2 、通信モジュール( CM )x 3(最大)特長複雑安全機能構成(フィードバックと可能性のある機能との依存による) 定格入力電流: 500 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C セントラルHMIパネルではなく、オンボードLEDにより故障診断が可能 配線に必要な労力が軽減 HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を実施 I/O が内蔵されたコンパクトな構造により、ボードコンセプトの柔軟性が向上 CPUへのアクセス保護とプログラムコピー保護によるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、HMIまたはWebサーバー上のTIAポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示 標準、安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフCPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速カウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE UL 認定 cULus 認定 RCM 認定 FM 認定 IP20 保護等級 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC 68
幅(mm)110
電圧(V)24dc
シリーズSIMATIC S7-1200
入力方式アナログ、デジタル
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数14 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプデジタル、トランジスタ
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Siemens デジタル入力 SM 326 、 F-DI 24 x 24 V dc モジュールは、 SIMATIC DP シリーズに属しています。逆極性保護機能を備えています。
寸法(mm)125×80×120
シリーズSIMATIC S7
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
入力数24
出力タイプ絶縁型
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級
幅(mm)90
電圧(V)85→264ac
シリーズSIMATIC S7-1200
電源電圧230 V AC
入力方式アナログ、デジタル
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプデジタル、リレー
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200SP
出力数1
出力タイプデジタル
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)72×15×58
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプデジタル
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。
適合機種SIMATIC S7-1500
寸法(mm)147×35×129
種類PCL電源
シリーズSystem power supply
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-1500
1個
¥51,330
税込¥56,463
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
寸法(mm)73×20×58
シリーズ1766
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプデジタル
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58
シリーズ1766
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数8
出力タイプデジタル
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58
シリーズET 200
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数16
出力タイプトランジスタ
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
寸法(mm)73×15×58
シリーズET 200
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプデジタル
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。
適合機種IoT2000 入出力モジュール
寸法(mm)75×57×32
シリーズ6ES7155
定格電圧 DC V24
入力方式アナログ、デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数9
入力数5
出力タイプアナログ、デジタル
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
寸法(mm)62×38×21
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC拡張モジュール
併用可能製品S7-1200 Series
入力数4
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様Siemens 通信RS232 シリアルインターフェース用の Siemens 通信モジュールは、ポイントツーポイントカップリングを介した高速で効率的なシリアルデータ交換に最適です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。特長と利点定格電圧: 24 V dc 通信を最適化するため、最大ケーブル長は 10 m です 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C Freeport をサポートします用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
寸法(mm)100×30×75
シリーズSIMATIC
電源電圧24 V
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC拡張モジュール
併用可能製品S7-1200 シリーズ
入力数1
最大動作温度(℃)60
出力タイプRS232
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
寸法(mm)62×38×21
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC拡張モジュール
併用可能製品S7-1200 シリーズ
入力数2
出力タイプDigital
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ : SIMATIC S7-1200●入力数 : 14 (デジタル●2スイッチアナログ)●出力タイプ : デジタル●トランジスタ●使用用途 : SIMATIC S7-1200シリーズ●電源電圧 : 20.4 → 28.8 V●入力方式 : アナログ●デジタル●デジタル入力数 : 14●出力数 : 10 (デジタル出力●トランジスタ出力)●ネットワークタイプ : Ethernet●Better Worldについて : 省エネ●メモリ : 4 MB℃●Siemens PLCSiemens PLC は●コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は● 2 つの内蔵アナログ入力● 14 個の内蔵デジタル入力● 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また●このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする●さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは●新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら●低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより●プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 500 mA ● 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 2 つの通信ポートを備えています 故障診断はオンボード LED でのみ可能で●セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で●ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは● HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i ● IO-Link ● CANopen ●さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET ● PROFIBUS ●イーサネット● TCP/IP ● MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 FM 認定済み IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC、SM 1223
ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
出力数8
入力数8
最大動作温度(℃)60
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
適合応用例:商用、住宅用
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC、TM3
電源電圧24 V
ケーブル長(m)100
出力電流(mA)0 → 20
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
最大動作温度(℃)70
出力タイプアナログ
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC、TM3
ケーブル長(m)500
出力電流(A)2
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
最大動作温度(℃)70
出力タイプデジタル
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。
シリーズSIPLUS S7-1200
定格電圧 DC V24
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIPLUS S7-1200
仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007
寸法(mm)62×38×21
シリーズSIMATIC
ケーブル長(m)50
出力電流(mA)50
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品S7-1200 Series
最大動作温度(℃)70
出力タイプDigital, Transistor
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58
シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数8
出力タイプトランジスタ
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP、アナログ入力モジュール、AIエネルギーメータRC ST、ロゴスキーコイル又は電流 / 電圧トランス333 mV用、BUタイプU0、チャンネル診断に適しています。SIMATIC ET 200SPは、幅広い用途に適したモジュラ、スケーラブル、非常に柔軟な分散I/Oシステムです。フットプリントが小さいため、特に機械近くの小型スイッチボックスに取り付けるように設計されています。
寸法(mm)73×15×58
シリーズMicroLogix 1100, MicroLogix 1200, MicroLogix 1400
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
出力タイプデジタル
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様Siemens Digital 拡張モジュールSiemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC と組み合わせて使用するように設計されています。このモジュールは、 8 つの内蔵リレーデジタル出力を備えています。アラーム、広範な診断、表示 LED などの Advanced 機能、チャンネルとバックプレーンバス間のガルバニック絶縁があり、さまざまな用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC
出力電流(A)2
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
出力数8
最大動作温度(℃)70
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様キット込み:なし
幅(mm)90
電圧(V)24dc
シリーズSIMATIC S7-1200
電源電圧20.4. →28.8 V dc
入力方式アナログ、デジタル
インターフェイスイーサネット、 PROFINET
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級
デジタル入力6
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプデジタル、トランジスタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
仕様SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。重量: 293g
シリーズSIMATIC
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプMPIケーブル
併用可能製品PG 、 SIMATIC S7
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Siemens 0.2 m 4 極フレキシブル接続ケーブルです。両端が M8 ソケット x 2 で構成され、 ET 接続用です。
適合機種ET200分散I/O用Yコネクタ
シリーズSIMATIC DP
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ET 200
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
シリーズAS-i compact module K45
定格電圧(V)26.5~31.6
RoHS指令(10物質対応)対応
入力数4
SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58
質量(g)28
シリーズSIMATIC ET 200SP
定格電圧(V)24
定格電圧 DC V24
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~60
入力数8
1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台
2.I/Oが固定されているため、配線しやすい
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種-
極数電源:2P、I/O:32P
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125(AC)/24(DC)
定格電流(A)電源:2 I/O:0.5
適合電線(mm2)1.25/MAX
適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA
端子(スクリュー)M3×8L
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43
ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
関連キーワード
1
2
3
次へ