74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。 セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚 幅(mm)45.2 全長(mm)107 ノズル外径(Φmm)34.5 ノズル内径(Φmm)21.5 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

シールの余りが8mmで一定にできます。
トラスコ品番849-7945 適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

61525-00-1 ウイングノズル ENDOX(エンドックス) 動画あり
ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041 セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本 質量(kg)約4.3(除コード) 電源(V)AC100 消費電力(W)500 対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)5 機能溶着 適合厚さ(mm)0.4
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番306-1493 長さ(mm)(ガイドレール)726 型式KT-270 質量(kg)2 角度(°)(開先切断)0~45 有効長(mm)(ガイドレール)636 切断速度(mm/min)300~700
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷

自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
1本(150mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に 適合8060・8070用 危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm)83 長さ(mm)46
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。 シール施工の能率向上にお役に立ちます。 セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
用途標準ノズルの角度付けに 仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなど セット内容1本 主成分ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル セット内容ノズル1本・キャップ3本 危険物の類別非危険物
1袋ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途コーキング作業の効率アップに 材質エラストマー樹脂 危険物の類別非危険物
1袋(3個)ほか
278 税込306
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140 吐出口径(Φmm)3Φ×1穴 接続口M14 P=1.0オスネジ 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番292-4510 種別ノズル 材質ポリプロピレン 質量(g)7 ノズル外径(Φmm)17
1個
659 税込725
当日出荷

先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000 危険物の類別非危険物
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

SKCS-5 コーキングノズルストッパー SK11 動画あり
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。 仕様4個セット
1セット(4個)
509 税込560
当日出荷

1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 種類1成分形シーリング接着剤 形態カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番849-7471 セット内容ヒーター×2本、絶縁シート×2枚、PTFEシート×1巻、粘着テープ×2枚、圧着パッド×1枚 適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷

厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚 トラスコ品番324-2803 質量(kg)約8(除コード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)5 機能溶着 電源(AC V)100 アズワン品番6-646-03 適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5) 商品タイプ本体
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

富士インパルスPC-200 カッタ-ガイド
カッター用のフレーム。P-200、PC-200、UP-200共通部品です。
全長(mm)10×240 質量(g)45 対応PC-200 アズワン品番68-1982-60 構成部品フレーム、レバー
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
アズワン品番66-0004-49
1個
729,800 税込802,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスPC-300 カッタ-ガイド
カッター用のフレーム。PC-300専用部品
対応PC-300 アズワン品番62-9099-43 構成部品フレーム、レバー
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ノズルを固定する部品。新旧あり
対応V-300 構成部品樹脂部品
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスFV ノズルガイドレ-ル
対応FV-400-10W/FV-400(5,10)/FV-600-10W/FV-600(5,10) アズワン品番62-9110-71 構成部品その他
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

フィルム固定用の貼り付け磁石
寸法(mm)【1】100×15×5【2】50×15×5 質量(g)40 対応HP-362/HP-361/HP-362-N2/HP-362-N1 アズワン品番62-9113-12 構成部品金属部品
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

富士インパルスFCB200 ガイドベース
ガイドプレートを取り付けるベースの金属板
寸法(mm)260×115 質量(g)230 対応FCB-200 アズワン品番62-9112-50 構成部品金属部品
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

富士インパルスFCB200 ガイドプレート
本体内部のマグネット付のガイド
寸法(mm)【ガイドベース】260×115【ガイドプレート】115×30×20 質量(g)320 対応FCB-200 アズワン品番62-9112-49 構成部品金属部品
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

カッター等を使用し15mm幅にフィルムをカットする為のガイドです。
寸法(mm)100×80 質量(g)20 対応PTT-100 LB/PTT-100 アズワン品番62-9113-59 構成部品その他
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷


富士インパルスFEP-N1 ガイドブッシュ
質量(g)1 外径×高さH(Φmm×mm)12×4 対応HP-362-N2/FEP-N1(OS)/HP-362-N1/OPL-350-MDSプリンター装備 アズワン品番62-9112-89 構成部品樹脂部品
1個
459 税込505
7日以内出荷

1個
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さを調整する為の主軸部品
寸法(mm)25×45×15 質量(g)12 対応HP-362-N1/HP-362-N2 アズワン品番62-9112-87 構成部品金属部品
1個
529 税込582
7日以内出荷

10Φ、16Φと容量の大きい撹拌に最適です。ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリントテープを送るガイド
寸法(mm)60×15×25 質量(g)20 対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/FAP-364/FAP-364S/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2 アズワン品番62-9113-50 構成部品金属部品
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

調整軸用の位置ずれ防止部品
対応FEP-V-N1/FEP-N2/FEP-OS-N2/FEP-N1(OS)/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-450-5U P/OPL-450-10U P(200V)/OPL-350-MDSプリンター装備 アズワン品番62-9112-86 構成部品金属部品
1個
529 税込582
7日以内出荷

ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!。◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計。◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
用途ポリシートカッター、養生シートカッター その他【作業方式】足 寸法(mm)100×285×140 質量(kg)2.6 ロール直径(mm)最大75
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ロール状のフィルムをカットできます。
トラスコ品番849-7944 セット内容スライドノブ、ガイドレール、カッター、押さえパット、ねじ×2個 適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)