95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2210片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(9枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

タカチ電機工業差込型コードブッシュ CBSシリーズ
エコ商品
電線を曲げ等から保護するコードブッシュです。筐体・パネルの内部側よりコードブッシュを差込み取付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。 2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。 カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。 見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。 薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。 発色や質感にもこだわりました。 直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。 高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。
1パック(126枚×5シート)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1パック(24片×15シート)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
1シート(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
1パック(280片)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15 ラベルサイズ(mm)Φ15
1パック(595片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。 枚数シール:500(1ロール) シール径(Φmm)25 入数(個)1
1ロール
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 ラベルサイズ(mm)Φ20 寸法(Φmm)20
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認 温度範囲(℃)40~125 精度(℃)変色:±2 変色白→黒
1箱(200枚)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイタック(TM)ラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れるのが特長です。 色数豊富なカラーラベル。サイズもいろいろで識別分類に便利です。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(130片×15シート)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19 税込21
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 12.5mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

HellermannTyton の両側にギザ付きケーブルタイです。BHT - 丸型ヘッド付きで広いベアリング面積に対応します。BHT375 (中央位置)。CT シリーズと DE シリーズは、狭いスペースにも対応する小さな角型ヘッドを備えています。ツールでテンションを調整します。この「シャーシタイ」は、1 つの穴を使用することで、自動車、トラック、重機市場で広く使用されています。たとえば、トラックのフレームレールの穴の両側にアクセスできる用途に最適です。両側にギザ付きケーブルタイ BHT - 丸型ヘッド付き
仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:BHT375●コード番号:215-8995 アズワン品番65-7427-76
1袋(250個)
63,980 税込70,378
欠品中

本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。ショルダーストラップは長さ調節が可能で、お好みの長さに調節することができます。小物が引っ掛けられるループが付いています。
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。 仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、鉄、亜鉛合金、PVC サイズ:約37~75cm 耐荷重:約5kg【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500g セット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1 ブラック 質量(g)62
1個
1,264 税込1,390
6日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 4 ピンセットです RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス及びメスの 4 ピン丸型コネクタはプラグ / ソケットを備えています connection と入力します この 4 ピンメス / オス産業用電源コネクタのセットです 組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 電圧定格は 500 V 、電流定格は コンタクトあたり最大 10 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ, ソケット接点(オス/メス) = メス , オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 6→10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 6 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です メス 6 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 6 ピンメス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 7 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 7 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 7 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 26 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オスメス 26 ピン丸型コネクタはプラグソケットを備えています connection と入力します このセットは、 26 ピンメスオス産業用電源を 20 個備えています コネクタにより、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を発揮します 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40+85電圧定格は 500、電流定格は コンタクトあたり最大A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常ピン→ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 26実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ, ソケット接点(オス/メス) = メス , オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 13→16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 9 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です メス 9 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 9 ピンメス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 9 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 9 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 9 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 6 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オス 6 ピン丸型ケーブル取り付けコネクタはプラグを備えています connection と入力します この 6 ピンオス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 5→8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 産業用はんだコネクタ 20 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタセットを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック及び黒色ニッケルめっき亜鉛合金ボディ製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性を備えています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です オスメス 20 ピン丸型コネクタはプラグソケットを備えています connection と入力します このセットには、 17 ピンメスオス産業用電源コネクタが含まれます 組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています 一体型の圧縮ナットで信頼性の高い接続を実現 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40+85電圧定格は 500、電流定格は コンタクトあたり最大A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常ピン→ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ, ソケット接点(オス/メス) = メス , オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮mm RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,198 税込9,018
7日以内出荷

分類、識別したいときに便利なカラーラベル。 上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
1パックほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途金属サイディングの施工に。 材質(本体)鉄/ジオメット 材質(頭)レニー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本)ほか
8,150 税込8,965
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)