125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。 ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます 仕様スプレー缶 トラスコ品番818-7932 材質主成分:染料、溶剤、高沸点油 長さ(mm)174 幅(mm)52 容量(mL)154 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.154L 危険物の性状非水溶性
1本(154mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

補修・点検箇所のチェックに!
文字内容CHECK 取付方式シール 材質再剥離ステッカー トラスコ品番738-2375 寸法(縦×横)(mm)50×70
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。 品名パーフェクトシールチェッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 危険物の性状水溶性
1個(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー
全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用 外観赤色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液 液色 成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME 処理能力スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。 JIS Z 2343-2適合品です。
用途染色浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 使用温度範囲(℃)-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 主成分染料、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下 保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下 ラベルサイズ(mm)13×30
1個
8,613 税込9,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

000312 ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青
エコ商品
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。 重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)6×42 タイプ矢印 シートサイズ(mm)90×150 面付26面 2列×13段
1パック(104片)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

ギフトのアクセントになるシールはリボンもはさめてとっても便利!
材質 寸法(幅W×高さH)(mm)35×35
1パック(500枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青
食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状水溶性
1本(220mL×6本)
9,798 税込10,778
当日出荷

シンプルで使いやすいギフトシールです。男女問わずお使いいただけます。
材質 寸法(幅W×高さH)(mm)45×60
1パック(100枚)
689 税込758
当日出荷

cottaオリジナルのバレンタイン仕様ヘッダーシールです。 1シートに6枚付いています。 裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱、紙袋に貼ることができます。 折り目がわかるように筋入りです。シールをはがす前に、シートごと折り目をつけてからご使用ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)70×75(二つ折りにして37.5)
1シート(10シート)
489 税込538
4日以内出荷

さわやかキュートなリボン付きシールです。プレゼントのアクセントにぴったり。
仕様CHE-1S:チェックリボン付 CHE-2S:サテンリボン付 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)60×15
1パック(30枚)
929 税込1,022
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約80 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN585 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1 ブラック サイズM 質量(g)115以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。 性能RL3 材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他 質量(g)134以下 指定防護係数10
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

防じんマスク規格 国家検定合格品 区分RL2(粒子捕集効率95%以上)※国家検定合格第TM538号。マスク本体は繰り返し使用可能で、水洗い可能、アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能。フィルタは消毒、滅菌不可です。フィットチェッカー内蔵のため、装着したままで簡単にシールチェックができます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。軽量コンパクトな面体です。マスクにフィルタ1個が付属しています。保存用袋に入れて持ち運びできます。
仕様●材質:シリコーンゴム、ポリプロピレン●重量:112g以下●付属品:フィルタ「アルファリングフィルタLAS-51型」1個、保存用巾着袋1枚●消毒・滅菌方法:アルコール消毒可能、オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能●日本製 アズワン品番65-8892-83
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。 ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。 天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。 メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。 メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。 天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。 天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。 ストッパー付キャスターで移動に便利です。 脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)賞味期限シール
食品のセットアップギフトに最短の賞味期限を書き込めるシールです。販売時にも、スタッフさんが賞味期限のチェックがし易くなります。ボールペンでも書き込めます。
材質
1袋(100枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

バリエーションが楽しいチェック柄のアソートセットです シールなどでアレンジして、幅広く使えるプチギフト箱です ブロンド、イエロー、グリーン、ブラウン、レッドの6点セット クッキーが6枚入ります
寸法(mm)75×75×H75
1セット(1セット)
329 税込362
4日以内出荷

スマイルキッズおでかけチェッカー
お年寄の外出時に鍵の施錠・電気の消灯・薬の服薬などの確認チェックをすることで、忘れてしまってもこの商品を見て確認し安心できる商品。小さなお子様の忘れ物を防止する為のチェック商品。キーフォルダー付2つ折りでコンパクトなため、バッグやランドセルに付け持ち運びに邪魔にならない。お年寄用とお子様用の項目シール付属。また、無地のシールにはお客様のオリジナルな項目記入可能。
付属品項目シール 材質本体/PS樹脂、キーホルダー/鉄 寸法(mm)100×8×30、開時(キーホルダー含む)/150×8×55 質量(g)22
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換目安が管理できる安心シール付き 簡単/軽量/コンパクト! 息を吹きかけるだけで簡単チェック 持ち運びに便利
寸法(mm)約32×105×15 質量(g)約30 検知方式半導体ガスセンサー 寿命センサー:1年または1000回以上の使用 インターバル5分 使用温度範囲(℃)10~40(結露無き事) 保管温度範囲(℃)10~40(結露無き事) 材質ABS 電源単4形アルカリ乾電池x2本(別売り) 測定範囲(mg/L)0.00~0.95mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ottaオリジナルの2トーンカラーヘッダーシールです。 1シートに9枚付いています。 ピンクと赤のチェック柄を含む、かわいいシリーズです。 裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱・紙袋に貼ることができます。 折り目がわかるように筋入りです。シールをはがす前に一度折り目をつけてからご使用ください。
材質アート紙 寸法(幅W×高さH)(mm)40×70 (二つ折りにすると35)
1シート(10シート)
439 税込483
4日以内出荷

マスキングテープを重ねたような形状、チェック柄と金箔押しの文字が華やかなクリスマスシール。 鮮やかなクリスマスカラーでイベント感もばっちり! 36枚入(9枚×4シート) 印字内容:MERRY CHRISTMAS
材質光沢紙 寸法(mm)22×47
1袋(1袋)
399 税込439
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6300。S&Sハイボリュームハイプレッシャーオイルポンプのマスターリビルドキットガスケットリビルドキット。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。付属品:シール、保持リング、リリーフバルブスプリング、チェックバルブスプリング、チェックバルブボール、カバースクリューOリング。備考:1台につき1個必要、1個入り
付属品シール、保持リング、リリーフバルブスプリング、チェックバルブスプリング、チェックバルブボール、カバースクリューOリング 備考1台につき1個必要、1個入り
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷