89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(27mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷


SAF-W Pinlock Original Insert Lens。冬期や雨天時などにおいて外気温とヘルメット内部の温度差を平衡に保ち、。シールドの曇りを抑えるピンロック社の曇りどめシート。
クリア
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ルックシールドクリーナー
エコ商品
空手防具面用クリーナーです。 シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。 曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。 シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。 乾きましたら乾拭きをしてください。 十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。 材質PP 外形寸法(mm)35×35×86 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
759 税込835
当日出荷

用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

バイク用ヘルメットのシールド内側に貼り付けて使用する曇り止めシート。業界初 貼付け3分割手法採用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

メガネのくもり止め 濃密ジェル SOFT99 動画あり
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル トラスコ品番820-7376 アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
699 税込769
当日出荷

医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 メガネ併用可能タイプ。
用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。 セット内容シールド×3枚、フレーム×1個 機能曇り止め・メガネ併用可 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(シールド)PET 材質(部品)シールド取付:エラストマー
1セット
649 税込714
当日出荷

【価格に自信あり!】曇り止め加工がついた、小さめサイズのフェイスシールド。ご自身の「眼鏡(又はゴーグル)のフレーム」か「マスクのゴム紐」を穴に通して頂く2way仕様です。クリアファイルでおなじみのPET素材。曇り止め加工を施しているので、透明度が高く視界が良好です。医療・介護・飲食店など幅広い分野でご使用頂けます。
機能曇り止め加工付 材質PET 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×0.2 仕様FSL-M1
1袋(10枚)ほか
特価
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ 成分特殊両親媒溶性物質 液性中性
1個(60mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

顎付近までをカバーするフェイスシールド。 シールドは曇り止め加工済
1箱(40枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

10個入りのお買い得パックです。ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 トラスコ品番546-1881 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂 レンズ色クリア フレーム色ブラック 寸法(縦×横)(mm)面:203×317 レンズ厚さ(mm)約2 替レンズBM-HAC-SP 装着方法ヘルメット取付
1箱(10個)
42,980 税込47,278
当日出荷

10個入りのお買い得パックです。BM-HAC用交換レンズ。BM-HFCにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 トラスコ品番546-1882 適合機種BM-HAC、BM-HFC 材質レンズ:ポリカーボネート レンズ色クリア 寸法(縦×横)(mm)面:203×317 レンズ厚さ(mm)2
1箱(10個)
34,980 税込38,478
当日出荷

軽量で曇り止めシールドを採用しています。 直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。 アズワン品番8-5333-01 仕様直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番324-1947 形状かぶり型防災面 寸法(mm)H200×W210 質量(g)114 機能軽量、曇り止めシールド 材質(シールド)アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ディスポーザブルアイシールドのシールドのみが100枚包装された製品です。シールドは曇り止め加工が施されています。本製品は使い切りのシールドです。
種別アイシールド用シールド アズワン品番62-2079-85
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼への血液・体液曝露による飛沫感染を防ぐシールド交換式のアイガードです。 防御範囲が広い、反射や映り込みを軽減するシールド形状です。 シールドは曇り止め加工をしています。
形状防災面 厚さ(mm)0.2 透過率(%)0.895 機能曇り止め 材質(シールド)再生PET
1セット(100枚)
4,670 税込5,137
7日以内出荷

顔幅を選ばずにメガネの上からも装着可能。 取り換え自在のフェイスフレーム&シールド。
用途微小な粉塵や水滴などの飛沫が目にかかることをできるだけ防ぐ 材質(シールド)PET(曇り止め加工) 機能メガネ併用可 材質(面体)PET(曇り止め加工) 形状防災面 仕様メガネ併用可 アズワン品番64-6517-37
1ケース(20枚)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

目・鼻・口などをしっかりガードする水上(MIZUKAMI)製:メガネ型フェイスシールド専用の取替シールドのみです。 呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間を演出します。
用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適 仕様曇り止め 形状防災面 無色透明 寸法(幅W×高さH)(mm)195×215 材質(レンズ)PET(ポリエチレンテレフタレート) シート厚さ(mm)0.2
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1セット(10枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。 シールドは別売でフレームのみになります。 頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。 シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。 顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。 可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。 軽量でズレにくいです。
用途院内での感染対策 仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応 材質ポリプロピレン 質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時) 機能防曇 材質(フレーム)ポリプロピレン 材質(レンズ)トリアセチルセルロース 商品タイプ本体のみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クリアシート・アイシールド(10枚入)
全面透明で目立たずムレない 曇り止め加工 両面保護フィルム付 0.2mm厚PET製 超軽量11g 紐取付済
セット内容本体のみ 形状防災面 寸法(mm)270×180×0.2 機能曇り止め加工・軽量 包装形態10枚pp袋入 材質(レンズ)PET
1個(10枚)
146 税込161
3日以内出荷

くしゃみ・せき・飛沫・飛来・飛散を防止。 超軽量20g! メガネフレーム付きフェイスシールド 顔全体を覆う大きいシールドで目、鼻、口をしっかりガード! ウィルス飛沫飛散/花粉症/PM2.5/油はね対策 眼鏡の上からでも装着可能 両面に曇り止め加工を施しクリアな視界をキープ 顔全体を覆う大きいシールド 軽量薄型で柔軟性と耐久性に優れたPC素材を採用
仕様メガネ併用可、軽量薄型、柔軟性、耐久性 セット内容メガネ×1、シールド×3 材質(レンズ)PC
1箱
1,398 税込1,538
当日出荷

顔面への飛沫を広範囲で防ぐ。高い透明度と広い視野を確保した、ラウンドタイプのシールド。顔面への飛沫を広範囲で防ぎ、血液の曝露による感染から保護。薄型軽量(28g)のため、長時間の着用も快適。額との接触部には柔らかいウレタン素材を採用。シールド内側にはAF(曇り止め)機能。眼鏡・マスクの上から装着が可能
サイズフリー(幅:約325mm ・高さ:約225mm・ウレタン部厚み:約43mm) 入数(枚)30
1箱(30枚)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

メガネ型フェイスシールド交換用シールドセットです。 飛沫から目、鼻、口をガードできるフェイスシールドの交換用。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
用途メガネ型フェイスシールド、キャップフェイスシールドの交換用に。 適合機種ノーブランド メガネ型フェイスシールド(品番:21BMFS) セット内容シールド5枚 材質PET 形状防災面 寸法(幅W×高さH)(mm)250×195 機能防曇加工
1袋(5枚)
859 税込945
当日出荷

くもり止め加工付フェイスシールドです。 90度跳ね上げ型シールドです。 めがね・マスクの上から着用可能です。
材質フレーム/ナイロン、スポンジ/ポリアミド、バンド/ポリエステル・ポリアミド・エラストマー 形状防災面 厚さ(mm)0.5(シールド) 寸法(mm)(フェイスシールド)315×238 質量(g)90 レンズ色クリア 機能曇り止め・めがね併用可能・マスク併用可能 材質(シールド)アセテート(防曇加工) アズワン品番3-303-61
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

山城(yamashiro) EXTRAシールドバブル(エキストラシールドバブル)。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。視界の歪みや内部反射を抑えた、見やすさに徹底的にこだわった日本製のシールド。フリップアップベース付きでシールドの開閉も可能。クリア、ミラー、トーン、スモークカラーの全11色のラインナップ。ボタンにはEXTRAマークの刻印入り。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは安心の日本製。職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
用途ブランド:EXTRAシールド(エキストラシールド)。適合:3点ホック汎用。特徴:歪みが少なく目に優しいシールド 適合3点ホック汎用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛沫物から顔面全体を保護する使い捨てフェイスシールドです。 内側には防曇加工を施していますので、クリアな視界を保つことができます。 シールド交換可能曇り止め加工めがね併用可。
仕様711セット セット内容フレーム×1・シールド×10枚 材質フレーム/PC(ポリカーボネイト)、シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)143×170×175 質量(g)25(セット時) アズワン品番7-4875-01
1セット
3,070 税込3,377
当日出荷

ゴムバンドでしっかり固定。防曇加工で視界もクリア。JIST8147 保護めがね試験実施
材質額当て(スポンジ)/ポリウレタン 幅(mm)約318 サイズフリー 高さ(mm)約218 質量(g)約32 奥行(mm)約25 材質(シールド)PET(曇り止め加工) アズワン品番65-0320-49
1箱(200枚)
61,980 税込68,178
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カラーフェイスシールド(脱着タイプ)
つけたまま飲食できる!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量30g。開閉自在。スナップボタンで脱着簡単。ボタンを外せば平らになるので収納しやすい。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付。
セット内容本体×1 形状防災面 寸法(幅W×高さH)(mm)300 ×230 機能メガネ併用可、曇り止め 形態包装:包装なし 材質(シールド)PET 適合頭囲(cm)約52~60
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすさに徹底的にこだわった「眼に優しい」ミラーシールド。3点ホックで取り付くシリーズに装着可能なバブルシールド。EXTRAシールドバブルシリーズに強烈な存在感の「REVO」ミラーカラーが登場。新採用の裏面へのAR(アンチリフレクション)コーティング加工が光の反射を抑制し、眩しさや乱反射を軽減するため夜間の使用にも最適です。また、反射を抑えることでより色の鮮やかさが際立ち、様々な角度から見ても同じ色合いを保ちます。既存のEXTRAバブルシールドの製法による、歪みの少ないクリアな視界は顕在。「眼に優しいシールド」EXTRAシールドの中でも革新的な「REVO」シリーズをぜひお試しください。・【適合ヘルメット】 3点フックでシールドを装着可能なシリーズに取り付けられます。・特殊ミラー被膜で視界の歪みを最小限に抑え、眼精疲労を軽減。・撥水コーティング採用。ミラーコートされた滑らかな表面が水分を弾きます。・ミラーコーティングは職人が丁寧なコーティング加工を行っています。・フリップアップベースもついているためシールドの開閉も可能。・眩しさだけではなく、紫外線も99%カットで目に優しい。・シールドは全サイズ共用パーツです。ミラーシールドのお取り扱いについて(ご使用上の注意)。・汚れた場合はホコリ等の付着物を流水で取り除き、薄めた中性洗剤で洗浄します。洗剤を洗い流した後、柔らかい布等で拭き取ってください。・シンナーなどの有機系溶剤、揮発性溶剤は使用しないでください。市販品のクリーナ等のご使用も、使用成分を確認しご注意ください。・汚れの付着を長期間放置しておくと、コーティングを傷める恐れがあります。・保管する際は高温になる場所を避け、走行前にシールドの状態を確認してから使用してください。・ミラーシールドは透過率が低下し、暗く見えます。夜間走行にはご使用しないでください。夜間走行にはミラーコートされていないクリアシールドをご使用ください。・フリップアップベースがヘルメットドットボタンにしっかり留まっているか確認をしてください。蒸着剥がれの主な原因。・浸透力の優れた液剤の使用。対策:浸透力の優れた液剤は使用しないでください。ミラーシールドはコーティング加工を施した後、ミクロのパウダーでコーティング部分を覆っております。パーツクリーナー、虫よけ剤、曇り止めケミカル、酸性の液剤等浸透力の優れた液剤を使用しますと、液剤がパウダー内に浸透し蒸着剥がれの原因となります。また、これらの液剤が付着した布・グローブ・手袋等でシールドを擦ると同様の蒸着剥がれが起きる可能性がございます。※シリコングリースは装着面以外に使用しないでください。・柔らかい布以外の使用。対策:拭き作業は柔らかい布等を使用してください。 かたい布、砂ぼこり等の付着した汚れた布で拭くとシールドを傷つける可能性がございます。ミラーシールドを拭く際はマイクロファイバークロス等柔らかい布を御使用ください。・酸性雨の影響。対策:雨天でのご使用は十分ご注意ください。 ミラーシールドは酸性に弱い為、酸性雨によって蒸着剥がれを起こす可能性がございます。 。雨天でご使用の場合は強く擦ったり、かたい布で拭かないでください。また使用後は流水で雨をさっと洗い流してから柔らかい布で優しく拭いてください。(流水での強い擦り洗いはお避けください。)
適合3点ホック汎用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手持ちの帽子、ヘアバンド、ヘルメット、衛生帽子などで簡単に装着ができます。 息苦しさゼロの呼吸スペース確保。 日常動作を考慮したシールドサイズ。 繰り返し洗って使える軽量高強度3Dフェイスシールド。 ハンカチをシールド額部分に入れて装着することが出来ます。 一体成型製品なので異物混入を防ぎます。 メガネ対応構造。 曇り止め防止加工。 安心の日本製。
用途工場、飲食店、イベント会場、医療現場、教育現場、窓口業務、工事現場、理美容店等 透明 質量(g)35 材質(レンズ)PET樹脂 サイズ(mm)215×120×300
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能 質量(g)180 規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品 形状ゴーグル型 レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
3,020 税込3,322
6日以内出荷