23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷


薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16 光源LED 色温度(K)5500(ハロゲン:3000) 光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍) 光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16 光源LED 色温度(K)5500(ハロゲン:3000) 光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍) 光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷



1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。
出力(W)300 取付ピッチ85±5 本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200 使用電圧(V)DC24 消費電流(A)12~14
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。
サイズPAR56 出力(W)300 使用電圧(V)DC24 消費電流(A)12~14
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) 光源RR79
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
1個
6,998 税込7,698
欠品中


タイプH4 仕様丸形2灯式(ポジション球付) 直径(Φmm)178 消費電力(W)12V 60/55バルブ付 口金その他
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 付属品H4U(14-0260U)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様バルブなし 適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金SCREW 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質樹脂 タイプセミシールドビーム、ハロゲン(H3) 材質(レンズ)ガラス 電球の種類ハロゲン球
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)