こんなお得な商品も!

パテ エアコン配管用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40
使用温度(℃)-20~50
合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール
特性耐熱性、耐水性、耐寒性
危険物の類別非危険物
表面が滑らかに仕上げられます。伸びが良いため、薄く延ばして使用が可能です。無溶剤型のため、肉痩せすることはありません。
粘着性・密着性に優れており、小さな隙間に対しても使用が可能なため、止水に対しても有効です。
絶縁性に優れているため、電気機器や機器の各種ケーブルの隙間などに使用が可能です。
無石綿(ノンアスベスト)のため、安全性に優れております。ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでおりません。
色ダークグレー
仕様非硬化型(不乾性)
材質ポリブテン樹脂系
使用温度範囲(℃)-20~80
1個(1kg)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。
不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。
自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。
質量(kg)1
色グレー
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
エアコン用シールパテ
材質ポリブテン樹脂製
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます
スリット入りで2つに割りやすい形状
非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性
強固な密着性と優れたシール性
手へのべたつき感が残りにくい
ノンアスベスト
色グレー
使用温度範囲(℃)-25~80
動作温度範囲(℃)5~40
1個(1kg)
¥489
税込¥538
当日出荷
穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好
難燃性(自己消火性)のパテ
シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール
屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール
色ライトグレー
特性耐水性、防水性、難燃性
タイプ非硬化性パテ
主成分無機充填剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。
エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。
用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。
色アイボリー
成分無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)
トラスコ品番855-2878
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
¥749
税込¥824
当日出荷
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。
軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が
抜群です。
撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。
半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
1袋
¥959
税込¥1,055
当日出荷
5~40℃
作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
色アイボリー
容量(mL)90
使用温度(℃)-20~50
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-25~80
内容量(kg)1(約500mL)
作業温度範囲(℃)5~40
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
適合針入度:90(代表値 JIS A5752に準ずる)
温度(℃)作業:5~40
使用温度(℃)-25~80
危険物の類別非危険物
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー 難燃性
モノタロウ
¥699
税込¥769
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
色ライトグレー
比重2.05
難燃性UL-94 V-0レベル
加熱減量(%)0.10
吸水率(%)0.02
絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
アズワン品番62-1609-30
1組(10個)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
突き刺すだけでパテを詰め、毛細管などをシールすることができます。乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
1組(10個)
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。
色グレー
特性耐火
危険物の類別非危険物
1個(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
色アイボリー
仕様RoHS対応
使用温度範囲(℃)-20~50
作業温度範囲(℃)5~40
1個(200g)
¥169
税込¥186
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
色ホワイト
比重2.05
加熱減量(%)0.12
吸水率(%)0.04
絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど
全長(mm)163
材質ポリアセタール
刃厚(mm)0.3
高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。
建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ
危険物の類別非危険物
施工面積3m2/500g
1個(500g)
¥699
税込¥769
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、のり付け、シールはがし、汚れ落としなど。
全長(mm)163
刃厚(mm)0.3
刃先厚(mm)0.6
練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着
使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194
アズワン品番65-1332-02
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。
危険物の類別非危険物
特性防水、耐寒、耐熱
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)1
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。
レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)40
質量(g)75
タイプ替刃収納式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ