優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-40~140
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類シールワッシャー
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)
型式WF
種類パッキングワッシャー
材質(シール)NBR
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
材質SUS304、NBR
部品名称金属部、シールドリング
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス、ネオプレンゴム
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。
材質ステンレス、パッキン(NBR)
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~120
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)
型式WD
規格M4X130X50
部品名称トオシボルトセツト(シールワツシヤツキ)
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB)
図解NoMS90DC-200 7トウコウ ポンプ部品_No.16、MS90DC-200 8トウコウ ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 8トウコウ ポンプ部品_No.16
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
規格M10ヨウ
部品名称シールワツシヤ M10
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)
図解Noドラムクミタテ部品_No.34、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.72、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.38、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.46、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.34、MSA410-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F615 リヤアクスル(4)部品_No.20、MSA513R2T-M 走行ミッション部品_No.34、SSA-F617VT リヤアクスル分解-4部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.80、SSA-Z500DX-1 サブミッション分解1部品_No.17、MSA613R2TS-M-1 ソウコウミッション部品_No.34、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.34、SSA-E500DX ステアリング部品_No.30、MSA413R4C 8.5 ソウコウミッション部品_No.34など
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。
材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM
厚さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~230
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-15~230
防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~230
材質SUS410
頭部形状PAN
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
適合板厚(mm)1.2~3.6
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)3.2
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)15
適合板厚(mm)1.2~3.6
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)3.2
材質鉄
表面処理3価ホワイト
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式WD
表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)
表面仕上げニッケルめっき
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6208
アズワン品番65-7938-11
1袋(50個)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6215
アズワン品番65-7937-81
1袋(50個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ