20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しいスニーカーアウトソールクリーナー
成分過酸化水素水(酸素系)・界面活性剤(オポリオキシエチレンアルキルエーテル)・漂白活性化剤・増粘剤(キサンタンガム) 容量(g)170g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×45 液性酸性 アズワン品番64-6317-34
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

コロンブス(COLUMBUS)アメダス60
皮革繊維1本1本に、フッ素系はっ水剤・はつ油剤をコーティングすることにより水分・ホコリ・ゴミ・油分等の汚れから皮革を守ります。皮革の柔軟性や通気性を損ないません。
1個(60mL)
699 税込769
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]デザインマスクA
自由に着色してオリジナルのマスクを作ろう!水彩絵の具で着色できます。
セット内容本体×1 材質圧縮パルプ、ゴム 寸法(mm)約175×215×70 質量(g)8 包装形態OPP袋入
1個
355 税込391
欠品中

浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
自然色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット 全長(cm)32 ピン径(Φmm)5.5と11 穴間隔(mm)(ピン)45-145 ピン長さ(mm)45~145
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

皮革繊維にフッ素樹脂加工をし、はっ水・はつ油・防汚効果を与えます。
1個(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な素材(革全般、人工皮革、キャンバス等)に使用できる水性クリーナーです。WREN'S レザーローションよりも洗浄力が強いタイプとなっております。 スニーカー・コンビシューズ・革小物など様々な商品に気兼ねなくお使いできます。ヘッドにブラシが付いている為、手早く作業が行えます。
1本(75mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
セット内容バックルオス・メス各2個 材質ポリアセタノール樹脂 寸法(mm)46×69×15 適合バンド幅(mm)38 エスコ品番EA628RA-138
1パック(2セット)
300 税込330
当日出荷

靴・バッグ・家具・ウェア等の革製品の汚れを落とします。 人体にも安全な天然抗菌防臭剤が悪臭の原因となる黄色ブドウ球菌 に作用、皮革に抗菌効果を与えます。 ワックス成分を含まないのでベトつかず速乾性に優れています。
質量(g)60
1個(60g)
599 税込659
当日出荷

フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合汎用(各部回り止め用) 材質スチール ピン径(Φmm)5、9 穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メラミンフォームの靴・シューズクリーナー不織布、メラミンフォームで汚れを落とすスニーカー・上履き用のスポンジ不織布面で汚れを拭い、メラミンスポンジでピカピカに。 曲面にも使いやすく、軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。
用途スニーカー・上履き用 材質メラミンフォーム、ナイロン不織布 寸法(mm)約40×23×85H 質量(g)28 タイプメラミンスポンジ
1セット(4個)
269 税込296
当日出荷


足元のお手入れに最適なシュークリーナーです。 靴に直接付けるタイプで、スニーカーや革靴のほか、レザー、 合成繊維、キャンバス地などの素材に使用いただけます。
寸法(cm)径5.2×高15.7 材質非イオン界面活性剤5% 内容量(mL)150 内容量(g)約190
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

天然皮革(ツヤ革・起毛革)を使用したスニーカーをクリーニングするシャンプーです。爽やかな洋梨の香りです。スニーカーをよく水で湿らせて靴にシャンプーをかけ汚れが気になる部分を中心にブラシ、またはスポンジをしようして泡立てながら擦ってください。汚れのひどい部分は繰り返し擦ってください。洗い終わったら、すすぎの水が泡立たなくなるまで濯いでください。
成分界面活性剤(6%、ココイルグルタミン酸TEA) 液性弱酸性 使用の目安1足あたり3~4mL
1個
799 税込879
当日出荷

ユニバーサルホルダー モノタロウ 動画あり
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質CR-V 全長(mm)330 ピン径(Φmm)5・9(固定) 穴間隔(mm)23~230 ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

天然皮革(ツヤ革・起毛革)・キャンバス・布地・ナイロン・ビニール・合皮素材を使用したスニーカーをクリーニングするシャンプーです。部分洗いから全体洗いまで、水なしで汚れを落とすことが可能です。抗菌効果でスニーカーを清潔に保ちます。蛍光増白剤・漂白剤を配合していません。すっきりとした爽やかさと甘みのある洋梨の香りです。
成分界面活性剤、脂肪酸系(非イオン) 材質キャップ:プラ、本体:スチール 液性弱アルカリ性
1個
999 税込1,099
8日以内出荷